カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 住化アグリテック
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
住化アグリテック
住化アグリテックのページです。住化アグリテックは、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在110件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ワンタッチストッパー
住化アグリテック(15件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
R用ワンタッチストッパー
住化アグリテック(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
スミサンスイM-03
住化アグリテック(7件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用
住化アグリテック(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5個)当日出荷適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
スミサンスイM
住化アグリテック(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2列折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
ディスクフィルター25A
住化アグリテック(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から10日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
スミサンスイ R露地ワイド
住化アグリテック¥29,980税込¥32,9781巻(100m)6日以内出荷散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:62幅(m)散水:10適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
スミサンスイR用巻取機Ⅲ型
住化アグリテック(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
チューブフィルター ST(青)
住化アグリテック(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(10個)当日出荷チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)適合ワンタッチニップル25色(糸)青
スミサンスイ NEWマルチ
住化アグリテック¥8,898~税込¥9,788~1巻(100m)ほか当日出荷から6日以内出荷細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
ミストエース・R兼用保持具
住化アグリテック(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(100個)6日以内出荷適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
ネオドリップ・M用保持具
住化アグリテック¥239税込¥2631個12日以内出荷ペグが2本になり、より安定性が高まりました。用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
ディスクフィルター40A
住化アグリテック(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から6日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
スミレイン 40
住化アグリテック¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型
住化アグリテック(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
スミサンスイ マ-クⅡ
住化アグリテック¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)ほか6日以内出荷低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:50適正使用圧力(MPa)0.02-0.08孔径(Φmm)0.3
パッカー式吊り具アームのみ
住化アグリテック¥189税込¥2081個12日以内出荷用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
パッカー吊り具アーム
住化アグリテック¥189税込¥2081個12日以内出荷用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
コンテナフィルター
住化アグリテック¥15,980税込¥17,5781枚12日以内出荷80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当
スミサンスイ Rハウスワイド
住化アグリテック¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか6日以内出荷4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。用途均一散水性能の優れた潅水チューブ。幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します。主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-7.2折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
ミストエース
住化アグリテック¥31,980~税込¥35,178~1巻(100m)ほか6日以内出荷ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
スミサンスイ M
住化アグリテック¥16,980税込¥18,6781巻(200m)6日以内出荷やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2
ファインフィルター50
住化アグリテック¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
ディスクフィルター50A
住化アグリテック¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷から8日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
スミレイン 50
住化アグリテック¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)92(相当径:Φ52)質量(kg/巻)約14/100m
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら