絞り込み
ブランド
- ジェラルディ
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
ジェラルディ
ジェラルディのページです。ジェラルディは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在84件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

T3クイックチェンジテーブル用ライザー
ジェラルディ¥269,800税込¥296,7801個75日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
T3用クイックチェンジテーブル
ジェラルディ¥289,800税込¥318,7801個75日以内出荷バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
ジェラルディ新型アダプタープレート
ジェラルディ¥179,800税込¥197,7801個75日以内出荷プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用トラスコ品番208-9042適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス全長(mm)150質量(kg)3.75全幅(mm)126全高(mm)32
コンパクトGバイス T3用ライザー
ジェラルディ¥199,800~税込¥219,780~1個75日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用材質(本体)アルミニウム全高(mm)100
コンパクトGバイス650
ジェラルディ¥399,800~税込¥439,780~1個4日以内出荷から75日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
コンパクトGバイス用 ダブテール口金
ジェラルディ¥18,980税込¥20,8781組(2個)50日以内出荷ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。タイプダープテール口金全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm
ジェラルディ¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)50日以内出荷11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 柔い被削材のクランプに向いています。用途ソフト被削材のクランピング用タイプグリップ口金P11mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm
ジェラルディ¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)50日以内出荷2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 焼入れ鋼などのクランプに向いています。用途焼入れ鋼のクランピング用タイプグリップ口金P2.0mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mm
ジェラルディ¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)50日以内出荷1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 一般的な被削材のクランプに向いています。用途一般被削材のクランピング用タイプグリップ口金P1.5mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金
ジェラルディ¥41,980税込¥46,1781組(2個)50日以内出荷用途柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用タイプスムーズ&ラフ口金全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6055適合機種GR650T1X160質量(kg)3.9材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-39
クイックチェンジテーブル用ライザー
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー
ジェラルディ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー
ジェラルディ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6053適合機種GR650T1X80質量(kg)1.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-40
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)80全高(mm)65最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口深(mm)4・12・20
クイックチェンジテーブル
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45
コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27
精密モジュラーバイス
ジェラルディ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。トラスコ品番206-6037セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ全長(mm)270材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2質量(kg)6.8全幅(mm)75全高(mm)65最大締付力(kN)16口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)30アズワン品番64-8539-96