絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンスは「産業機器・設備用金物」と「ガラス金物・インテリア金物」を製造販売している会社です。創業以来60余年、弊社は二つのこだわりを持って製品開発を行っています。「高品質」と「人にやさしいデザイン」です。
時代の変化に速やかに対応し、価値ある製品をご提供できるよう、これからも邁進してまいります。
会社情報
| 会社名 | ジョー・プリンス竹下株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1950/01/25 |
| 所在地 | 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1-4-32 |

差し込み型バンパーRB 型
ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットKG 型
ジョー・プリンス竹下(13件のレビュー)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付アジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
スライドヒンジ ロック機構付
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個当日出荷から34日以内出荷150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。用途各種キャビネット付属品M3.5木ネジ×8本仕様ロック機構付材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
ステンレスバーハンドル
ジョー・プリンス竹下¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から7日以内出荷・出寸法が低く、省スペースに適したバーハンドルです。付属品六角レンチ1本材質ステンレス鋼(SUS-304)取付穴(mm)ガラス扉Φ12、木製/鋼製Φ8仕上鏡面研磨(MST)取付ねじM6取付可能ガラス厚(mm)8~12
プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)
ジョー・プリンス竹下¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から21日以内出荷巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理車輪タイプ単輪
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら