絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WAKO'S(ワコーズ)

WAKO'S(ワコーズ)のページです。WAKO'S(ワコーズ)は、自動車用品、バイク用品、その他などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックウロコレス Q-URO WAKO'S(ワコーズ)

    クイックウロコレス Q-URO

    WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
    ¥5,280税込¥5,808
    1本(180g)
    当日出荷
    ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。
    適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
  • フォークオイル01 FK-01 WAKO'S(ワコーズ)

    フォークオイル01 FK-01

    WAKO'S(ワコーズ)
    ¥2,520税込¥2,772
    1本(500mL)
    当日出荷
    フロントフォークオイル(ソフト) シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
    容量(mL)500危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15.4(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)

    ダブルアールR WR30R

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    ¥26,000税込¥28,600
    1缶(4L)
    当日出荷
    Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
    容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148SAE10W-30塩基価8.5危険物の性状非水溶性
  • フォーシーアール 4CR-30 WAKO'S(ワコーズ)

    フォーシーアール 4CR-30

    WAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
    ¥118,000税込¥129,800
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル 「究極のローフリクション」を目指し、開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても最高レベルの性能を発揮します。
    容量(L)20引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)53.2(40℃)、10(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数179SAE0W-30塩基価8.1危険物の性状非水溶性