カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Auto Magic(オートマジック)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
Auto Magic(オートマジック)
Auto Magic(オートマジック)のページです。Auto Magic(オートマジック)は、自動車用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社創新 |
|---|---|
| 設立 | 1984/02/21 |
| 所在地 | 〒170-0012 東京都豊島区上池袋4-11-16 ノックスドールビル3F |

セラミックマジック
Auto Magic(オートマジック)¥5,798税込¥6,3781本(3780mL)当日出荷スプレーして拭き取るだけで簡単に施工できるシリカ系セラミックコーティング剤です。 独自のシリカ成分が浸透しセラミックの強い被膜を形成することで優れた光沢と撥水効果を発揮します。 耐薬品性、耐熱性に優れたセラミックは被膜が劣化しにくいため長期間ボディを保護します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3780mL特性耐薬品性、耐熱性、撥水
No.713ARTU スペシャルクリーナー
Auto Magic(オートマジック)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(473mL)欠品中超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ希釈倍率原液使用pH値(原液)11~12液性アルカリ性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
No.78 BC-2クリアコートフィニッシュ
Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本(3.78L)当日出荷ワックス入り極細コンパウンドです。コンパウンド作業と同時にワックスがかけられワックス作業を省略できます。クリアーコートの仕上げ剤としても使用可能。手作業・ポリッシャーでも作業可能用途自動車のボディ形状液体目の粗さ極細目希釈倍率原液使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
No.57 ビニール/レザークリーナー
Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(3.78L)当日出荷革にやさしいクリーナー。革の劣化を考慮し水素イオン濃度を調整したクリーナー。グロスも入っているので光沢が残ります。VOC適合商品。用途ビニール・レザー部分に使用。希釈倍率原液使用pH値(原液)10液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
No.25 エンザイムプレスポット
Auto Magic(オートマジック)¥15,980税込¥17,5781本(3.78L)5日以内出荷酵素パワーの特殊洗剤 。タンパク質の汚れ、食べ物のシミ、血液、ペットの汚れを分解除去します。カーペット、ファブリックに使用し、臭いを出すバクテリア成分に有効です用途カーシート、カーペット。食べ物のシミ、嘔吐物、尿、ペットの汚れ、チャイルドシート希釈倍率原液1:水30pH値(原液)7~8液性中性危険物の類別非危険物
No.58 レザーコンディショナー
Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本(946mL)ほか5日以内出荷革のツヤを取り戻せ!。ラノリン(羊毛脂)配合で、革にやさしく全てのレザーに使用できます。すばやく浸透し、艶と質感を出します。マットな質感で滑りにくい仕上がりになります。革の劣化を防ぎます。用途自動車の革シート希釈倍率原液使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
No.69-QT ハイドロシャイン
Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(946mL)7日以内出荷かんたんスプレーポリマー。ボディが濡れていても使用でき簡単に光沢が得られる自動車ボディー用ポリマーです。オートマジックNo.10 ペイントシーラントのメンテナンス用としても最適です。VOC適合商品。用途自動車のボディ、クリアーコート・ポリマーシーラントのメンテナンス付属品スプレーノズル希釈倍率原液使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性
No.99 XPマジックカット
Auto Magic(オートマジック)¥6,698~税込¥7,368~1本(946mL)ほか5日以内出荷から7日以内出荷中目から細目に変化するコンパウンドで、作業効率が図れます。シリコンを含みません。VOC適合商品。用途自動車のボディ目の粗さ中目~細目希釈倍率原液使用pH値(原液)8.5~9.5液性弱アルカリ性
No.49 ボディシャイン
Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(473mL)4日以内出荷ボディの艶出し効果もある鉄粉取りネンド潤滑剤。トラップネンド使用時の潤滑剤。トラップネンド作業の効率アップ。コンパウンド作業時の潤滑剤としても使えます。ボディの艶出しとしても使えます用途カーボディ全体に使用可能希釈倍率原液使用pH値(原液)6~9液性中性危険物の類別非危険物
PC3
Auto Magic(オートマジック)¥6,598税込¥7,2581本(1000mL)5日以内出荷微細な傷や研磨痕を簡単に取り除き、すべての塗装面に本来の美しさを復活させます。 P3000相当のペーパー目消し、ならびに濃色車の仕上げに最適な仕上げ用コンパウンドです。タイプ超微粒子 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
PC2
Auto Magic(オートマジック)¥6,598税込¥7,2581本(1000mL)5日以内出荷PC-1(細目)の磨きキズを確実に細かく均一にする事ができます。 研磨痕を残さずに塗装のキズを素早く平坦にします。 P2000相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。タイプ極細目 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
PC1
Auto Magic(オートマジック)¥6,598税込¥7,2581本(1000mL)5日以内出荷高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、 塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。 P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。タイプ細目 ノンシリコン内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
No63-QT. ポリマジック
Auto Magic(オートマジック)¥3,798税込¥4,1781本(946mL)5日以内出荷乾燥した外面に使用でき、塗装面やプラスチック表面に輝きを与え長期間保護します。 静電気耐性があり、UV保護に効果があります。軽度の汚れ落を除去します。タイプポリマーコート内容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
No.36 チェリーバブルズ
Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(473mL)5日以内出荷チェリーの香りと抜群の泡立ちが持続。高発泡の車体用シャンプー。チェリーの香りと泡が長続きします。超高濃縮タイプで水で300倍まで希釈して使用。VOC適合用途カーボディ全体に使用可能。容量(mL)473希釈倍率原液1:水300pH値(原液)9.3~10.3液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応