絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レーザーテクノロジーのロゴ

レーザーテクノロジー

近年のレーザー計の世界的普及はレーザーテクノロジーを語らずにはいられない。自社ブランドであるトゥルーパルスを始め、多くの測量機にはレーザーテクノロジー社の技術がふんだんに組み込まれている。

会社情報
会社名株式会社 阪神交易
設立1973/05/09
所在地〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6ニュー共栄ビル
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー距離計 トゥルーパルスL2 レーザーテクノロジー

    レーザー距離計 トゥルーパルスL2

    レーザーテクノロジー
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
    性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水サイズ75×47×110質量(g)227タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)電源CR2×1個倍率望遠:5倍精度0.5~1m(目標物の反射率による)センサー傾斜:上下±90°感知測定単位0.1m測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃測定距離5~2195m(高反射目標物)、5~1200m(低反射目標物)角度精度(°)傾斜:±0.5モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタレーザークラス1クラス(アイセーフ)アズワン品番67-9308-36
  • トゥルーパルス用フォーリッジフィルタ レーザーテクノロジー

    トゥルーパルス用フォーリッジフィルタ

    レーザーテクノロジー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
  • 【レンタル】レーザー距離計 レーザーテクノロジー

    【レンタル】レーザー距離計

    レーザーテクノロジー
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様望遠倍率:7倍セット内容本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース性能躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56寸法(mm)130×50×110質量(g)385電源リチウム電池CR123A×1個精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ使用環境温度(℃)-20~60電池寿命連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります)レーザークラス1クラス (アイセーフ)Bluetooth通信可能測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
  • 【レンタル】レーザー距離計 レーザーテクノロジー

    【レンタル】レーザー距離計

    レーザーテクノロジー(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
    仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1°寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
  • フォーリッジフィルタ(L2専用) レーザーテクノロジー

    フォーリッジフィルタ(L2専用)

    レーザーテクノロジー
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    3日以内出荷
    トゥルーパルスL2専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
    用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
  • フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用) レーザーテクノロジー

    フォーリッジフィルタ(iシリーズ専用)

    レーザーテクノロジー
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    3日以内出荷
    トゥルーパルス200i/360i専用の森林フィルタ(フォーリッジフィルタ)です。※ほかのモデルには適合しません
    用途森林での測定時など、反射板および反射体のみにレーザーを反応させるために使用します。使用時は本体側でフィルターモードをONにする必要があります。
  • レーザー距離計 トゥルーパルス360i レーザーテクノロジー

    レーザー距離計 トゥルーパルス360i

    レーザーテクノロジー
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなボタン操作で3次元の距離測定。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、 遠く離れた目標物の「距離」は勿論、 「高さ」「間隔ライン」「高低差」 「方角」も瞬時に導き出せます。完全防水IP67。
    用途測量、建築、災害時の斜面計測など性能光学:5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ質量(g)382.6(電池含む)電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、方位角:1°、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)センサー傾斜:上下±90°、方位角:0~359.9°対応三脚/一脚取り付けネジ穴:〇(直接取付可能)測定単位0.1m測定範囲(m)0.5~2500測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60モード目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ、間隔測定:間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角度、間隔ライン方位角レーザークラス1クラス(アイセーフ)サイズ(mm)88×43.4×118.3防水性躯体:IP67Bluetooth対応
  • トゥルーパルス200i レーザーテクノロジー

    トゥルーパルス200i

    レーザーテクノロジー
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3質量(g)382.6電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)倍率望遠:5倍精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ使用環境温度(℃)-20 ~ +60防塵防水性能IP67測定距離50cm~2500mレーザークラス1クラス(アイセーフ)
  • スーパーリフレクト300 SRT-0300シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト300 SRT-0300シリーズ

    レーザーテクノロジー
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    6日以内出荷
    特殊な高輝度プリズム型シート搭載の視認性に優れた反射板。イエローのエッジ加工により現場ですぐ見つけられる。
    仕様●オフセット0mm●プリズムシート寸法:300mm×300mm●反射板寸法:340mm×340mm●ポール付きアズワン品番65-3967-35
  • スーパーリフレクト1000 SRT-1000シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト1000 SRT-1000シリーズ

    レーザーテクノロジー
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1セット
    23日以内出荷
    超高反射性の特殊プリズムを搭載。長距離測定に重宝する高性能モデル。
  • スーパーリフレクト100 SRT-0100シリーズ レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト100 SRT-0100シリーズ

    レーザーテクノロジー
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    6日以内出荷
    特殊な高輝度プリズム型シート搭載の視認性に優れた反射板。オレンジ色のエッジ加工により現場ですぐ見つけられる。
    仕様●オフセット0mm●プリズムシート寸法:100mm×150mm●反射板寸法:130mm×180mm●ポール付きアズワン品番65-3967-33
  • 三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ レーザーテクノロジー

    三脚ネジ1/4-5/8変換アダプタ

    レーザーテクノロジー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • トゥルーパルス用チタン三脚 レーザーテクノロジー

    トゥルーパルス用チタン三脚

    レーザーテクノロジー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
  • ヨークLブラケット レーザーテクノロジー

    ヨークLブラケット

    レーザーテクノロジー
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
  • マウンティングブラケット360R/200X用 レーザーテクノロジー

    マウンティングブラケット360R/200X用

    レーザーテクノロジー
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
  • マウンティングブラケット360/200用 レーザーテクノロジー

    マウンティングブラケット360/200用

    レーザーテクノロジー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーリフレクト100(回転式) レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト100(回転式)

    レーザーテクノロジー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    高輝度プリズム反射板 回転式(任意の角度で固定可能)、オレンジ色の高視認エッジ加工。 茂みでもすぐに反射板を確認できる。 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)
    寸法(mm)反射板寸法:130×180(プリズムシート部:100×150)
  • スーパーリフレクト300 レーザーテクノロジー

    スーパーリフレクト300

    レーザーテクノロジー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    高輝度プリズム反射板 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)
    寸法(mm)反射板:340×340(プリズムシート部:300×300)タイプ防水
  • レーザー距離計 レーザーテクノロジー

    レーザー距離計

    レーザーテクノロジー
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    6日以内出荷
    1人でシンプルに1000m超の距離測定測定:直線(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、垂直ライン上の2点間の(直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度)
  • 【レンタル】レーザー距離計 レーザーテクノロジー

    【レンタル】レーザー距離計

    レーザーテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体(単3電池×2)、携帯ケース、ストラップ(本体に装着済み)、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本、もしくはCRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度センサー傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度取付ねじ穴サイズ1/4インチ(約Φ6.35mm)測定単位メートル・ヤード・フィートで切り替え可能測定モード直線距離(傾斜距離)・水平距離・垂直距離・傾斜角度・目標物の高さ・方位角、(間隔測定)直線間隔距離・水平間隔距離・高低差・高低傾斜角・2点間ラインの方位角、(目標物)標準・連続・最近距離優先・最遠距離優先・フィルタ防塵防水性能IP54(ただし浸水や強雨をのぞく)電池寿命単三電池-約7500回、CRV3電池-約15000回(使用方法・環境に大きく異なります)レーザークラス1クラス (アイセーフ)Bluetooth通信:TruPulse360Bのみ測定距離(m)通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)