絞り込み
ブランド
- 櫻川ポンプ製作所
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所のページです。櫻川ポンプ製作所は、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック)
櫻川ポンプ製作所(16件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。 運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。 水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。用途広い水位制御範囲を設定できる。電流(A)10電源コード(m)6最高使用温度(℃)50定格容量(W)400
静電容量式自動水中ポンプUEX型
櫻川ポンプ製作所¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。質量(kg)12.5高さ(mm)401最大径(Φmm)194異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
水中ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ 残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。 インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。 静電容量式センサー付きです。用途マンホール、ピットの残水処理。 河川工事などの残水処理。 受水槽、タンクの残水処理。質量(kg)12高さ(mm)376起動水位(最高)(mm)395残水位(mm)2起動水位最低:10mm
一般工事用水中ポンプ 非自動 US形
櫻川ポンプ製作所¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
水中渦流ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷から4日以内出荷電源は、扱いやすい単相100Vです。 誰でも扱いやすい軽量設計です。異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
静電容量式自動運転水中ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
省エネ水中ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷いつでも、どこでも、手軽に使用できます。詰まりやインペラロックの不安を解消します。用途土木、建設工事の排水。マンホール、地下道のピットの排水。わき水、たまり水の排水。質量(kg)28高さ(mm)440最大径(Φmm)269異物通過径(Φmm)11運転可能最低水位(mm)120
静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型
櫻川ポンプ製作所¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から20日以内出荷静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型
櫻川ポンプ製作所¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
残水処理ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷残水水位2mm以下を実現し、最高揚程10mの高い排水能力の水中ポンプです。 残水ポンプ 残水処理が楽な10.5Kgの軽量なタイプです。 残水水位2mm以下まで排水が可能です。 エアーロックを起こさない構造で作業効率は抜群です。 床面を傷つけないようにゴム製の底板になっています。 UEXK USKの自動運転バージョンになります残水位(mm)2
水中渦流ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。 渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、 羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。 羽根車交換時はスキマ調整不要です。異物通過径(Φmm)8運転可能最低水位(mm)90
静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V
櫻川ポンプ製作所¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。用途土木・建築工事用の排水用。雨水・湧水・溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。全長(mm)194出力(kW)0.75電源(V)三相200全幅(mm)194全高(mm)441コード長さ(m)電源:5全揚程(m)10(50Hz/60Hz)吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V
櫻川ポンプ製作所¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います。付属品支持棒全長(mm)160出力(kW)0.75電流(A)3.5電源(V)三相200全幅(mm)187全高(mm)400コード長さ(m)電源:10全揚程(m)10吐出量(L/min)150口径(mm)50液温(℃)0~40
静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様
櫻川ポンプ製作所¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
水中渦流ポンプ 電源コード10m仕様
櫻川ポンプ製作所¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷詰まり、巻き付きに強い渦流構造です。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD700、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番194-8525全長(mm)244質量(kg)23電流(A)8.9全幅(mm)300全高(mm)443電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
水中ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷水中渦巻ポンプ 詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。質量(kg)12高さ(mm)364最大径(Φmm)194
撹拌羽根付水中ポンプ US-A型
櫻川ポンプ製作所¥249,800~税込¥274,780~1台4日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
ディープウェル水中ポンプ UCF型
櫻川ポンプ製作所¥329,800~税込¥362,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
省エネ水中ポンプ U-K型
櫻川ポンプ製作所¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
撹拌羽根付水中ポンプ U-K-A型
櫻川ポンプ製作所¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷小形、軽量タイプの撹拌羽根付水中ポンプです。 ポンプ下部に取り付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。 撹拌羽根、インペラは耐摩耗性に優れた材質を使用しています。 モータ保護装置としてオートカットを内臓、モータのトラブルを未然に防止します。 軸封部は、ダブルタイプメカニカルシールとオイルシールを併用した長寿命タイプです。 部品数を少なくしたシンプルな構造。保守・点検が容易で経済的です。
高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型
櫻川ポンプ製作所¥369,800~税込¥406,780~1台4日以内出荷2ステージ構造により同出力のポンプに比べ、大幅な高揚程を実現。円筒形の突起物がなく、 最大径も小さくディープウェル工事など、狭い場所での使用に最適です。用途ディープウェル工事の排水。土木建築工事の排水および給水。地下室、地下道のピットの排水。狭い場所での高揚程排水に威力を発揮。
オートポンプユニット RAU型
櫻川ポンプ製作所¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。
水中サンドポンプ HS型
櫻川ポンプ製作所¥459,800~税込¥505,780~1台4日以内出荷撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
静電容量式自動運転水中ポンプ
櫻川ポンプ製作所¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
静電容量式水中ポンプ”ITポンプ” 電源コード5m仕様
櫻川ポンプ製作所¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤動作が少ないです。マイコンにより波・雨などの影響を受けにくい設計です。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え制御します。渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の準用を延ばします。用途土木・建築工事用の排水用。雨水、湧水、溜まり水の排水用。農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2202全長(mm)194出力(kW)0.4周波数(Hz)50電流(A)6.2全幅(mm)194電源単相100V全高(mm)401全揚程(m)8電源コード(m)5吐出量(L/min)100口径(mm)50
残水処理”ITポンプ”
櫻川ポンプ製作所¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷静電容量式のフレキシブルなセンサーで水位を制御します。状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。運転水位2mm以下 最低起動水位約10mmを実現しました。羽根車は摩耗に強いFCD450、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計です。用途土木・建設工事用の床水自動排水用。タンクの底水残水排水用。漏水の自動排水用。簡易浸水対策トラスコ品番166-6619全長(mm)194出力(kW)0.4周波数(Hz)50電流(A)6.2全幅(mm)194電源単相100V全高(mm)379全揚程(m)10電源コード(m)5吐出量(L/min)110口径(mm)50
スクイズポンプ
櫻川ポンプ製作所¥779,800税込¥857,7801台31日以内出荷電圧(V)単相100最大吐出圧力(MPa)1.5吐出量(m3/min)0.002~0.008口径【吸込・吐出】15A(1/2)動力(kW)0.4
吸排水用掃除機 バキュームクリーナー
櫻川ポンプ製作所¥1,398,000税込¥1,537,8001台22日以内出荷出力(kW)【排水ポンプ】0.4【ブロアモータ】1.1電圧(V)単相100騒音値(dB)90乾燥質量(kg)60排水100 L/min
高揚程型エンジンポンプ
櫻川ポンプ製作所¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷質量(kg)37全揚程(m)40最大揚程(m)60始動方式リコイルスターター吐出量(m3/min)0.2吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)50
耐高温仕様型水中ポンプ(MAX80℃)
櫻川ポンプ製作所¥269,800税込¥296,7801台22日以内出荷出力(kW)1.5電圧(V)三相200/200-220全揚程(m)18吐出量(m3/min)0.2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら