絞り込み
ブランド
- TYROLIT
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

TYROLIT
チロルは、高級クリスタルメーカー「スワロフスキー」のクリスタル研磨剤部門として1919年にオーストリアにて設立。高い技術力と革新性を武器に、現在では約8万種類もの製品群を取り揃え、全世界に輸出する、世界最大の総合研磨材メーカーのひとつです。
また29ヶ国に販売代理店を設け、従業員数は4700人を超える巨大カンパニーです。
作業レベルに合わせた広範囲のラインナップと、他メーカーにない商品群、また品質の高さを武器としております。チロル社は欧州の権威ある切断・研削研磨砥石の
安全規格組織=OSA(オーサ)の設立メンバーです。
当該組織には欧州ならず世界中の大手研磨砥石メーカーが参画しております。
会社情報
| 会社名 | Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G. |
|---|---|
| 所在地 | Swarovskistra?e 33, 6130 Schwaz,Austria |

切断砥石 スタンダードタイプ
TYROLIT¥159税込¥1751枚当日出荷幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度R外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ
TYROLIT¥2,798税込¥3,0781箱(10枚)当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm
TYROLIT¥549税込¥6041枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 ロングライフ
TYROLIT¥209~税込¥230~1枚当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23硬度S適合材一般鋼、ステンレス鋼
フラップディスク ベーシックタイプ
TYROLIT¥1,498~税込¥1,648~1箱(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。セット内容15mm穴用スリーブ付材質/仕上ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)16(15)
フラップディスク プレミアムタイプ
TYROLIT¥2,698~税込¥2,968~1セット(10枚)当日出荷から9日以内出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)20
フラップディスク スタンダードタイプ
TYROLIT¥2,798~税込¥3,078~1セット(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)材質ジルコニア砥材穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)125羽根の長さ(mm)20
ノンセラミック切断砥石
TYROLIT¥2,598~税込¥2,858~1箱(10枚)当日出荷欧州で開発された、チロリットの世界で一番売れている PREMIUMホイールを日本の職人の方々に向けて、使いやすく改良しました。砥粒純度が高く、切断後の材料の腐食や疲労強度の低下を防ぎます。優れた切断能力により材料への熱負荷(発熱)が小さく、短時間での切断を可能にします。切断時の振動や操作性などの感触にこだわり快適に切断が可能です。用途各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。粒度60砥材A硬度R最高使用周速度(m/s)80
セラミック切断砥石
TYROLIT¥4,498~税込¥4,948~1箱(10枚)当日出荷欧州で開発されたチロリットの世界NO.1ホイール、CERABOND Xを 日本の職人の方に向けて、さらに改良しました。自生発刃が可能なセラミック砥粒による切断時間の短縮が可能です。切断しがたい硬い材料に対しても高寿命を実現します。切れ味に優れる切断砥石により、少ない労力で快適に作業が可能です。用途各種一般鋼材やステンレス鋼の切断用。非常に硬い材質や切断し難い材料の切断に。砥材CA硬度Q最高使用周速度(m/s)80
フラップディスク ベーシックタイプ
TYROLIT¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番560-2633材質ジルコニア砥材粒度(#)120砥材ZA穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125羽根枚数91羽根の長さ(mm)15
切断砥石”ディープカット”
TYROLIT¥239税込¥2631枚当日出荷新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
フラップディスク ベーシックタイプ
TYROLIT¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番160-8743材質ジルコニア砥材粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根枚数65外径(mm)125羽根の長さ(mm)15穴径(mm)22.23
切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT¥219~税込¥241~1枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 ロングライフ
TYROLIT¥259税込¥2851枚当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3495粒度#60砥材A質量(g)50穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-31
X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ
TYROLIT¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根の長さ(mm)20
フラップディスク ロングライフ
TYROLIT¥3,500税込¥3,8501セット(10枚)当日出荷適度な柔軟性があり、ワークに対しても柔らかいあたりを実現します。長寿命タイプです。鉄に対して最高の研削能力を発揮します。TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。用途鉄に対しての研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)125穴径(mm)22.232018年トラスコ掲載ページ5 0922
フラップディスク プレミアムタイプ
TYROLIT¥2,298~税込¥2,528~1セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0922
フラップディスク ファストカット
TYROLIT¥2,898~税込¥3,188~1セット(10枚)当日出荷鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)125羽根の長さ(mm)22穴径(mm)22.232018年トラスコ掲載ページ5 0922
セラミックフラップディスク セラミック
TYROLIT¥3,398~税込¥3,738~1セット(10枚)翌々日出荷から9日以内出荷ステンレス材に対しての最適なパフォーマンスを発揮してくれます。使用中に砥石が削れることで、長寿命を実現します。用途ステンレス鋼などの研削作業に。仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高周速度80m/s(4800m/min)外径(mm)125羽根の長さ(mm)25穴径(mm)22.232018年トラスコ掲載ページ5 0921
切断砥石 ”ロングライフ”
TYROLIT¥5,298税込¥5,8281セット(25枚)当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
切断研削砥石 ”C&G”
TYROLIT¥8,498税込¥9,3481セット(25枚)当日出荷切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に砥材A硬度Q
フラップディスク アルミ向け
TYROLIT¥2,598税込¥2,8581セット(10枚)当日出荷から翌日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 アルミワーク向けの高品質ディスクペーパーです。用途アルミなどの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)羽根の長さ(mm)19
フラップディスク ”ファストカット”
TYROLIT¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。 「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)材質ジルコニア砥材穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)125羽根の長さ(mm)22
コードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU”
TYROLIT(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(25枚)当日出荷トラスコ品番774-8469粒度#60砥材A質量(g)32穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125刃厚(mm)1
オフセット砥石 スタンダードタイプ
TYROLIT¥2,698税込¥2,9681セット(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に厚さ(mm)6砥材A穴径(Φmm)22.23硬度R
オフセット砥石 ”T-Grind”
TYROLIT¥5,698税込¥6,2681セット(10枚)当日出荷トラスコ品番774-8485粒度#24厚さ(mm)7砥材ZZA質量(g)185穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T外径(Φmm)125
切断砥石 105X1.0X15.0 A60Q
TYROLIT¥4,398税込¥4,8381セット(25枚)欠品中トラスコ品番449-5195粒度60厚さ(mm)1質量(g)60.1穴径(Φmm)15外径(Φmm)106研削材A
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら