絞り込み
ブランド
- LA-CO
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LA-CO
LACO社は1934年アメリカ、イリノイ州で創業しました。家族経営企業ながら世界中にユーザーを持つ工業用マーカーの製造会社です。製品は工業用マーカー、配管用化学製品から家畜識別用の製品まで幅広いラインナップがあります。水道空調配管用化学製品のLA-CO®、工業用マーカーのMarkal®、家畜識別用マーカーのAll-Weather®、温度計のTempil®の4ブランドを展開しており、60を超える国と地域に商品を販売しています。
会社情報
| 会社名 | LA-CO Industries Inc. |
|---|---|
| 所在地 | 1201 Pratt Boulevard Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA |

Markal 工業用マーカー ペイントスティック B
LA-CO¥469税込¥5161本当日出荷から翌日出荷クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。材質顔料寸法(mm)17×121質量(g)45.4仕様(適合温度範囲℃)-46~66
工業用マーカー「Fine & Micro」
LA-CO¥589税込¥6481本当日出荷先が1.5mmで細かい字が書けます。用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます寸法(mm)1.5×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー 「PROLINE HP」
LA-CO¥589税込¥6481本当日出荷-46℃~66℃で使用できます。用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
Markal 超耐熱マーカー ペイントスティック
LA-CO(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷非常に高温域のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長期間維持します。用途非常に高温のスチールなどに。材質顔料色白インク色白
Markal 高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック
LA-CO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌日出荷ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。寸法(mm)Φ15×129質量(g)18.1測定精度±3%
工業用マーカー「PROMAX」
LA-CO¥999税込¥1,0991本当日出荷ペン先が14.2mmと太いので目立つ字を書くのに便利です。用途金属、樹脂、ガラス、配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、先端が太いので大きく読みやすい文字が書けます寸法(mm)14.2×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー クイック・スティック
LA-CO¥999税込¥1,0991本当日出荷滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。材質顔料寸法(mm)19.05×152.4質量(g)30使用温度範囲(℃)-18~200
工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」
LA-CO¥419~税込¥461~1本当日出荷-46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
高精度クレヨン式温度計 サーモメルト ヒートスティック
LA-CO¥929税込¥1,0221本当日出荷ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。質量(g)18.1測定精度(%)±3直径×長さ(mm)15×129
Markal 耐熱マーカー ペイントスティック H
LA-CO(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から翌日出荷幅広い温度範囲のワークにマーキングが可能です。 変色・劣化しにくく、鮮明なマーキングを長時間維持します。用途鋳物、鍛造物、ホットコイル、スラブ、ビレットなどのマーキングに。材質顔料寸法(mm)10×117質量(g)9.1仕様(適合温度範囲℃)107~593
工業用マーカーマルカルプロ
LA-CO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。トラスコ品番149-1621セット内容本体、芯(グラファイト)質量(g)24.5インク色3点セット繰り返し・詰め替え対応
工業用マーカー 「VALVE ACTION」
LA-CO¥219~税込¥241~1本当日出荷キシレンを含まないので環境にも良いです。 速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。 -46℃~66℃で使用できます。用途金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
マルカルプロ 替え芯
LA-CO¥3,198~税込¥3,518~1セット(6本)当日出荷先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。適合本体96270質量(g)95適合温度(℃)~40繰り返し・詰め替え対応
工業用マーカー「PRO WASH」
LA-CO¥229税込¥2521本当日出荷鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。用途様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら