絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
住友電気工業(スミチューブ(R))のロゴ

住友電気工業(スミチューブ(R))

1897年に大阪で創業して以来、電線・ケーブルの製造技術をベースに、独創的な研究開発とあくなき新規事業への挑戦を通じ、新製品・新技術を創出し、事業領域を拡大してきました。現在では、環境エネルギー、情報通信、自動車、エレクトロニクス、産業素材の5つの事業分野で、社会や暮らしの進化に貢献しています。

会社情報
会社名住友電気工業株式会社
所在地〒541-0041 大阪市中央区北浜4-5-33住友ビル
85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))
    ブラック
    レッド

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))
    ブラック
    クリア

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(5m)
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブW3F2

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(1本)ほか
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤色黒長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))
    ブラック
    クリア

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。仕様【燃焼性】非難燃材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))
    クリア
    ブラック

    スミチューブC

    住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
    ¥2,290~税込¥2,519~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
  • スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z) 1m品

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))
    ブラック
    クリア

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(1本)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様【燃焼性】可燃材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブSA2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブSA2

    住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット(1.22m×100本)ほか
    5日以内出荷から44日以内出荷
    低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
    用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤色黒適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(100本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
    用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    特長:。・UL規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
    用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
    仕様●スリーブ径:17.8mm●シュリンク径:4.45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3111アズワン品番65-7422-55
  • ケーブルシールド 4mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電気工業(スミチューブ(R))

    ケーブルシールド 4mm 黒 架橋ポリオレフィン

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
    仕様●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mm●コード番号:664-6722アズワン品番65-7400-78
  • 熱収縮チューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10本)
    当日出荷
    電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
  • スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブK

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1セット(1.22m×100本)ほか
    8日以内出荷から61日以内出荷
    SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
    用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 収縮前 6.5mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 6.5mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:6.5mm●シュリンク径:3.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1717アズワン品番65-7472-90
  • 熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 10.2mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 10.2mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
    仕様●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:10.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0161アズワン品番65-7473-62
  • 熱収縮チューブ 収縮前 7.3mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 7.3mm 収縮後 2.8mm クリア 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)。外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
    仕様●スリーブ径:7.3mm●シュリンク径:2.8mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:490-3177アズワン品番65-7422-42
  • 熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
    仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0177アズワン品番65-7472-57
  • 熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:5.4mm●シュリンク径:2.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8262アズワン品番65-7474-26
  • 熱収縮チューブ 収縮前 5.8mm 収縮後 1.26mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 5.8mm 収縮後 1.26mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
    仕様●スリーブ径:5.8mm●シュリンク径:1.26mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-24
  • 熱収縮チューブ 収縮前 3.6mm 収縮後 1.8mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 3.6mm 収縮後 1.8mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥959税込¥1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:3.6mm●シュリンク径:1.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7415-11
  • 熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)。外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
    仕様●スリーブ径:2.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7422-43
  • 熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:2.5mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-05
  • 熱収縮チューブ 収縮前 11.4mm 収縮後 5.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 11.4mm 収縮後 5.5mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:11.4mm●シュリンク径:5.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-32
  • 熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(5個)
    欠品中
    熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
    仕様●スリーブ径:10.9mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-54
  • ケーブルシールド 8mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電気工業(スミチューブ(R))

    ケーブルシールド 8mm 黒 架橋ポリオレフィン

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
    仕様●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.4mmアズワン品番65-7404-68
  • スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブC

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(100本)
    12日以内出荷
    特長:。・低温で収縮(90℃)。・柔軟。・透き通った色彩
    用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・ケーブルラベルの固定、保護。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバ保護スリープ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    光ファイバ保護スリープ

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    1袋(25本)
    光ファイバの融着接続部を補強するスリーブです。融着接続に付属の加熱補強機等で収縮させ、ファイバーにかぶせます。
    適合ファイバ:単心~8心テープトラスコ品番583-9432長さ(mm)ファイバカット:10以下入数25本スリーブ長(mm)40
  • 一段型空気ばね”スミマウント”サラネジ型 住友電気工業(スミチューブ(R))

    一段型空気ばね”スミマウント”サラネジ型

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    1台
    空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。二段型空気ばね
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)取付穴数・径:2-M10各種認証ISO9001認証取得工場製
  • 一段型空気ばね”スミマウント” 板あり 住友電気工業(スミチューブ(R))

    一段型空気ばね”スミマウント” 板あり

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    1台
    空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。二段型空気ばね
    用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)各種認証ISO9001認証取得工場製
  • 光ファイバ保護スリープ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    光ファイバ保護スリープ

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(50本)
    22日以内出荷
    光ファイバの融着接続部を補強するスリーブです。融着接続に付属の加熱補強機等で収縮させ、ファイバーにかぶせます。
    トラスコ品番583-9424長さ(mm)ファイバカット:10以下タイプ適用ファイバ:単心入数50本入スリーブ長(mm)40
  • スミチューブK2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブK2

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット(61m×2巻)ほか
    61日以内出荷から91日以内出荷
    SAE/UL規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。スミチューブKより柔軟です。
    用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブK

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット(1.22m×150本)
    61日以内出荷
    SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
    用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など色透明長さ(m)1.22サイズ(inch)(呼称)1収縮後内径最大値(Φmm)12.7収縮前内径最小値(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.20(参考値)収縮後肉厚(mm)0.48±0.07
  • 熱収縮チューブ 収縮前 9.4mm 収縮後 4.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 9.4mm 収縮後 4.5mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:9.4mm●シュリンク径:4.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8307アズワン品番65-7473-61
  • 熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 8.4mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:8.4mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8290アズワン品番65-7422-35
  • 熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥739税込¥813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:4.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1723アズワン品番65-7467-59
  • 熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 4.5mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
    仕様●スリーブ径:4.5mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8256アズワン品番65-7420-94