絞り込み
ブランド
- テラオカ
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
テラオカ
テラオカのページです。テラオカは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社テラオカ |
|---|---|
| 所在地 | 〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2丁目16番5号 |

パッカー(角型)
テラオカ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から11日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。 取手が幅広く持ち易い形状。
クリーンベンチ用種火付バーナー交換チューブN1
テラオカ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メイン側と種火側用のガスチューブ(各1m)をスパイラルチューブで巻いたものです。仕様●材質:表面/PVC(塩ビ)、内面/合成ゴム●※1年での交換を推奨しております。アズワン品番66-0019-55
高純度アルミナルツボ
テラオカ¥3,298~税込¥3,628~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
アルミカップ 80mL 20枚入
テラオカ¥3,598税込¥3,9581箱(20枚)当日出荷秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。仕様●容量:80mL●上内径:70mm●底径:63mm●高さ:25mm●厚み:120μm●質量:3.3gアズワン品番68-0946-11
オートバーナー
テラオカ¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷ガスゴム管を接続し、スイッチタッチで点火します。指または手首でスイッチレバーを押し下げるとバーナーが点火します。(フットスイッチでも自動点火できます。)。点火電源は安全な乾電池式(単3形アルカリ乾電池2本)。本体は安全を考慮し、転倒しにくい低重心、横滑りしないゴム付き。本体ケースは汚れのつきにくい鏡面仕上げです。寸法(mm)163×101×65、【炎口筒カバー】Φ42×59
PP角型容器/PP長角 1袋 100個入
テラオカ¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)7日以内出荷PP製の角型容器です、インジェクション成型で肉厚のある、しっかりとした半透明の容器です、少量のサンプルを入れる際に便利です
テラオカ 防水型デジタルはかり テンポ DS-500 2kg
テラオカ¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷最小表示:1g(0~1kg)・2g(1~2kg)。業界初ウレタン系コーティングを採用。消費電力が少ない省エネ設計。DC6V(単2乾電池1.5V×4別売)。メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。ご注文時に使用地区をご連絡下さい。その際はメーカーからの直送となります。電源単2乾電池×4外寸法(mm)240×270×H120、計量皿:232×179
キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35
テラオカ¥41,980税込¥46,1781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3775セット内容ステンレスSUS304製バケツ(容量13L)、バケツの形状は改良のため寸法変更することがあります。材質SUS304製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
キックバケツポリバケツ付きANX-KP32
テラオカ¥30,980税込¥34,0781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3767セット内容ポリエチレン製バケツ(容量13L)材質SUS304製、付属バケツポリエチレン製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
テラキャリー/SS4-2N・ナイロンキャスター ステンレス
テラオカ¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-12パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-47
テラキャリー/SS4-1N・ナイロンキャスター ステンレス
テラオカ¥109,800税込¥120,7801台26日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-11パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-46
テラキャリー S型 ナイロンキャスター ステンレス W900×D450×H935mm
テラオカ¥139,800税込¥153,7801台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-30パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-48
テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W750×D450×H935mm
テラオカ¥99,980税込¥109,9781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-23パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-41
テラキャリー/SS4-3U・ウレタンキャスター ステンレス
テラオカ¥169,800税込¥186,7801台25日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-10パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-45
テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W900×D450×H935mm
テラオカ¥139,800税込¥153,7801台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-24パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-42
テラキャリー S型 ゴムキャスター ステンレス W600×D450×H935mm
テラオカ¥91,980税込¥101,1781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×935キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-1145-22パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1611-40
テラキャリー/SS4-2U・ウレタンキャスター ステンレス
テラオカ¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)50/1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付アズワン品番69-3868-09パイプ外径(Φmm)25メーカー商品コード10-1614-44
テラキャリー S型 ナイロンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mm
テラオカ¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W900×D600×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-32アズワン品番69-1145-21パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W600×D450×H935mm
テラオカ¥77,980税込¥85,7781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W600×D450×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-20アズワン品番69-1145-16パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W900×D450×H935mm
テラオカ¥129,800税込¥142,7801台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W900×D600×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-22アズワン品番69-1145-18パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ウレタンキャスター クロムメッキ W750×D450×H935mm
テラオカ¥87,980税込¥96,7781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W750×D450×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-21アズワン品番69-1145-17パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー S型 ナイロンキャスター クロムメッキ W750×D450×H935mm
テラオカ¥82,980税込¥91,2781台26日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。写真のキャスターはゴムキャスターになります材質ステンレスSUS304寸法(mm)W750×D450×H935耐荷重(kg)50/1台キャスターΦ100mm 対角ストッパー付コード商品:10-1611-31アズワン品番69-1145-20パイプ外径(Φmm)25
瓶洗浄装置
テラオカ¥77,980税込¥85,7781台9日以内出荷ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
高純度アルミナルツボ用フタ
テラオカ¥1,798~税込¥1,978~1個16日以内出荷高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
スーパーアネックス瓶洗浄装置
テラオカ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,898,000税込¥2,087,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ステンレスボール SUS304
テラオカ¥27,980~税込¥30,778~1箱(30個)8日以内出荷から10日以内出荷ボールミルポットに入れての粉砕処理に使用します、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら