カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

重松製作所
シゲマツは、1917(大正6)年創業以来、一貫して防じんマスク、防毒マスクなどの呼吸用保護具を中心に、働く人たちを職業病から守るための努力を重ねてきました。
日本国内はもとより国境を越えて、働く人々の健康と幸福を支え、かつ地球の環境保全にも貢献することに、誇りと責任を持って仕事に励んでいます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社重松製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒114-0024 東京都北区西ケ原1-26-1 |

Tシリーズ吸収缶
重松製作所(28件のレビュー)¥519~税込¥571~1個ほか当日出荷適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)
重松製作所(88件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
保護メガネ EE-11
重松製作所(30件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)形状一眼型質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
フィルタ T2
重松製作所(32件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
防毒マスク GM76-s
重松製作所(33件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
保護メガネ EE-12
重松製作所(19件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。トラスコ品番827-9787材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)形状二眼型質量(g)30規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カットアズワン品番64-8899-32
使い捨て防じんマスク DD02-S2-2
重松製作所(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)当日出荷内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
防じん・防毒マスク TW01
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
保護メガネ EE-32
重松製作所(59件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)形状一眼型質量(g)27規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能曇り止め加工、紫外線カット材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
重松製作所¥419税込¥4611双当日出荷安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIS T8116適合品
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型
重松製作所(8件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
防じんマスク DR10R-1
重松製作所(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)仕様ケースレス適合(ろ過材)R1種別取替式防じんサイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513縦(mm)99横(mm)102吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(接顔部)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
ペイントメイト
重松製作所(38件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10枚)当日出荷用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止種別オプション厚さ(mm)約2タイプろ過フィルター
使い捨て防じんマスク DD11-S2-5
重松製作所(20件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10枚)当日出荷マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
防じん・防毒マスク TW01S
重松製作所(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)
重松製作所(23件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2
重松製作所(20件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(10枚)当日出荷マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
保護メガネ EE-70F-J
重松製作所(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート形状ゴーグル型質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。アズワン品番8-5021-02
使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K
重松製作所(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10枚)当日出荷種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
化学防護手袋 58-435シリーズ
重松製作所¥1,398~税込¥1,538~1双ほか当日出荷から9日以内出荷薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)38JIS規格JIS T8116適合品
保護めがね LX-22
重松製作所(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業形状ゴーグル型機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型
重松製作所(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷区分L3タイプ有毒ガス用適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02
化学防護手袋GL-11-37
重松製作所(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
化学防護手袋 02-100
重松製作所¥2,298税込¥2,5281双当日出荷5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
防じん・防毒マスク TW01C
重松製作所(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
ラムダラインシリーズ N95マスク DD02
重松製作所(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
直結式小型防毒マスク GM76DS
重松製作所(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら