絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヘルメチック

ヘルメチックのページです。ヘルメチックは、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、その他などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック

    多用途配管用シール剤 F-119

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチック

    フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700

    ヘルメチック
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
    仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
  • 配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ ヘルメチック

    配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ

    ヘルメチック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    仕様ネジ配管用シールテープ
  • 結露防止シート Gーブレス ヘルメチック

    結露防止シート Gーブレス

    ヘルメチック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    貼るだけで結露防止ができる調湿シートで、結露による電気機器の故障を防ぎます。
    仕様結露防止用調湿シート
  • 水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ ヘルメチック

    水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ

    ヘルメチック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
    仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料危険物の類別非危険物特性防水
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー

    ヘルメチック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
    用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂色クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle4

    ヘルメチック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle5 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle5

    ヘルメチック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
  • クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050 ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050

    ヘルメチック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
    仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
  • G-ブレス 結露防止シート ヘルメチック

    G-ブレス 結露防止シート

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
    用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
  • ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチック

    ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g

    ヘルメチック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
    用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂色ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
  • クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。専用ガン付きです。
    仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材・専用ガン付きセットトラスコ品番683-9997危険物の類別非危険物
  • 多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック

    多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ

    ヘルメチック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
    仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
  • 防蟻シーラント ガードシーラント460 ヘルメチック

    防蟻シーラント ガードシーラント460

    ヘルメチック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
    仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle2 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle2

    ヘルメチック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
    用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050 ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050

    ヘルメチック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
    仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9982危険物の類別非危険物
  • ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300 ヘルメチック

    ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300

    ヘルメチック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。
    仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック

    配管用シール剤 135ガス用

    ヘルメチック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
    仕様ガス配管用液状パッキン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 防虫シーラント ガードシーラント640 ヘルメチック

    防虫シーラント ガードシーラント640

    ヘルメチック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    住宅・工場・食品関連施設・電気機器から不快害虫を遠ざけます。
    仕様不快害虫忌避用変成シリコンシーラント/無溶剤環境対応型トラスコ品番683-5636危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • クラックインジェクター TSE-050 コンクリートクラック補修材(低粘度湿潤面硬化タイプ) ヘルメチック

    クラックインジェクター TSE-050 コンクリートクラック補修材(低粘度湿潤面硬化タイプ)

    ヘルメチック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(1セット)ほか
    当日出荷
    特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
    用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度800cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)35硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅲ/Ⅲ色調淡黄色透明危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性圧縮強度(MPa)55硬度(ショア D)80
  • HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチック

    HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤

    ヘルメチック(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
    用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle6 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle6

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。
    用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。材質特殊ウレタン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、防水
  • Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチック

    Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料

    ヘルメチック
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1箱(100g×12本)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
    用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級Ⅱ溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性
  • HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチック

    HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤

    ヘルメチック
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(50mL×20本)
    当日出荷
    ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
    形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン ヘルメチック

    クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン

    ヘルメチック
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    クラックインジェクター用専用ガンです。
    仕様クラックインジェクター用専用ガントラスコ品番683-5692危険物の類別非危険物
  • 防虫シーラント ガードシーラント640SS ヘルメチック

    防虫シーラント ガードシーラント640SS

    ヘルメチック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
    仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビトラスコ品番683-9954危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • フッ素樹脂系塗装剤 FP-100 ヘルメチック

    フッ素樹脂系塗装剤 FP-100

    ヘルメチック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    強力防食・防錆のクリアー塗膜で塩害地域・温泉地・ビニールハウス内に最適です。
    仕様高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング材料トラスコ品番683-5674危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.07L特性強力防食・防錆危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン HTーFoam250Blue ヘルメチック

    発泡ウレタン HTーFoam250Blue

    ヘルメチック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
    仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチック

    Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤

    ヘルメチック
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50mL×5本)
    4日以内出荷
    高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆。 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着。3.クリアーの塗膜。4.優れた耐候性。5.刷毛付き缶のラインアップ。6.F☆☆☆☆
    用途1.金属の防食・防錆。2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)。3.温泉地の耐硫化水素対策。4.ビニールハウス内の金属部の防錆。5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止。6.エアコン室外機の保護。7.溶接部の保護。8.機械、装置等の外装保護塗装。9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なし色クリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級Ⅲ色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
  • ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100 ヘルメチック

    ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100

    ヘルメチック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
    仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220 ヘルメチック

    水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220

    ヘルメチック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック

    充填止水剤 ヘルメレジンE-200

    ヘルメチック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250 ヘルメチック

    耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
    仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合トラスコ品番683-9988危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g特性耐熱・耐溶剤・耐油
  • HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチック

    HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤

    ヘルメチック
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
    用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ハイボンド ミラクル4 ヘルメチック

    ハイボンド ミラクル4

    ヘルメチック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(135mL×12本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
    用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05粘度500±100(Pa・s/23℃)寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • 発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink ヘルメチック

    発泡ウレタン HTーFoam200NEW Pink

    ヘルメチック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    速乾タイプだから壁面や天井面での施工効率が向上します。
    仕様二液速乾型型発泡ウレタン剤/ノンフロントラスコ品番683-9909JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.044L特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用) ヘルメチック

    水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用)

    ヘルメチック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
  • R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤 ヘルメチック

    R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤

    ヘルメチック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(16巻)ほか
    6日以内出荷
    合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
    用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム ヘルメチック

    HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム

    ヘルメチック
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(500mL×12セット)
    12日以内出荷
    従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。
    用途断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填 床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。色ブルー耐寒耐熱温度(℃)-30~70危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6000mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤 ヘルメチック

    HT-Lock 585 ネジのゆるみ止め剤

    ヘルメチック
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(30mL×5本)
    当日出荷
    金属ねじのゆるみ止用に開発された一液常温硬化型の嫌気性の製品です。 ねじ、ボルト、ナット、スタットなどゆるみ止めに最適です。 ねじ部に使用することによってワッシャー、割れピン、ダブルナット等を不要にし、ナイロンインサーナット等の特殊なロックナットを不要にします。 また、ネジ部の腐食防止にも有効です。
    用途高力ボルトの固定スタットボルトの永久固定など。タイプ高強度タイプ耐熱温度(℃)150粘度1000~1400cps剪断強度(kg/cm2)200~250セットタイム(分)15危険等級Ⅲ色調緑危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状