絞り込み
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)のページです。PILLAR(旧:日本ピラー工業)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本ピラー工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒532-0022 大阪市淀川区野中南2丁目11番48号 |

グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8
#3300ゴアジョイントシーラント
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,599~税込¥17,159~1巻(5m)ほか当日出荷から8日以内出荷ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。色白
ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200使用圧力最高:3.3MPaG最高使用温度(℃)200締付圧力(N/mm2)最小(Y値):水・油系流体17.2最低使用温度(℃)-100
船舶用ラミーグランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5最高使用温度(℃)60使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
グランドパッキン #6502L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,998~税込¥7,698~1箱(3m)6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)色調黒主原料炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~12
船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(3.6m)ほか当日出荷から6日以内出荷半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
グランドパッキン #4536WL
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,498~税込¥9,348~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器材質アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体溶剤・酸・アルカリ・薬液色調白特性耐酸・アルカリ主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤pH範囲2~13
グランドパッキン #6521L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,398~税込¥10,338~1箱(3m)6日以内出荷炭化繊維を格子編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。耐圧性が高く、ポンプの圧力変動があってもシール特性への影響が少ない。大口径軸でも安定している特徴を持っています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)。流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)適合流体清水、工業用水、海水、油など色調黒
グランドパッキン #4526L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(3m)6日以内出荷強度に優れるアラミド繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。繊維材料に極めて高強度のパラ系アラミド繊維を選択することで、スラリを含む流体に対し耐性を有するとともに、耐薬品性にも優れています。編組手法に格子編みを採用することで、パッキンは非常に柔軟かつ、軸との均一な接触が可能となり、優れたシール性と長期安定性に優れています。製紙市場で使用される各種薬液(白液・緑液・黒液)に最適なグランドパッキンです。用途スラリを含む水、油を扱うポンプ。白液、緑液、黒液を扱うポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6主成分アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤許容PV値(MPa・m/min)14.7MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体スラリを含む水・油、白液、緑液、黒液色調黄特性耐薬品性、柔軟性、シール性、長期安定性主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲2~14
グランドパッキン 6527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から32日以内出荷材質炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.6流体温度(℃)0~+350(※+80を超える流体は冷却が必要)最高使用周速度(m/s)10使用pH範囲0~14適合流体水、蒸気、油、化学薬品特性耐熱性、耐薬品性許容PV値(MPa・m/s)9.8
グランドパッキン #4527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(3m)6日以内出荷ケミカルポンプでの使用に耐えれるように高純度黒鉛と耐薬品性潤滑剤を複合したPTFE繊維を用い、格子編みしたグランドパッキンです。グランドパッキン構成材由来の優れた耐薬品性を誇ります。PTFEをベースレジンとし、潤滑成分をあらかじめ複合した独自の耐薬品性繊維を編糸に採用しています。格子編みにより非常に柔軟で軸との接触も均一なため、シール性と長期安定性に優れています。用途水、油、酸、アルカリを扱うポンプ。製紙ポンプ、消火ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2主成分PTFE樹脂・黒鉛・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体水、油、酸、アルカリ色調暗灰特性耐薬品、耐アルカリpH範囲0~14
グランドパッキン #4525
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維を格子編みし、PTFEディスパージョンを含浸したグランドパッキンです。格子編みで構造的に強固で、PTFEの耐薬品性を持ったケミカル万能グランドパッキンです。用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機材質PTFE樹脂長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)260色調白特性耐薬品pH範囲0~14
グランドパッキン #6711
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥32,980~税込¥36,278~1箱(3m)6日以内出荷ニッケル合金で補強した膨張黒鉛編糸を袋編みし、表面に微粉末黒鉛を処理したグランドパッキンです。高温、高圧バルブに使用されます。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9色調黒pH範囲0~14
グランドパッキン #6315CH
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(3m)6日以内出荷膨張黒鉛糸の中心材の外側をステンレス線で補強した膨張黒鉛編糸で袋編みした後、特殊潤滑剤と微粉末黒鉛による低摺動化処理を施した低トルクグランドパッキンです。バルブ用グランドパッキンとして広範な条件に適用できるだけでなく応力緩和特性に優れ、バルブステムの低摺動特性などバルブ用途として使い勝手を追求しています。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調黒主原料黒鉛・ステンレス鋼・特殊潤滑剤
グランドパッキン #4536W
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンを含侵したグランドパッキン用途流体汚染を嫌う低速回転機器タイプシールパッキン・アダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)3.9最高使用温度(℃)260色調白主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維周速1m/spH範囲2~13
グランドパッキン #4519
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(3m)6日以内出荷紡績した炭素繊維の糸をパッキンの中芯材に使用し、PTFE繊維を表面被覆したグランドパッキンです。炭素繊維により耐熱性と弾性、PTFE繊維により耐薬品性と低摺動抵抗を実現しています。高頻度作動弁・調整弁での使用に最適です。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3主成分PTFE樹脂・炭素繊維・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260色調白特性耐熱性、弾性、耐薬品性、低摺動抵抗pH範囲0~14
グランドパッキン #426
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(3.6m)ほか6日以内出荷ラミー繊維に白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸への低攻撃性が特長のグランドパッキンで船尾管軸シールとして広く一般的に使用されています。用途水、海水を扱うポンプ、船尾管軸タイプシールパッキン最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)2.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)80色調象牙色pH範囲6~8
レデューシングユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
導電性チューブカバー用 取付治具
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から9日以内出荷導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
導電性チューブカバー
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)材質導電性PP(ポリプロピレン)体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
グランドパッキン #6722
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥56,980税込¥62,6781箱(3m)6日以内出荷アラミド繊維で補強した膨張黒鉛編糸を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。汎用バルブ、スーツブロワに使用されます。タイプシールパッキン長さ(m)3呼び寸法(mm)9.5最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)350色調黒主原料黒鉛・アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #6527
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1箱(3m)6日以内出荷炭素繊維を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。耐熱性、耐薬品性に非常に優れています。タイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)7.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)350色調黒主原料炭素繊維・黒鉛・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #6114
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥16,980~税込¥18,678~1箱(3m)6日以内出荷有機繊維で補強した膨張黒鉛編糸を編組し、特殊潤滑剤で処理したグランドパッキンです。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)5.3色調黒主原料黒鉛・有機繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #4536WL-S
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,298~税込¥10,228~1箱(3m)6日以内出荷白色パッキンで汚染を嫌う流体に使用可能。用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)色調白pH範囲2~13
グランドパッキン #4536
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1箱(3m)6日以内出荷特殊アラミド繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、低速ドライ用途に適したグランドパッキンです。用途水・油を扱う往復動ポンプ、低速ドライ機器タイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用温度(℃)200色調淡黄主原料アラミド繊維・PTFE樹脂pH範囲2~14
グランドパッキン #4535L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,898~税込¥9,788~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10許容PV値(MPa・m/min)12MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)色調白主原料PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #4525L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥26,980~税込¥29,678~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、長期安定したシールができます。用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)色調白主原料PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #4504
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,998~税込¥10,998~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。油脂分が含まれていませんので、酸素用など汚染を嫌う流体に適しています。用途酸素、流体汚染を嫌うバルブ、ポンプタイプアダプターパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3最高使用温度(℃)200色調白主原料PTFE樹脂pH範囲0~14
グランドパッキン #426F
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(3.6m)ほか6日以内出荷ラミー繊維にPTFEディスパージョンと白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。シール性能・軸への低攻撃性・繊維強度のバランスが船尾管軸シールのニーズに適合して数多くの実績がございます。船尾管だけでなく、舶用の汎用ポンプをはじめとする多くの船舶部品にもご使用いただけます。用途水、海水を扱うポンプ、船尾管軸タイプシールパッキン最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)3.4MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)80色調象牙色主原料ラミー繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤pH範囲6~8
VU用パッキン ピラー#5650
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷から6日以内出荷従来のノンアスベストシートガスケットに比較し、耐熱性に優れています。グラファイトを少量の高強度繊維で補強したシートガスケットです。表面に固着防止の特殊コーティングを施し、使用後のガスケットの取り外しが簡単で施工性に優れています。温度範囲(℃)-100~260圧力(MPa)5.2(クラス300)
PFAクリーンパックチューブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥39,980税込¥43,9781パック(20m)7日以内出荷耐熱性:広い範囲の温度(-196℃~+260℃)で連続使用できます。 耐薬品性:ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性:吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性:他のものが付着しない、一時的に付着しても容易にとれます。 電気的特性:絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘導特性に優れています。 有害物質の溶出がない:異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。用途薬液、溶剤の移送:半導体関連機器 各種液体、ガスの移送:化学工業、医薬の製造 粘着性流体の移送:食品製造 絶縁、高誘電特性の必要機器:電気機器材質PFA(フッ素樹脂)色透明
グランドパッキン #4505L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,798~税込¥7,478~1箱(3m)6日以内出荷PTFE繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと耐薬品性潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。PTFE繊維を主構成材としており、シール性能・軸との摺動性などの諸特性をバランスよく確保しております。溶剤や薬品用のケミカルバルブだけでなく、条件によってはポンプなどの回転機に使用できる汎用性も有しています。用途溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)バルブ:10.3/ポンプ:1許容PV値(MPa・m/min)4.9MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260色調白pH範囲0~14
パッキン類
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,298税込¥10,2281箱32日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ仕様PV値:9.8MPaG・m/s以下タイプシールパッキン圧力~1.2MPaG主要材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤流体温度(℃)~+200色調黒周速~10m/spH範囲2~12
グランドパッキン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。強締付時の安定性を高めています。用途ビル用ポンプ長さ(m)3圧力~1.2MPaG周速~10m/spH範囲2~12
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら