オーサカゴム

オーサカゴムのページです。オーサカゴムは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、ねじ・ボルト・釘/素材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名オーサカゴム株式会社
所在地〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻1丁目9番5号
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズ オーサカゴム

    シリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズ

    オーサカゴム
    ¥419~税込¥461~
    1枚
    8日以内出荷
    耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れたゴム板です。特に屋外での仕様に適しています。
  • EVRカラーゴム 黄 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 黄

    オーサカゴム
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色黄硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • EVRカラーゴム 赤 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 赤

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色赤硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • EVRカラーゴム 青 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 青

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色青硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • ゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズ オーサカゴム

    ゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズ

    オーサカゴム
    ¥419~税込¥461~
    1枚
    7日以内出荷から11日以内出荷
    耐油性に優れたゴム板です。
    材質NBR(ニトリルブタジエンゴム)
  • EVRカラーゴム 緑 オーサカゴム

    EVRカラーゴム 緑

    オーサカゴム(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    6日以内出荷
    プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。 場所毎などで使い分けるとより便利に!!
    用途業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。材質SBR色緑硬さ67耐熱性70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22伸び(%)420引張強度(MPa)7低温脆化温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)20
  • 白食品用スチームホース オーサカゴム

    白食品用スチームホース

    オーサカゴム
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.3MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~100℃を目安にして下さい。※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。
    用途【用途】。・食器洗浄用機器にご使用下さい。材質ゴム(内面:NR/SBR)色白使用流体蒸気定尺(m)20許容圧力(MPa)0.3(常温時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 耐油ホース オーサカゴム

    耐油ホース

    オーサカゴム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(1m)ほか
    5日以内出荷
    軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
    用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
  • サンドブラストホース オーサカゴム

    サンドブラストホース

    オーサカゴム
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃
    用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームホース オーサカゴム

    スチームホース

    オーサカゴム
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。
    用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチームホース オーサカゴム

    スチームホース

    オーサカゴム
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    5日以内出荷
    【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。
    用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 当りブロック 角 65×45×150mm オーサカゴム

    当りブロック 角 65×45×150mm

    オーサカゴム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質が良い。トラック等の荷台扉のアオリ止め、クッション及び防振用。寸法に±3%以内の誤差が生じる場合がございます。ネジ止めされる場合は、確実に取付け面にお取り付けください。接触面の素材によって色素が付着する場合があります。商品により多少白っぽくなるものもございますが、なんら商品に影響はありません。石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。使用温度は-20℃~60℃以内でご使用ください。
    仕様●硬度:75●色:黒●高さ:65mm●縦:45mm●横:150mm●材質:天然ゴムアズワン品番65-3374-10
  • 耐油ホース(アース線入り) オーサカゴム

    耐油ホース(アース線入り)

    オーサカゴム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(1m)ほか
    5日以内出荷
    軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
    用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)外径(mm)64内径(mm)45許容圧力(MPa)(常温時)0.2(デリバリー専用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーホース オーサカゴム

    エアーホース

    オーサカゴム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(1m)ほか
    5日以内出荷
    内・外面ゴムは高強度の耐摩耗性ゴムをしていますので耐久性に優れています。高圧の空気に対しても十分な安全率で設計し補強層も特殊加工を施した強力な繊維を使用しております。
    用途圧縮空気用として建設機械・造船業など重工業用にご使用下さい。工場内の配管・削岩機用のエアー配管などにご使用下さい。流体エアー最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターホース オーサカゴム

    ウォーターホース

    オーサカゴム
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(1m)ほか
    5日以内出荷
    内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
    用途土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。その他一般ホース用としてもご使用下さい。流体水使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)最高使用温度(℃)60許容圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート オーサカゴム

    天然ゴムシート

    オーサカゴム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム色黒引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64切断時伸(%)250圧縮永久ひずみ(%)53RoHS指令(10物質対応)対応