絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サンテック

サンテックのページです。サンテックは、オフィスサプライ、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背景布 S サンテック

    背景布 S

    サンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撮影用背景布1.5×2m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
  • 背景布 L サンテック

    背景布 L

    サンテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    撮影用背景布3×6m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
  • テーブルクランプスタンド サンテック

    テーブルクランプスタンド

    サンテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります
    仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kgアズワン品番67-7235-48
  • ACアダプター12V2A サンテック

    ACアダプター12V2A

    サンテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    サンテックライトX18用ACアダプター
    仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mmアズワン品番67-7235-45
  • ビッグホットサンドメーカー BHS-2 サンテック

    ビッグホットサンドメーカー BHS-2

    サンテック
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
    パンの耳まで焼成できるビッグサイズのホットサンド。焼き上がり寸法:130×140
    材質本体ステンレス、プレートテフロン加工電源(単相/V)100外寸法(mm)510×445×H175
  • ビッグホットサンドメーカー BHS-1 サンテック

    ビッグホットサンドメーカー BHS-1

    サンテック
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    パンの耳まで焼成できるビッグサイズのホットサンド。焼き上がり寸法:130×140
    材質本体ステンレス、プレートテフロン加工電源(単相/V)100外寸法(mm)255×445×H175
  • 小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A サンテック

    小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A

    サンテック
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    17日以内出荷
    サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。
    出力DC9V 2Aコード長さ(m)2入力AC100~240Vアズワン品番69-3901-25プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
  • コネクトパイプ サンテック

    コネクトパイプ

    サンテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    14日以内出荷
    4本のパイプを連結して、最大約320cmまで伸ばすことができます。必要な長さに合わせ2~4本の組み合わせで調整ができます。ライトスタンド固定用に、スピゴットアダプター(2個)と固定ツマミ(2個)が付属されています。お手持ちのライトスタンド2本に取り付けて、背景紙やクロスを簡単にセットすることができます。
    セット内容コネクトパイプ 4本、スピゴット 2個、固定ツマミ 2個サイズ2本組:160cm / 3本組:240cm / 4本組:320cm (16mmダボ対応、最大内寸法310cm)アズワン品番69-7464-90総質量(kg)1.2
  • ワイヤレストリガー TR-Q7II サンテック

    ワイヤレストリガー TR-Q7II

    サンテック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    17日以内出荷
    優れた視認性と操作性
  • LEDライト サンテック

    LEDライト

    サンテック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マウントはBowensタイプなので様々なアクセサリーを取り付け可能
  • モノポッド HD-230 サンテック

    モノポッド HD-230

    サンテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    17日以内出荷
    高所からの照明の保持に便利な一脚
    仕様●寸法:74~230cm(スピゴット含まず)●段数:4段●重量:1.06Kg●耐荷重:4Kg●付属品:スピゴットアズワン品番67-7235-62
  • マルチアングルアーム サンテック

    マルチアングルアーム

    サンテック
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    17日以内出荷
    小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
    仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kgアズワン品番67-7235-46
  • サンテックライト X36 サンテック

    サンテックライト X36

    サンテック
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    6日以内出荷
    大型で薄型!柔らかな光のBi-ColorタイプLEDライト 液晶パネルのわかりやすい表示と操作性 色の再現性の優れたLED素子を使用
    仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200~6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0~100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10~40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書アズワン品番67-7235-42
  • ウンダイエスクリップ サンテック

    ウンダイエスクリップ

    サンテック
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    9日以内出荷
    雲台付きクリップ 小型カメラやライトの設置に便利です
    仕様●挟み込み幅:最大34mmアズワン品番67-7235-47
  • Li-ion電池 F770T サンテック

    Li-ion電池 F770T

    サンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    17日以内出荷
    USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 小型LEDライトに適したコンパクトサイズ 容量2201mAh
    仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-44
  • Li-ion電池 F550T サンテック

    Li-ion電池 F550T

    サンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    17日以内出荷
    USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 中型LEDライトに適した容量4400mAh
    仕様●寸法:W38×H26×D70mm●容量:DC7.4V 2200mAh 16.3Wh●最大放電電流:2.5A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約4時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-43
  • LEDライト EF-P11RGB サンテック

    LEDライト EF-P11RGB

    サンテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵
    仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51
  • HD-2用ディフューズボール サンテック

    HD-2用ディフューズボール

    サンテック
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    10日以内出荷
    HD-2用のディフューズボールです。 マグネットで簡単セット 全体に広がる柔らかな拡散光が得られます
    仕様●サイズ:Φ100×D90mm●重量:78gアズワン品番67-7235-59
  • プレス サンドメーカー サンテック

    プレス サンドメーカー

    サンテック
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    あらゆるパンのホットサンドをスピード調理。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:355×470×H330mm●焼き面サイズ:340×320mm●電源:単相100V/1250W●温度調節:0~300℃(サーモスタット式)●コード番号:AE0501アズワン品番67-2471-80
  • リングライト R48 サンテック

    リングライト R48

    サンテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    外径46cm大型LEDリングライト。動画配信に優れた前面操作パネルと充実機能。AC/DC両対応の電源系
    仕様●電源入力:AC駆動 ACアダプター(付属品)AC入力 100 240V / DC出力 17V2.8A バッテリー駆動 Lバッテリー 2個(別売品)※容量6300mAの Lバッテリー2個使用で約1時間 50分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:48W●色温度:3200~6500K●明るさ:840 lx/m 4800 lm●調光範囲:0~100% 5%ステップ ※5%にはならない仕様 です●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●USB端子:DC5V出力 2口●使用温度:0~40℃●LEDライト寸法:W460×H540×D59mm●発光面:外径/Φ460mm 内径/Φ315mm●収納ケース寸法:W480×H490×D90mm●LEDライト重量:1.1kg●スマホアーム:全長/185mm、重量/80g、スマホ取付幅/60~85mm●総重量:2.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、スマホアーム、収納ケースアズワン品番65-5713-93
  • スリムライト C70 サンテック

    スリムライト C70

    サンテック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系
    仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケースアズワン品番65-5713-92
  • プチワッフルベーカー FWTシリーズ サンテック

    プチワッフルベーカー FWTシリーズ

    サンテック
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    大きさ、形状、食感までも思いのまま!アイディア次第で手軽に広がるワッフル・メニュー!!
  • サンテックライト X15 サンテック

    サンテックライト X15

    サンテック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    15日以内出荷
    薄型コンパクト、バイカラータイプのLEDライト。液晶パネルのわかりやすい表示と操作性。色の再現性の優れたLED素子を使用。特殊照明モードで動画撮影を演出
    付属品ミニボールヘッド、収納ケース、取扱説明書仕様【テレビ照明一貫性指数(TLCI)】96以上質量(g)【LEDライト】290出力(W)【LEDライト】15使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LEDライト】176×21×121平均演色評価数(Ra)96以上色温度(K)3200~6500±200(100ステップ)照度(Lx)360/m入力電源AC/DC電源対応(別売品)モード【特殊照明】5種類 1-花火 2-TV 3-雷 4-爆発 5-パパラッチアズワン品番65-1746-15調光率(%)0~100(5%ステップ)※5%にはならない仕様照射角度(°)120