絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンコウ電子研究所のロゴ

サンコウ電子研究所

私どもサンコウ電子研究所は1963年の創業より、誠実・着実に、測定器・検査機器を通じて”ものづくり”に取り組んでまいりました。
特に意識したのは、使う人の視点立った操作性優先の設計思想と、現場使用を最大の目的とした堅牢という表現に見合った製品づくりです。豊富な経験と技術を活かし、これらの課題を達成するべく、創意工夫を続けてまいります。

会社情報
会社名株式会社サンコウ電子研究所
設立1963/08/01
所在地〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1677
112件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェットフィルム膜厚計 サンコウ電子研究所

    ウェットフィルム膜厚計

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
    形状くし型測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカッターガイド サンコウ電子研究所

    スーパーカッターガイド

    サンコウ電子研究所
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    3日以内出荷
    碁盤目試験 (1、2、3、5mm)、クロスカット、隠ぺい用カットなど6役の機能があり、使いやすい携帯用です。
    用途塗膜の密着性テスト用
  • ウエットフィルム膜厚計 サンコウ電子研究所

    ウエットフィルム膜厚計

    サンコウ電子研究所
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
    トラスコ品番838-3413対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜厚計用標準厚板 サンコウ電子研究所

    膜厚計用標準厚板

    サンコウ電子研究所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 金属探知器 サンコウ電子研究所

    金属探知器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
    用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
  • ハンディタイプ検針器 サンコウ電子研究所

    ハンディタイプ検針器

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
    仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両用一体型膜厚計 サンコウ電子研究所

    両用一体型膜厚計

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
    質量(g)約125測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
  • ゼロ板 サンコウ電子研究所

    ゼロ板

    サンコウ電子研究所
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    3日以内出荷
  • 高周波式木材水分計 サンコウ電子研究所

    高周波式木材水分計

    サンコウ電子研究所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)。反っている木材、ラフ材にも対応可
    測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ測定方式高周波容量式表示分解能液晶デジタル表示、0.1%密度(g/cm3)0.10~1.20アラーム赤色LED、ブザー
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • 【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様 サンコウ電子研究所

    【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様

    サンコウ電子研究所
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
    探知・警報方式磁気誘導方式
  • 【レンタル】膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。
    仕様【測定値メモリー】40000点測定範囲SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm質量(g)210電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター測定方式SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別)プローブSWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm測定精度SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156表示分解能SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地)
  • 表面粗さ比較板 サンコウ電子研究所

    表面粗さ比較板

    サンコウ電子研究所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    現場でサンドブラスト処理された表面のアンカーパターンの粗さを素早く、比較測定するための器具です。それぞれ異なったパターンの5片があり、目視または、触覚により比較します。ASTM D4417に準拠。
  • 平形ブラシ電極 サンコウ電子研究所

    平形ブラシ電極

    サンコウ電子研究所
    ¥11,980税込¥13,178
    1組(5本)
    3日以内出荷
    サイズ(mm)30×300
  • 差し込み式2針電極 サンコウ電子研究所

    差し込み式2針電極

    サンコウ電子研究所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    対応機種TG-101
  • 【レンタル】表面塩分計PSPC対応 サンコウ電子研究所

    【レンタル】表面塩分計PSPC対応

    サンコウ電子研究所
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    橋梁、船舶、タンクなどの塗装前の表面塩分濃度を簡単にチェック
    セット内容本体、測定セル、エア抜きシート、注入シリンジ10mL、チューブ、精製水、電気伝導率チェック用C液、収納ケース、取扱説明書測定範囲【水可溶性塩分濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【塩化ナトリウム濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【電気伝導率】0~199.9μS/cm・0~1.999mS/cm(オートレンジ)、【温度】0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)質量(g)約680(測定セル)電源単3アルカリ乾電池×2、【撹拌用】9V形乾電池(6F22)×1本体質量(g)約310(電池含む)測定方式電気伝導率法測定時間【設定】1分/3分/0分(連続)寸法(Φ×mm)94×104(ケーブル1m付)メモリー300データ(測定時刻/測定値/温度)温度補償(℃)ATC(自動温度補償):0~50/基準換算温度:25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)、塩化ナトリウム(NacCl)、電気伝導率温度係数2.0%℃(固定)測定面積1250mm2材質(電極)SUS316撹拌能力モーター直結撹拌子によるセル定数測定セルより自動読込(手動入力可能)液量(mL)10サービス分類レンタル
  • 電磁式膜厚計 サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計

    サンコウ電子研究所
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
    用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ検針器 鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    ハンディ検針器 鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
    用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水分計 サンコウ電子研究所

    水分計

    サンコウ電子研究所
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
    用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
  • 紙・ダンボール用 KG-PA サンコウ電子研究所

    紙・ダンボール用 KG-PA

    サンコウ電子研究所
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
    仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~40主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルタイプ膜厚計 サンコウ電子研究所

    デュアルタイプ膜厚計

    サンコウ電子研究所
    ¥117,980~税込¥129,778~
    1個(1個)
    5日以内出荷
    素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。
    付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース質量(g)約125測定範囲(mm)鉄素地:0~2.5 非鉄素地:0~2.0電源単4電池×2測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別)表示分解能1μm:0~999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替大きさ63×30×84mm
  • 引張付着試験器 サンコウ電子研究所

    引張付着試験器

    サンコウ電子研究所
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    5日以内出荷
    機構部は油圧式なので電源不要。小型・軽量なのでどこでも簡単測定。音声によるアナウンス付。明るいLED表示と、バッテリー残量表示
    仕様センターシャフト:W3/8全ネジボルトストローク(mm)最大引張:20電源(V)単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付保護構造防まつ型 (IP54相当)精度荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit表示部表示部5桁 液晶表示器センサー半導体圧力センサ測定範囲(N)0~10000最大荷重(N)10000負荷方式油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
  • 紙・ダンボール水分計 サンコウ電子研究所

    紙・ダンボール水分計

    サンコウ電子研究所
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
    仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲6~40% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型差込式2針電極+小型SB電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替紙・段ボール、MCモードアラーム上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
  • 円筒ブラシ電極 サンコウ電子研究所

    円筒ブラシ電極

    サンコウ電子研究所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
  • 円筒ブラシ用ホルダー サンコウ電子研究所

    円筒ブラシ用ホルダー

    サンコウ電子研究所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    対応機種TR、ホリスター用
  • ゼロ板 サンコウ電子研究所

    ゼロ板

    サンコウ電子研究所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    3日以内出荷
  • モルタル・プラスタ水分計 サンコウ電子研究所

    モルタル・プラスタ水分計

    サンコウ電子研究所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
    仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲1~15% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型押当て式ゴム電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモードアラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
  • SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用プローブ

    サンコウ電子研究所
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)

    サンコウ電子研究所
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1セット
    5日以内出荷
    鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
    用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
  • 電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計(本体のみ)

    サンコウ電子研究所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
    用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ測定の素地金属により選択してください。表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
  • 【レンタル】ピンホール探知器(皮膜用)(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(皮膜用)(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)3.2電源(V)AC85~264(50/60Hz)方式直流高電圧放電式プローブ伸縮性・ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66探知電圧(kV)0.3~5対象塗膜厚さ1mm未満警報方式ランプ、ブザー
  • コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    コンパクト卓上型検針器 鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。 小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。 コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
    用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。質量(kg)6.5消費電力(W)3検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・ランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×70×300探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高6~7cm有効探知・検出幅(mm)100×430使用電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着物 和装品用検針器 鉄片探知器 サンコウ電子研究所

    着物 和装品用検針器 鉄片探知器

    サンコウ電子研究所
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。 スムーズに検針できます。 感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
    用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。質量(kg)2.7検出方式磁気誘導探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>有効探知・検出幅(mm)100×400モード切替通常/強力使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ金属探知器バイブレーション付 サンコウ電子研究所

    セキュリティ金属探知器バイブレーション付

    サンコウ電子研究所
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番770-4038RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
    寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D)質量(g)200電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター
  • 【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】電磁式膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    1800点の測定値をメモリー SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
    寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)測定範囲0~8.00mm質量(g)330電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付きプローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3%表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
  • 【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    低周波パルス式、微小電流タイプ 1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
    仕様【対象塗膜厚さ】1mm以下寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)3.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)1~7(波高値)
  • 【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    低周波パルス式、微小電流タイプ 5~25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
    仕様【対象塗膜厚さ】1mm以上寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)4.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)5~25(波高値)
  • 【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】超音波式膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
    用途コンクリート素地専用質量(g)約370測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による)使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)測定方式超音波パルス反射方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28表示分解能0.01mm連続使用時間(時間)約10使用電源単3形アルカリ乾電池×2本探触子2C15N-DL音速範囲500~9999m/sec測定精度(mm)±0.1
  • 木材水分計 TG-101 サンコウ電子研究所

    木材水分計 TG-101

    サンコウ電子研究所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
    用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。付属品バッグ、予備針、六角レンチ仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1