絞り込み
ブランド
- 東西電気産業
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
東西電気産業
東西電気産業のページです。東西電気産業は、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在99件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 東西電気産業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒556-0016 大阪市浪速区元町2丁目13番31号 |

丸形パイロット球(G11タイプ)
東西電気産業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
火災報知器非常警報用LED球
東西電気産業¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から66日以内出荷白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色赤
小パネル電球(T10タイプ)
東西電気産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤口金E10
サークラインソケット
東西電気産業(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
点灯管
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(25個)当日出荷P型点灯管(グロースタータ)。高度な技術で長寿命を実現 破損しにくい樹脂キャップタイプタイプコンパクト形36ワット形用,丸形40ワット形用,直管40ワット形用口金P21エコロジー商品長寿命
小パネル球(T10タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
小パネル球(BA9Sタイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷から17日以内出荷オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
G125ボール型フィラメントLED電球
東西電気産業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
中パネル球(T13タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
G95ボール型フィラメントLED電球
東西電気産業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
G70ボール型フィラメントLED電球
東西電気産業¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
耐震電球E26
東西電気産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
中ナツメ球(T19タイプ)
東西電気産業¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、電飾用、又ピンタイプはアンティーク照明にも使用されております。配電盤、電飾用、表示用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)19
ナツメ球
東西電気産業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
A60一般球型フィラメントLED電球
東西電気産業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
屋外防滴ソケットE26白
東西電気産業¥479税込¥5271個12日以内出荷材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:37定格電流(A)3使用電球10W以下受金E26 防滴ゴムソケット
クリプトンランプ(ミニクール
東西電気産業¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)4日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。全長(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンランプ(ミニクール)
東西電気産業¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。スポット照明、ダウンライト、スタンド球全長(mm)75口金E17全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000仕上ニューフロストガラス球径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
クリプトンランプ(ミニクール)
東西電気産業¥15,980税込¥17,5781箱(25個)4日以内出荷アルゴンガスより分子量の大きいクリプトンガスを封入した高効率・長寿命の小型電球です。ホテル、店舗照明、シャンデリア、スタンド球全長(mm)58口金E17定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら