カテゴリ
絞り込み
ブランド
- felo(フェロ)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
felo(フェロ)
felo(フェロ)のページです。felo(フェロ)は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | FELO-Werkzeugfabrik Holland-Letz GmbH |
|---|

Serie トルクドライバー用トルクスブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用トルクハンドル
felo(フェロ)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。全長(mm)105差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K”
felo(フェロ)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷ビットホルダー部分がスイベル式になっており、ストレート型・オフセット型で使用できます。6ポジションで固定できるスイベルヘッドと60枚ギアラチェットにより狭いスペースでも効率的に作業できます。オフセット型で使用する事でしっかりトルクをかけられます(最大50Nmまで対応)。正逆切り替えスイッチは手袋付けていても操作がしやすいです。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。付属品PH2ビット(長さ25mm)×1本仕様ラチェットギア数:60枚トラスコ品番709-1831材質ビットホルダー、スイベル部:工具鋼、ハンドル部:特殊樹脂全長(mm)185差込角(mm)6.35最大許容トルク(N・m)50ハンドル直径(mm)39
マグネットディープソケットビットセット
felo(フェロ)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケーストラスコ品番528-0439セット内容ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケースビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30材質工具鋼差込角(mm)6.35セット数20点ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドルケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158
差替式ドライバーSMART セット
felo(フェロ)¥13,980税込¥15,3781セット(13本)当日出荷通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ハンドルと12本のビットセットです。トラスコ品番245-6401セット内容13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35先端形状プラス、マイナス、PZ、ヘキサゴン、トルクス
差替式ドライバーSMART 替ビット
felo(フェロ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷Smartハンドル用のブレードです。仕様先端マグネット無し材質工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ビット全長(mm)160
Serie トルクドライバー用トルクスプラスブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー セット品
felo(フェロ)¥22,980税込¥25,2781セット(14本)当日出荷任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。用途締め付け作業に。全長(mm)220差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー
felo(フェロ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
1/4 ソケットレンチセット T型兼用ドライバーハンドル付き
felo(フェロ)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷2種類のハンドルとビットやソケットが29点詰まった便利なセット品です。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。丈夫なハードケースが付属します。付属品ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー150mm(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用エクステンションバー75mm(差込角1/4)、ハードケーストラスコ品番528-0437セット内容ソケット:4、5、5.5、6、8、10、13mm、ビット:[[+]]PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40、ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー:150mm(六角シャンク6.35mm)、75mm(差込角1/4)ビット:(+)PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/(-)3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35ソケット内容4~13mmセット数29点ハンドル内容ラチェットハンドル、T型兼用ドライバーハンドルケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56ソケット内容(mm)4、5、5.5、6、8、10、13
グリップドライバーELGONIC(ポジドライブ)
felo(フェロ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼軸の形状丸マグネット先端:無色(グリップ)ブラック/イエロー
差替式ドライバーSMART ハンドル
felo(フェロ)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。仕様先端マグネット無しトラスコ品番245-6402全長(mm)105差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35グリップ径(Φmm)39
Serie トルクドライバー用VDEポジブレード
felo(フェロ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用VDEプラスブレード
felo(フェロ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用VDEマイナスブレード
felo(フェロ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用ビットホルダー
felo(フェロ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。トラスコ品番245-4922適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用ポジブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用プラスブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
Serie トルクドライバー用マイナスブレード
felo(フェロ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Serieトルクハンドル用のブレードです。先端ブラックポイント仕上げです。適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim トルクスドライバー
felo(フェロ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー
felo(フェロ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー
felo(フェロ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
グリップドライバーELGONIC
felo(フェロ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質軸:特殊鋼、グリップ:特殊複合材マグネットなし色(グリップ)ブラック/イエロー
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら