カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る

MAD MAX(マッドマックス)
九州の門司を拠点にバイク、トラックパーツ販売を全国展開するマッドマックス。お客様のニーズに広くご要望にお応えできるよう、1万点を超える商品ラインナップ。その活動範囲は、国内だけにとどまらず、アジアにも幅を広げている。
会社情報
| 会社名 | 株式会社マッドマックス |
|---|---|
| 設立 | 2005/04/11 |
| 所在地 | 〒801-0841 福岡県北九州市門司区西海岸3-1-41マッドマックス |

EVA泥除け
MAD MAX(マッドマックス)(34件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から32日以内出荷EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
タッピングネジ用 スチール製 クリップナット
MAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷M5タッピングネジ用 クリップナット。材質スチールサイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
バイク用 汎用 丸形ミラー
MAD MAX(マッドマックス)(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から4日以内出荷バイク用 汎用 丸形ミラー ブラック。 左右共通で使用可能です。 360度角度調整可能。種別左右共通色ブラックミラー径(Φmm)105主な適合車種汎用
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13
MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67






極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から32日以内出荷絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)欠品中ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)
MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)電圧(V)12最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
スーパーグリップ
MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)¥859~税込¥945~1セット(2本)当日出荷から6日以内出荷飽きのこないシンプルなデザインです。付属品樹脂製バーエンドキャップ全長(mm)120タイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 マツダ タイタンダッシュ
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用 シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90
MAD MAX(マッドマックス)(24件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷。ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 。純正形状のカスタムシートです。スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!用途【主な適合車種】。スーパーカブC50/C70/C90用。。メーカーホンダ
ゼファー400/ゼファー750/Z400FXetc マフラーガスケット
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4個)当日出荷厚さ(mm)3.7メーカーカワサキ外径(mm)39内径(mm)32
シフトパターンステッカーふそう ベストワンファイター キャンター いすゞ フォワード フルコンファイター 07 エルフ ローキャブ
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 ふそうベストワンファイターシフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
シフトパターンステッカー日野 レンジャープロ
MAD MAX(マッドマックス)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 日野レンジャープロ シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥299税込¥3291セット(20個)当日出荷圧着端子(平型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。適合電線(mm2)0.5~2.0適合車種汎用
S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V
MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
テールレンズ カブ C50CDI 純正タイプ
MAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷用途スーパーカブ50(丸型ヘッドライトタイプ)用色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×95
シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 TYPE2日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用TYPE2 シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
シフトパターンステッカーふそう スーパーグレート 日野 NEWプロフィア いすゞ ギガ UD クオン
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷MT車用 ふそうスーパーグレート シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。厚さ(mm)2
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)電圧(V)12専用容量(W)150
バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
アルミ製 5速 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491個当日出荷アルミ削り出しで車内をスポーティに演出します。貼り付けタイプシフトノブ周辺やセンターコンソール等、見やすい位置に貼り付けてご使用ください。用途トラック用適合車種汎用サイズ(mm)縦約16×横約22
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
オートバイ 汎用 キルスイッチ 2本配 オン オフ ON/OFF スイッチ キット ハンドル 取付け 可能 ( 電装品用 )
MAD MAX(マッドマックス)(10件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(2個)当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
カワサキ系 キャブレター フロートチャンバーガスケット ゼファー/ZRX400
MAD MAX(マッドマックス)(8件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚ほか当日出荷キャブレターオーバーホール、補修、修理時の必需品。適合車種純正品番:92055-1222
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら