絞り込み
ブランド
- Kaz
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
Kaz
Kazのページです。Kazは、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)
Kaz(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)タンク容量(L)12(6×2タンク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
電動缶つぶし機
Kaz¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。両手で操作するので、事故を防げます。用途缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。一斗缶・ペール缶潰しに。トラスコ品番364-9676幅(mm)970高さ(mm)700奥行(mm)330電源(V)単相100モーター出力(kW)1.5ハンドル操作:両手本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ700本体寸法(mm)幅970油量(L)3.5加圧力(kN)30 (最大55)標準消費電力料金(50Hz)46.5円処理能力(kg/h)180標準消費電力料金(60Hz)46.5円繰り返し・詰め替え対応
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様
Kaz¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2912材質LED基盤:スチール、アルミ幅(mm)720直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)1400~2600奥行(mm)470電源(V)AC100~240消費電力(W)210コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)最高高さ(mm)バルーン:2600芯数3芯寿命球:50000h光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)28000電球の種類LED照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ
輝夜960W LED基板(交換部品)
Kaz1個米国CREE社製LEDチップを採用しています。発光効率が高く低電力で明るいです。パネルがユニット式のため、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。1パネルごとの交換が可能です。用途BL-960のLEDパネルの交換に。
輝夜50W LED基板(交換部品)
Kaz1個米国CREE社製LEDチップを採用しています。発光効率が高く低電力で明るいです。パネルがユニット式のため、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。用途BL-50のLEDパネルの交換に。
輝夜500W/960W兼用反射バルーン
Kaz1個上部への光を反射させ、より明るく照らします。歩行者・ドライバーにも優しい光に和らげます。難燃素材を使用しています。黄ばみ、変色しにくい素材です。用途BL-500/960のバルーン交換に。
輝夜500W LED基板(交換部品)
Kaz1個米国CREE社製LEDチップを採用しています。発光効率が高く低電力で明るいです。パネルがユニット式のため、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。用途BL-500のLEDパネルの交換に。
輝夜210W専用反射バルーン
Kaz1個上部への光を反射させ、より明るく照らします。歩行者・ドライバーにも優しい光に和らげます。難燃素材を使用しています。黄ばみ、変色しにくい素材です。用途BL-210のバルーン交換に。
輝夜210W LED基板(交換部品)
Kaz1個米国CREE社製LEDチップを採用しています。発光効率が高く低電力で明るいです。パネルがユニット式のため、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。用途BL-210のLEDパネルの交換に。
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様
Kaz¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2915材質LED基盤:スチール、アルミ長さ(mm)720幅(mm)720全長(mm)470高さ(mm)1400~2600タイプ反射バルーンタイプ奥行(mm)470、本体:470電源(V)AC100~240消費電力(W)210、100V:210コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ1400~2600縦(mm)1400~2600横(mm)470寿命球:50000時間光源色昼白色本体寸法(mm)幅720本体高さ(mm)1400~2600外径(mm)720明るさ(Lm)28000本体幅(mm)720照射角度(°)360
LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ)
Kaz¥579,800税込¥637,7801台翌日出荷全灯・半灯の2段階調光が可能です。堅牢三脚装備です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。花火大会など各種会場に。臨時駐車場などに。付属品三脚バッグ、灯具用バッグトラスコ品番230-3023セット内容三脚バック×1 灯具用バック×1幅(mm)1500全長(mm)1500直径(Φmm)バルーン:1200高さ(mm)2410~4370、バルーン:最大4370タイプ反射大型三脚奥行(mm)1280電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240消費電力(W)970コード長さ(m)8定格寿命(時間)50000、球:50000電源コード(m)8保護等級IP55電線長さ(m)8本体寸法(mm)奥行1280本体寸法(mm)高さ2410~4370芯数3芯色温度(K)5000横(mm)1500電線仕様3芯ポッキンプラグ本体寸法(mm)幅1500電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)145000電球の種類LED調光の可否全灯・半灯(2段階)照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135エコロジー商品省エネ