絞り込み
ブランド
- マツシマ メジャテック
- モノタロウ(5,964)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,948)
- MAZDA(マツダ)(216,492)
- Panasonic(パナソニック)(28,773)
- RS PRO(34,731)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,631)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,881)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,545)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(561,995)
- ミツビシ(137,993)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
マツシマ メジャテック
マツシマ メジャテックのページです。マツシマ メジャテックは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社マツシマメジャテック |
|---|---|
| 所在地 | 〒807-0837 北九州市八幡西区則松東1丁目8-18 |

エアパーティクルモニタ
マツシマ メジャテック¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷光散乱方式です。エアパーティクルモニタは、空間に漂う埃(ほこり)や塵(ちり)、エアロゾル等の微粒子の数や質量濃度を連続監視します。精密作業ルームやクリーンブースなどの製造環境や労働環境の管理に最適です。35~1000μg/m3の高感度で連続測定し僅かな微小粒子の侵入も見逃しません。清浄度の連続測定も可能でクラス10000のパーティクルカウンターとしても機能します。アナログ出力(DC4~20mA)と接点信号(1c)を搭載。既存システムと連携して傾向監視や異常時の発報だけでなく、清浄装置の運転を制御して省エネに貢献します。Wi-Fi機能搭載。遠隔地にいながらPCやスマホでいつでも計測値や異常を確認できます。現場確認や現地測定の時間が必要なく省力化を実現します。用途微小粒子濃度の連続監視用。トラスコ品番434-3941材質ABS幅(mm)127高さ(mm)36.3奥行(mm)70.6測定温度範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%RH)0~80
ベルト片寄スイッチ用プーリ
マツシマ メジャテック¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷ベルト片寄スイッチ(形式:ELAP-20)用タッチプーリです。用途プーリはベルトと接触して摩耗する消耗品ですが、本体を交換せずプーリのみの取り替えが可能です。付属品六角ナット、バネ座金付トラスコ品番716-2289
耐圧防爆形非常引綱スイッチ
マツシマ メジャテック¥219,800税込¥241,7801台76日以内出荷ベルトコンベヤや運搬機械周りで事故が発生した際に緊急停止させるためのスイッチです。非常引綱スイッチはベルトコンベヤの機側に取付、ワイヤロープのような引綱をコンベヤに沿って設置することで、任意の位置からコンベヤを緊急停止させることが出来ます。トラスコ品番734-5027保護構造d2G4接点2C塗装色マンセル7.5GY6/10操作力(N)49±9.8(5±1kgf)許容温度(℃)-10~+40接点容量5A-250VAC
チルトスイッチ
マツシマ メジャテック¥93,980~税込¥103,378~1台5日以内出荷から6日以内出荷頑丈で付着の影響を受けないレベルスイッチです。用途粉粒体・塊体の貯蔵サイロやホッパー・シュートなどの上限検出に最適。≪アプリケーション例≫。・クリンカサイロ。・石炭、コークスサイロ。・砂利、砂サイロ。・鉱石サイロ。・セメントサイロ。・骨材ビン など材質FCD450Equiv.保護構造IP67接点NC接点検出距離(m)取付位置から5m max許容温度(℃)-15~+60接点容量DC60V 0.25A内蔵スイッチCW1725-1ボール式スイッチ検出範囲比重1.0以上(粒度30mm)検出部塗装色:MUNSELL7.5GY6/10
荷流れ検出器
マツシマ メジャテック¥199,800税込¥219,7801台46日以内出荷ベルトコンベヤの積荷の荷切れ、または在荷を検出してお知らせします。事前に荷切れを検出して、後工程の品質不良を避けることができます。コンベヤ乗り継ぎシュートの詰まりやオーバーフローの予測にもご利用いただけます。複数の原料を一つのコンベヤで運搬する場合、完全に荷切れしたことを確認してから次の原料を投入できるため原料の混在を避けることができます。荷がコンベヤのある位置に来たことを検出し、後工程のコンベヤを起動すれば省エネに繋がります。トラスコ品番716-2161接点構成2C
スピードスイッチ駆動ローラ形
マツシマ メジャテック¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷ベルトコンベヤにプーリ(駆動ローラ)を接触させて、その回転によりスピードを取り出す方式です。コンベヤや機械装置スピードを常時監視し、スリップや過速度を検出してお知らせします。許容温度(℃)-10~+60
満量スイッチ用変換器
マツシマ メジャテック¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷満量スイッチ(形式:MFFC-20C)用の変換器となります。変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1~10秒)が経過すると作動します。トラスコ品番601-6619電源(V)AC100/110、200/220(50/60Hz)保護等級IP40出力接点1c接点タイマー1~10秒 可変許容温度(℃)-10~50接点容量AC250V2A(抵抗負荷)
振動式レベルスイッチ
マツシマ メジャテック¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷振動式レベルスイッチは低比重及び低比誘電率の物質の検出に優れたレベルスイッチです。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。振動式レベルスイッチは動作原理上、測定物の比誘電率や導電率などの要素が関係しないため影響を受けません。用途微粉体、粉体の検知用。トラスコ品番434-5418材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1密度(g/cm3)かさ密度≧0.02出力信号SPDT×1周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
アドミタンス式レベルスイッチ
マツシマ メジャテック¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷アドミタンス式レベルスイッチは付着に強い静電容量式レベルスイッチです。一般的な静電容量式レベルスイッチとは構造が異なり、液体・粉粒体はもちろんスラリーなどの粘性の高い付着しやすい測定物も誤動作せずに検出できます。現場の使い勝手を重視した「外からわかる2色LED動作表示」「配線ねじ脱落防止」「配線しやすい310°回転ハウジング」「上限・下限設置に合わせた検出動作切替」「フリー電源」を標準搭載しています。用途スラリー、液体、粉粒体検知用トラスコ品番434-5422材質ADC、SUS保護等級IP67取付ねじR1出力信号SPDT×1耐荷重(N)横耐荷重max500許容圧力(MPa)max1.5接点容量AC250V/DC30V 5A電線引出口2-G1/2検出部-40~150℃(氷結なきこと)
スピードスイッチ(盤内取付形)
マツシマ メジャテック¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷変換器盤内取付タイプになります。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-5420材質SS、ABS検出距離(mm)18以下保護等級変換器:IP40/近接スイッチ:IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
シグナルコンディショナ
マツシマ メジャテック¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷シグナルコンディショナは表示機能・アナログ出力を備えたディストリビュータです。2線伝送やHART通信にも対応しているので、レベル計、圧力センサ、粉塵計などの変換器としてご利用いただけます。トラスコ品番601-6617取付方式DINレール取付接点接点出力:4-SPDT/(リミット×2、変換機異常×1、センサ異常×1)-99999~99999使用温度(℃)-15~55保護等級IP20絶縁抵抗入力-出力-電源間100MΩ以上/DC500V供給電源センサ供給電源(2線電送器接続時)DC24V(DC20~28V)
スピードスイッチ(別置形)
マツシマ メジャテック¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷近接スイッチ一別置構造です。ワンプッシュすると回転軸の回転数を自動で記憶します。記憶された回転数から5%以上スピードが落ちると検出しお知らせします。もちろん、調整ボタンにより設定値を自由に変えることも出来ます。分離型を使用すれば、近接スイッチのみ現場に設置しスピードスイッチ本体はスペースに余裕のある位置に設置することができます。近接スイッチとスピードスイッチ本体は最大1kmまでケーブルを延長することができます。用途機械装置のシャフトスピードを検出するモーションセンサです。トラスコ品番434-3945材質ADC検出距離(mm)18以下保護等級IP67回転数動作回転数範囲:2~3600(P/min)出力接点1ab検出精度±1%タイマー0~999s許容温度(℃)変換器許容:-10~60/近接スイッチ:-25~70接点容量AC250V 5A、DC30V 50mA
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら