昭和コーポレーション

昭和コーポレーションのページです。昭和コーポレーションは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在282件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 昭和コーポレーション
所在地〒108-0014 東京都港区芝5丁目1番2号
282件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    スパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
  • ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
  • サドルバンド 昭和コーポレーション

    サドルバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥16~税込¥18~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
  • ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス組式立バンド

    昭和コーポレーション(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
  • ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
  • 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
  • スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスサドルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • 足長Uボルト 昭和コーポレーション

    足長Uボルト

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
  • ナット付吊足 昭和コーポレーション

    ナット付吊足

    昭和コーポレーション
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    W3/8用です。
    用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])78.4
  • ステンレススパイラル用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススパイラル用Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
  • L型ブラケット 昭和コーポレーション

    L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
  • ステンレスネジ込みT字足 昭和コーポレーション

    ステンレスネジ込みT字足

    昭和コーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質SUS304寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
  • SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション

    SC 自在振り金具360 (フリフリくん)

    昭和コーポレーション
    ¥189税込¥208
    1個
    欠品中
    吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
    用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
  • ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション

    ステンレス絶縁ボルトナット

    昭和コーポレーション
    ¥800~税込¥880~
    1本
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
  • ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
  • ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーション

    ステンレスダクト用巻バンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
    用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
  • アンセン ボイド用 昭和コーポレーション

    アンセン ボイド用

    昭和コーポレーション
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
    材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
    用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
  • ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレス足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • Uボルト 昭和コーポレーション

    Uボルト

    昭和コーポレーション
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
  • ネジ込みT字足 昭和コーポレーション

    ネジ込みT字足

    昭和コーポレーション
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
  • 絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション

    絶縁スリーブ ボルト用

    昭和コーポレーション
    ¥350~税込¥385~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション

    スリーパーL 台座+Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
    材質(金具)ユニクロ
  • KPNサドルバンド 昭和コーポレーション

    KPNサドルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥199~税込¥219~
    1個
    4日以内出荷
    40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
    用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
  • 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • ドブメッキUボルト 昭和コーポレーション

    ドブメッキUボルト

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
  • ステンレスUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスUボルト

    昭和コーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • スーパーブラケット 昭和コーポレーション

    スーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質三価クロメート
  • ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
  • 絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション

    絶縁ボルトナット

    昭和コーポレーション
    ¥580~税込¥638~
    1本
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
  • 板厚サドルバンド(ボルト穴) 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド(ボルト穴)

    昭和コーポレーション
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    ボルト施工が可能な製品です。
    寸法t(mm)2.3
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー

    昭和コーポレーション
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスサンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • ドブメッキL型ブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキL型ブラケット

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
  • ビューティークランプ BC本体 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ BC本体

    昭和コーポレーション
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)3