絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

協和[機構部品]

協和[機構部品]のページです。協和[機構部品]は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在196件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 協和
所在地〒546-0035 大阪市東住吉区山坂4丁目12番19号
196件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A型

    協和[機構部品](6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
    材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • 丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ式オイルゲージ

    協和[機構部品](27件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
    材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100
  • 丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型打込式オイルゲージ

    協和[機構部品](9件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
    形状丸形耐熱温度(℃)90
  • 長形標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    長形標準型オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を、オイル窓部分には耐衝撃性に強く荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。
    材質ポリカーボネート(PC)・ポリアミド(PA)形状長形耐熱温度(℃)100
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • エアブリーザ 協和[機構部品]

    エアブリーザ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • 丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ止め式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
    仕様二本線・HL形状丸形材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
  • 金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]

    金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
    用途作動油などの量の確認に形状丸形
  • ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]

    ネジ付オイルゲージ KMH型

    協和[機構部品](3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
  • 金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製I型オイルゲージ

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に形状長形耐熱温度(℃)100
  • アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
    形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90
  • オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B型

    協和[機構部品](5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    ネジ加工のいらないオイルキャップです。
    用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
  • オイルキャップ 協和[機構部品]

    オイルキャップ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    色赤OリングP-18
  • オイルキャップ KRM-AD型 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-AD型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単なオイルキャップです。 ネジ加工が必要なく、安定した取り付けができます。 オイルタンク内の空気は、油が漏れることなく抜き出せるよう設計しています。 合成樹脂製品で、耐油性に優れています。
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]

    オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I

    協和[機構部品]
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
    形状I型
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A2-R

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)G1/2寸法C(mm)13OリングP-18
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL

    協和[機構部品]
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKL
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B

    協和[機構部品]
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
  • L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L

    協和[機構部品]
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
    形状L型
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R

    協和[機構部品]
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-50 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KDL KDL-50

    協和[機構部品]
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型に比べ、オイル窓の幅が広く、オイル面がよりいやすいタイプです。・KDL型はKL型に比べ、オイル窓の横幅が広く、オイル面がより見やすくなっています。◎KDL型オイルゲージは、取り付けボルト・セット部分に耐熱強化樹脂を使用。◎オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージ取り付けの時は、取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は、白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのため、オイル量の確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。◎KDL型は分解、組み立てが簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKDL寸法A(mm)50ねじ寸法D:M8×1.25寸法B(mm)75寸法C(mm)33
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

    協和[機構部品]
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • モータープーリ Φ215 協和[機構部品]

    モータープーリ Φ215

    協和[機構部品]
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    11日以内出荷
    取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
    用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)215
  • 耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-B

    協和[機構部品]
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色黒シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
  • オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B15

    協和[機構部品]
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A3-R

    協和[機構部品]
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    色赤シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
  • 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S

    協和[機構部品]
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa
    形状長形
  • 丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]

    丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR

    協和[機構部品]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。
    形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI

    協和[機構部品]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVI型は今まで長い間製作されていました、I(タテ)型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、到本の大きさは、ほとんどI(タテ)型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
    形状I型
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A

    協和[機構部品]
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A型は反射板タイプになります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。
    形状長形シリーズKHR-A
  • 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V

    協和[機構部品]
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。
    形状長形