絞り込み
ブランド
- 小林鉄工
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
小林鉄工
小林鉄工のページです。小林鉄工は、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在56件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 小林鉄工株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒590-0531 大阪府泉南市岡田3丁目9-4 |

SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU)
小林鉄工¥99,980税込¥109,9781台当日出荷玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。トラスコ品番390-1629材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400質量(kg)23適合ワイヤ径(Φmm)12~16高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
レバーチャック
小林鉄工¥92,980~税込¥102,278~1台当日出荷から9日以内出荷超小型・薄型・軽量です。用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
ロータリーエアチャック RAC
小林鉄工¥629,800税込¥692,7801個46日以内出荷ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心。アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください質量(kg)40把握径(Φmm)(生爪)12~275外径(mm)チャックボディ:254作動範囲(mm)爪:6.8把握力(kN)55(0.6Mpa)
レバーチャック(工作機械用)
小林鉄工¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷3ツ爪。外爪付。スチール製で高精度のレバーチャックです。小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。ツガミ用アダプター付(微調整機構付)質量(kg)0.5高さ(mm)42(爪部を除く)把握径(Φmm)外径:18~38外径(mm)51
レバーチャック(工作機械用)
小林鉄工¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷3ツ爪。内爪付。スチール製で高精度のレバーチャックです。小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。ツガミ用アダプター付(微調整機構付)質量(kg)0.5高さ(mm)42(爪部を除く)把握径(Φmm)外径:1~8、内径:15~34外径(mm)51
レバーチャック(工作機械用)
小林鉄工¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷3ツ爪。内爪・外爪付。スチール製で高精度のレバーチャックです。小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。質量(kg)0.45高さ(mm)25(爪部を除く)把握径(Φmm)外径:1~38、内径:15~34外径(mm)51
直装型スクロールチャック(分割爪タイプ)
小林鉄工¥169,800~税込¥186,780~1個15日以内出荷から31日以内出荷3ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。直送型。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
直装型スクロールチャック(一体爪タイプ)
小林鉄工¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷3ツ爪・一体爪タイプ。内爪・外爪付。直送型。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。ボックスボディーの耐久構造とバランス修正により高速、重切削加工に適しています。
普通型スクロールチャック6ツ爪(分割爪タイプ)
小林鉄工¥299,800~税込¥329,780~1個15日以内出荷6ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。プレートタイプ。パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
普通型スクロールチャック6ツ爪(一体爪タイプ)
小林鉄工¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷6ツ爪・一体爪タイプ。内爪・外爪付。後面取付。プレートタイプ。パイプ状ワークをヒズミ少なく把握することができます。
普通型スクロールチャック2ツ爪(分割爪タイプ)
小林鉄工¥89,980~税込¥98,978~1個15日以内出荷2ツ爪・分割爪タイプ。生爪付。前面取付。プレートタイプ。バルブ等の異形ワークの把握に適しています。
旋盤用プレート
小林鉄工¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷旋盤用チャックプレート。JIS及びASA-A1・A2主軸端用。普通型チャックを旋盤に装着するために必要です。旋盤主軸端形状表で主軸の形状をご確認ください。
内径大穴スクロールチャック
小林鉄工¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個61日以内出荷内径大穴スクロールチャック。3ツ爪・5ツ爪・6ツ爪タイプがあります。分割爪タイプ・硬爪・生爪付。全面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することができます。5ツ爪タイプ、さらに6ツ爪タイプはパイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握することができます。タイプ6ツ爪
内径大穴スクロールチャック
小林鉄工¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個61日以内出荷5ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。パイプ状の薄物ワークもヒズミ少なく確実に把握できます。
内径大穴スクロールチャック
小林鉄工¥919,800~税込¥1,011,780~1個61日以内出荷3ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。
ロータリーエアチャック RAC-B
小林鉄工¥329,800税込¥362,7801個46日以内出荷インデックスに最適です。手動チャックをエアチャックに取り替えませんか。適合把握力:12MPa(0.6)(1,300)(エア圧6kgf/cm2)kN(kgf)、生爪:STJ-5ACその他X追加工不可領域:Φ75以内質量(kg)5.7直径(Φmm)爪作動量:4.6タイプ3ツ爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])48把握径(Φmm)生爪:5~145エア圧力範囲(MPa)最高:0.8(8kgf/cm2)外径(mm)チャックボディ:128回転トルク(N・m)リング:19.6(2kgf・m)
ロータリーエアチャック RAC-B
小林鉄工¥349,800~税込¥384,780~1個46日以内出荷3ツ爪・生爪付。ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ。エアシリンダー内蔵でフロント取り付け
ロータリーエアチャック RAC-B
小林鉄工¥349,800~税込¥384,780~1個46日以内出荷2ツ爪・生爪付。ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ。エアシリンダー内蔵でフロント取り付け
ロータリーエアチャック RAC
小林鉄工¥439,800~税込¥483,780~1個46日以内出荷ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心。アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください
ロータリーエアチャック RAC
小林鉄工¥449,800税込¥494,7801個46日以内出荷インデックス用。3ツ爪ロータリーエアチャック。生爪付。薄型で軽量なコンパクトタイプ。エアシリンダーを内蔵し、フロント取付式です。チェックバルブ内蔵でエア中断時にも安心。低把握力仕様もご相談ください。アルミ材質・薄肉ワークの把握に。仕様3.9(エア消費量L)適合把握力:24MPa(0.6)(2,400)(エア圧6kgf/cm2)kN(kgf)、生爪:STJ-6AC質量(kg)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])30把握径(Φmm)生爪:7~180GD2(N・m2[kg・m2])7.7(0.78)エア圧力範囲(MPa)最高:0.8(8kgf/cm2)外径(mm)チャックボディ:162
ライブグリッパー
小林鉄工¥269,800~税込¥296,780~1個46日以内出荷旋盤の芯押台に装着し、長尺パイプを内径から支持し、パイプ外径・端面・内径口元の加工、ネジ加工もできます。煩わしい振れ止め装置は不要です。後面から簡単にハンドル操作ができ、爪は連動で稼働します。強力把握により加工ビビリを防止します。
ドリル研磨用スクロールチャック
小林鉄工¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷6ツ爪。ドリル研磨用。芯振れ調整機能付き。ドリル研磨時のチャッキング用として特に設計され、確実な把握と高精度を有しております。質量(kg)2.3チャック外径(Φmm)102把握径(Φmm)外径:1.5~26把握力(kN)9
ジグチャック
小林鉄工¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷マシニングセンタのクランプ治具に最適。3ツ爪ジグチャック。生爪付。ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉が少ない。防塵カバーで切削粉が入らない
コンビネーションチャック
小林鉄工¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し精密な加工が可能です。異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。
コンビネーションチャック
小林鉄工¥319,800~税込¥351,780~1個61日以内出荷インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し、精密な加工が可能です。異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。本体後面のD寸法(インロー部)は同サイズのスクロールチャックと同じなので、バックプレートを共用できます。(。タップ穴の追加工は必要です。)
エアジグチャック
小林鉄工¥229,800~税込¥252,780~1個31日以内出荷2ツ爪・生爪付。定置型エアチャック、マシニングセンタ・フライス盤・ボール盤に最適です。エアシリンダーを内蔵し、フロント取り付け式です。エア配管をしてすぐに使用できます。小型機への搭載も可能な軽量設計
インデペンデントチャック(直装型)
小林鉄工¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷4ツ爪単動チャック。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。