絞り込み
ブランド
- 日本エンコン
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
日本エンコン
日本エンコンのページです。日本エンコンは、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本エンコン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒966-0000 福島県喜多方市塩川町字東栄町3丁目2番地6 |

アルミ腰前掛け
日本エンコン¥13,980税込¥15,3781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場トラスコ品番819-2942種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿サイズフリー質量(g)300胸囲(cm)60着丈(cm)90耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
難燃タオル
日本エンコン¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷特殊な加工により難燃性を高めたタオルです。綿100%の風合いを保っています。用途製鉄所、鉄工所、造船所などの作業現場に。トラスコ品番855-9251材質綿100%(難燃加工綿)厚さ(mm)約1.4色グリーン幅(cm)95長さ(cm)40
アルミ5指手袋
日本エンコン¥10,980税込¥12,0781双当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場トラスコ品番819-2946材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地にアルミ加工、裏地:防炎加工綿厚さ(mm)3色シルバーサイズフリー質量(g)250入数(双)1全長(cm)35.5中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)0~200手のひらまわり(cm)12.0
緊急用洗眼器 壁取付け型
日本エンコン¥99,980税込¥109,9781台当日出荷トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6
緊急用シャワー・洗眼器
日本エンコン¥419,800税込¥461,7801台当日出荷トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
全アルミ耐熱服 上衣
日本エンコン¥49,980税込¥54,9781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
プロバン作業服 上衣
日本エンコン¥9,998~税込¥10,998~1着当日出荷綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護種別上衣材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%)耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミ袖付前掛け
日本エンコン¥37,980税込¥41,7781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場トラスコ品番819-2941種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿質量(kg)1サイズフリー胸囲(cm)110着丈(cm)137耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミコンビ耐熱服 上衣
日本エンコン¥41,980税込¥46,1781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別上衣材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミコンビ耐熱服 ズボン
日本エンコン¥24,980税込¥27,4781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別ズボン材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
緊急用洗眼器
日本エンコン¥199,800税込¥219,7801台当日出荷緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
緊急用洗眼器
日本エンコン¥129,800税込¥142,7801台当日出荷化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8高さ(mm)301取付方式壁取り付けブラケット式規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ給水口15A材質(パイプ)ステンレス
緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き)
日本エンコン¥509,800税込¥560,7801個30日以内出荷足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304)質量(kg)23使用圧力(MPa)0.2~0.55本体寸法(mm)2420アズワン品番4-3324-01給水口Rc1-1/4(32A)作動温度(℃)16~38
緊急用洗眼器 303-40シリーズ
日本エンコン¥299,800税込¥329,7801個30日以内出荷JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304)質量(kg)約8圧力運転:0.2~0.55MPaG温度(℃)運転:16~38本体寸法(mm)1011アズワン品番4-3322-01給水口Rc1/2(15A)
全アルミ耐熱服 ズボン
日本エンコン¥45,980税込¥50,5781着当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場種別ズボン材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
プロバン作業服 ズボン
日本エンコン¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から翌々日出荷綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。 溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護種別ズボン材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%)耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミローハイド前掛け
日本エンコン¥39,980税込¥43,9781着当日出荷から翌々日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場仕様(ローハイド丈)100cm種別前掛け材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿ウエスト(cm)フリー耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
アルミショートフード
日本エンコン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場トラスコ品番819-2945材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿質量(kg)1サイズフリー着丈(cm)フリー耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら