絞り込み
ブランド
- コダマ樹脂
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
コダマ樹脂
コダマ樹脂のページです。コダマ樹脂は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/清掃用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | コダマ樹脂工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒503-2393 岐阜県安八郡神戸町末守377-1 |

タマカン(UN規格容器)
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。口内径(Φmm)50その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)色ナチュラル規格UN規格口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手ありパッキンなし
タマローリー
コダマ樹脂(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
パワードラム オープン
コダマ樹脂(10件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。材質PE
タマローリー バブルホース付き
コダマ樹脂(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!トラスコ品番458-7901種別ミストタイプ材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
パワードラム クローズ
コダマ樹脂(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。材質PE
タマローリー遮光タイプ
コダマ樹脂(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか3日以内出荷から11日以内出荷材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等材質高密度ポリエチレン色ブラック商品タイプ本体
コダマ パワートートP
コダマ樹脂¥79,980税込¥87,9781個50日以内出荷から70日以内出荷最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
パワードラム
コダマ樹脂¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。機能的なオープントップタイプです。容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。材質ポリエチレン(PE)色ブルー取手なし
両口灯油缶
コダマ樹脂¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。用途灯油の運搬に。材質ポリエチレン(PE)奥行(mm)335
AN-1004専用50Aアダプタ
コダマ樹脂¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷IBCのピストンバルブ(AN1004)にカムロックカプラーを接続するためのジョイントアダプターです。仕様パッキン付きタイプ部品


ホームダム(雨水貯水タンク)
コダマ樹脂(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から7日以内出荷ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
ハイパーピュアボトル 最内層フッ素樹脂 青 1箱
コダマ樹脂¥19,980~税込¥21,978~1箱(4本)ほか16日以内出荷から24日以内出荷半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き仕様最内層:フッ素樹脂色青
パワードラム
コダマ樹脂¥31,980税込¥35,1781本翌日出荷UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 機能的なオープントップタイプです。 容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。用途工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます仕様取手なし材質ポリエチレン(PE)質量(kg)10色ブルー容量(L)220外径×高さH(Φmm×mm)586×978
ポイスター220
コダマ樹脂¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から7日以内出荷コンビニやオフィスに最適。耐久性と機能抜群の人気製品です。用途220リットル用容量(L)220色本体/グレー、蓋/ブルー
ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱
コダマ樹脂¥19,980~税込¥21,978~1箱(4本)ほか16日以内出荷から21日以内出荷半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き仕様最内層:ポリエチレン色青
ケミカルドラム クローズドラム
コダマ樹脂(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台欠品中外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
パワードラムクローズドドラム
コダマ樹脂¥19,980税込¥21,9781個22日以内出荷安全輸送のための品質保証である「UNマーク」を取得しています。高度の耐衝撃強度と耐久性を備えています。酸、アルカリ、その他の化学製品に対して優れた耐薬品性を発揮します。用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に。トラスコ品番134-8957セット内容プラグ×2保護キャップ×2シールキャップ×2材質超高分子量高密度ポリエチレン高さ(mm)900容量(L)200内径(Φmm)53.5/53.5(C/D)圧力試験:20kPa・200(エアー/水圧KPa)外径(Φmm)Φ576比重可能:Y1.5kg
アルファ・セーフティウォーカー
コダマ樹脂¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ライトに反射!暗闇で発光!蓄光と反射の機能を併せ持つ安全対策品寸法(縦×横)(mm)30×305アズワン品番64-0993-57
ポイスター
コダマ樹脂¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷材料はポリエチレンを使用しております。剛性、耐水、耐薬品性に優れています。環境にやさしい素材です。本体は二重構造になっております。用途公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます材質ポリエチレン質量(kg)11色グレー奥行(mm)620容量(L)220間口(mm)5902018年トラスコ掲載ページ9 0503
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら