カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

KUKKO(クッコ)
世界最高を自負するドイツのプーラー専門メーカー。プーラーに関する特許は400以上。ボディーの高剛性はもちろん、センターボルトのネジピッチが細かいためゆっくりと力を加えることができます。また、センターボルト先端がよりスムーズに回転するように設計されており、安全に作業をしていただけます。
会社情報
| 会社名 | Kleinbongartz und Kaiser oHG |
|---|---|
| 設立 | 1919/01/01 |

スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
スライドハンマーセット
KUKKO(クッコ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
ベルトレンチ
KUKKO(クッコ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)
KUKKO(クッコ)¥66,980税込¥73,6781セット当日出荷スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
スクリューエキストラクターセット5本組
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
スライドハンマー・チャックセット
KUKKO(クッコ)¥55,980税込¥61,5781セット当日出荷スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。用途ピンなどの引き抜きに。トラスコ品番692-1492セット内容チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2材質工具鋼全長(mm)395質量(kg)ウェイト部:1入組点数3チャック(mm)範囲:1~13ストローク長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥84,980~税込¥93,478~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
ナットブレーカー(両刃タイプ)セット
KUKKO(クッコ)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
スクリューエキストラクターセット6本組
KUKKO(クッコ)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
スクリューアダプターセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
20-1・20-10用延長アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌日出荷アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。適合工具プーラー品番:20-1・20-10
ベアリング挿入工具セット
KUKKO(クッコ)¥289,800~税込¥318,780~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。