南電機

南電機のページです。南電機は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在394件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名南電機株式会社
所在地〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀5-5-23
394件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトハンガー 南電機

    ダクトハンガー

    南電機(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    長さ(m)2.5
  • パイプハンガー 南電機

    パイプハンガー

    南電機(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
  • ズンギリレンチプレミアム 南電機

    ズンギリレンチプレミアム

    南電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!。ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)。本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
    仕様ラチェット機能付質量(g)165全長(cm)14.5
  • 軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具 南電機

    軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具

    南電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(20個)
    当日出荷
    軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
    適合軽天チャンネル:F38質量(g)37適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
  • 軽天バー (Mバー) 南電機

    軽天バー (Mバー)

    南電機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1束(10本)
    当日出荷
    二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
    材質溶融亜鉛めっき鋼板製定尺(m)3
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • 一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機

    一般形鋼用ねじ穴付Uラック

    南電機(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
  • 軽天ジョイント 南電機

    軽天ジョイント

    南電機
    ¥919~税込¥1,011~
    1箱(20個)
    当日出荷
    ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
    材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • 支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
    適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
  • 吊りボルト交差支持金具 南電機

    吊りボルト交差支持金具

    南電機(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
  • 軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材) 南電機

    軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材)

    南電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1束(10本)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
    材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • 軽天クリップ 南電機

    軽天クリップ

    南電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(50個)
    当日出荷
    クリップは野縁材と野縁受け材を交差支持する金具です
    材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • 一般形鋼用Uラック 管支持金具 南電機

    一般形鋼用Uラック 管支持金具

    南電機(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(20個)
    当日出荷
    一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
    穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
  • 軽天接続金具 (Fジョイント) 南電機

    軽天接続金具 (Fジョイント)

    南電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(20個)
    欠品中
    軽天チャンネルを接続する金具
    適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • 端末保護キャップ パイプハンガー端末用 南電機

    端末保護キャップ パイプハンガー端末用

    南電機
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    ¥799~税込¥879~
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 支持バー固定金具 南電機

    支持バー固定金具

    南電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(20個)
    当日出荷
    支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
    適合軽天チャンネル:F38-□質量(g)64仕上電気亜鉛めっき仕上げ
  • ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アウトレットボックスを支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
  • 軽天交差金具 南電機

    軽天交差金具

    南電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
    材質電気亜鉛めっき処理適合金具F38/F38
  • ハンガー支持金具 PSナット 南電機

    ハンガー支持金具 PSナット

    南電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
    適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
  • パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機

    パイプハンガー支持金具 PSプレート

    南電機
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
  • Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機

    Uラック ステンレス製(SUS304)

    南電機
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
    材質SUS304
  • 端末保護キャップ ハンガーサドル用 南電機

    端末保護キャップ ハンガーサドル用

    南電機
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂
  • 軽天バー (Fラック) 南電機

    軽天バー (Fラック)

    南電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(20個)
    当日出荷
    軽天チャンネルをボルトで吊り下げる金具
    適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
  • 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機

    片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル

    南電機
    ¥979~税込¥1,077~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)
    長穴(mm)6×10
  • レースウェイ本体 南電機

    レースウェイ本体

    南電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板定尺(m)4
  • 黒ZAM レースウエイ 南電機

    黒ZAM レースウエイ

    南電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    4日以内出荷
    材質はZAM?(日本製鉄製)高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板を使用!。メッキ層を黒色化することで黒色塗装を必要としません!。環境対応(CO2排出量・VOC(揮発性有機化合物シンナー等)の抑制!。表面はマットな黒色で、光を反射しにくく、防眩性能(光の反射を防ぐ)が高い!。吸放熱特性にすぐれています。不燃材料認定取得!。黒色スケルトン天井に最適です!。劇場(特にステージ上)やテーマパークのアトラクション!。大学校舎、美術館!。新素材として今後、博覧会等のバビリオンでの活用が有望です!。他、デザイン性の高い商業店舗(有名ブランド店舗、美容院、カフェ、スポーツジム等)にも!
    材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)
  • ズンギリレンチW3/8 南電機

    ズンギリレンチW3/8

    南電機(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
    用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
  • 端末保護キャップ ダクトハンガー端末用 南電機

    端末保護キャップ ダクトハンガー端末用

    南電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂色ホワイト
  • 電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    ¥249~税込¥274~
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
    仕上電気亜鉛めっき仕上げ
  • 電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機

    電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル

    南電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(20個)ほか
    5日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)
  • ハンガーサドル ドブ HDZ35 南電機

    ハンガーサドル ドブ HDZ35

    南電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10組)ほか
    5日以内出荷
    用途屋外用。
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • 天井吊り金具・SEハンガー 南電機

    天井吊り金具・SEハンガー

    南電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    デッキハンガーに穴開け不要でボルト吊りする金具です。吊りボルトの位置はカギ溝内を自由に移動できます。吊りボルトの増設、撤去も簡単にできます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板許容荷重100(kgf)適合吊りボルトW3/8
  • レースウェイ用エルボT分岐 南電機

    レースウェイ用エルボT分岐

    南電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    6日以内出荷
    コーティング黒ZAM色塗装仕上げ(見え掛り部)
  • レバー式ラチェット締め金具 南電機

    レバー式ラチェット締め金具

    南電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス製(SUS304)
  • ライナー 高耐食性鋼板製 南電機

    ライナー 高耐食性鋼板製

    南電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷
    機械の設置に便利です。
    材質高耐食性めっき鋼板(SGL/ZAM/MAG)サイズ50×100
  • ライナー ステンレス 南電機

    ライナー ステンレス

    南電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷
    機械の設置に便利です。
    材質ステンレス製(SUS304)サイズ50×100
  • ダクトショートハンガー 南電機

    ダクトショートハンガー

    南電機
    ¥729~税込¥802~
    1本ほか
    6日以内出荷
    ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。切断ロスを解消。
    材質溶融亜鉛メッキ処理鋼板サイズその他各種穴:Φ8.2×16・Φ10.2×16・Φ10×30穴あけサイズ(Φmm)10.5×20板厚t(mm)2
  • ステンレス ダクトハンガー 南電機

    ステンレス ダクトハンガー

    南電機
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    4日以内出荷
    ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
    材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5