絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

前田工繊

前田工繊のページです。前田工繊は、安全保護具・作業服・安全靴、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名前田工繊株式会社
設立1972/11/25
所在地〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルA館 12階
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンロット205N ZS 前田工繊

    ノンロット205N ZS

    前田工繊(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.6L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
    用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り 前田工繊

    日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り

    前田工繊(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷
    日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスⅡ)に適合。 紫外線遮蔽率85.1%。 センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。 (センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい) ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。 日本国内のクリーンルームで生産しています。 1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。 全国マスク工業会の正会員です。
    用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン形状プリーツ型色白入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)約95×175包装形態個包装生産国日本対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5ひもタイプ耳かけ
  • ”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ 前田工繊

    ”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ

    前田工繊(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
    用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
  • ノンロット205N Sカラー 前田工繊

    ノンロット205N Sカラー

    前田工繊
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(3.5L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。
    用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。指触乾燥時間(分)10危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
  • ノンロットクリーン 前田工繊

    ノンロットクリーン

    前田工繊(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1缶(0.6L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。 シックハウス対策を含めて、安全性には最大限配慮をしています。 溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。 食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ジオフリース 防草シート 前田工繊

    ジオフリース 防草シート

    前田工繊(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    4日以内出荷
    遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。 強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。 BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。 適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
    材質ポリエステル不織布色緑/黒
  • ボルトメイトTG 標準 前田工繊

    ボルトメイトTG 標準

    前田工繊
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(20本)ほか
    4日以内出荷
    ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
    用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
  • スプリトップ ヘアキャップ 100本×5袋入 前田工繊

    スプリトップ ヘアキャップ 100本×5袋入

    前田工繊
    ¥8,598税込¥9,458
    1ケース(5袋×100本)
    10日以内出荷
    自社製スパンボンドの不織布スプリトップを使用したヘアキャップです。 スティック状の為省スペースでコンパクトに保管が可能です。 男女兼用のフリーサイズで、まとめ髪もしっかり収まります。 作業中の毛髪の落下を防ぎます。 通気性があり、長時間使用してもムレにくくなっています。 インナーキャップとしても使用できます。 家庭用・業務用で幅広くご使用いただけます。
    仕様●サイズ:フリーサイズ(梱包時:約230×23mm)●材質:ポリプロピレン、合成ゴム●入数:100本×5袋アズワン品番67-4767-18
  • 極 KIWAMI マスク ふつうサイズ 30枚×36箱入 S-MASK-3シリーズ 前田工繊

    極 KIWAMI マスク ふつうサイズ 30枚×36箱入 S-MASK-3シリーズ

    前田工繊
    ¥49,980税込¥54,978
    1ケース(36箱×30枚)
    6日以内出荷
    長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。 口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。 ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。
  • 極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 前田工繊

    極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入

    前田工繊
    ¥48,980税込¥53,878
    1ケース(120袋×5枚)
    6日以内出荷
    BFE、VFE、PFE99%カットフィルター採用した日本製サージカルカラーマスクです。 贈答用に適したデザインパッケージです。 長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。 口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。 ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。
    仕様●色:紅梅色(こうばいしょく)/錫色(すずいろ)/京藤色(きょうふじいろ)/翡翠色(ひすいいろ)/木蘭色(もくらんじき)のセット●サイズ:約175×95mm●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●対象:かぜ、花粉、ほこり、PM2.5等●梱包:5枚/袋●入数:5枚(紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色 各1枚)×120袋=600枚アズワン品番67-2984-26
  • リグノブライト 前田工繊

    リグノブライト

    前田工繊
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(14L)
    3日以内出荷
    木を腐りから守る成分「リグニン」を輝かせる(ブライト)という願いから命名されたものです。 リグニン構造に似た高分子物質を含有し、消失してしまったリグニンを補填し、黒褐色の変質リグニンを包み込みます。 主に油性含浸型の木材保護塗料と組み合わせたハイブリッド塗装をすることにより 従来では難しかった「木のくすみ」を抑えこみ「木らしさ」を維持したままの明るい経年美観を実現しました。
    主な用途木危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入 前田工繊

    ”ボルトメイト エポ EP-400J” ミキシングノズル 10本入

    前田工繊
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋
    6日以内出荷
    用途ボルトメイトエポ専用ノズル。トラスコ品番467-5436質量(g)114適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品1袋入(本)10