絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)のページです。MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)は、物流/保管/梱包用品/テープ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三井住友金属鉱山伸銅株式会社
所在地〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮656-1
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    当日出荷
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
  • 塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    塗る防食材ZAPペースト

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
    用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。色グレー使用温度範囲(℃)60以下主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
  • 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    51日以内出荷
    対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系色シルバーテープ幅(mm)200テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1
  • 貼る防食材 ZAPシール MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る防食材 ZAPシール

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    1箱(50枚)
    高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用する事が可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番409-5166材質高純度亜鉛箔、アクリル系厚さ(mm)0.1色シルバー寸法(幅W×長さL)(mm)15×25危険物の類別非危険物
  • 敷く防食材 ZAPシート MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    敷く防食材 ZAPシート

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    1枚
    長期間に亘り信頼性の高い防食を発揮します。高純度亜鉛板により良好な防食効果が期待できます。柔らかい亜鉛板の効果で構造物と亜鉛板が密着し、酸素や水の影響を削減する為、犠牲防食作用と相まって錆を効果的に防ぎます。
    用途屋外構造物等の底面防食用。材質高純度亜鉛板色シルバー寸法(幅W×長さL)(mm)500×1000危険物の類別非危険物