絞り込み
ブランド
- 根本特殊化学
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
根本特殊化学
根本特殊化学のページです。根本特殊化学は、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ネモト・ルミマテリアル |
|---|---|
| 所在地 | 〒168-0072 東京都杉並区高井戸東4-10-9 |

水素警報器
根本特殊化学¥84,980税込¥93,4781個当日出荷自社製センサを搭載した水素警報器です。500ppmに到達すると、LEDと大音量ブザーで即時に警報を発報します。LEDによる3段階表示(電源・注意・警報)で状態をひと目で確認できます。AC100V電源仕様で、特別な工事が不要。設置が容易です。A接点リレー出力により、外部設備との連動が可能です。壁掛け設置に対応し、省スペースで導入しやすいコンパクト設計です。検査成績書付き。用途使用用途例:ガスクロ装置周辺の水素漏洩監視、水素ボンベ・供給設備周辺の漏洩検知、研究施設、分析室など、水素を扱うエリアの安全管理など寸法(mm)100×45×150質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40外部出力1a接点リレー(AC100V/DC30V/0.5Aただし抵抗負荷)電源(AC V)100(50/60Hz)対象ガス水素表示LED通電、トラブル、ガス警報警報設定濃度500±100ppm(標準仕様)検知方式接触燃焼方式測定範囲(ppm)500~20000(レンジ誤差15%)アズワン品番3-9805-01警報機能ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)検査成績書付き
多機能可燃性ガスモニター 検査成績書付き NGM-C01シリーズ
根本特殊化学¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷実績の高い自社製ガスセンサを採用し、高精度に検知。LCD表示により、ガス濃度から設定状況まで視認性良く確認可能。ガス濃度をppm単位でリアルタイム表示。リレー出力、アナログ出力、シリアル通信(RS-232C)など外部機器との連動に対応。本体とセンサが分離した設計で、計測したい位置に柔軟にセンサ配置が可能(3mハーネス)。付属ACアダプタで簡単に電源供給でき、研究室や設備周辺での監視に最適。質量(g)本体部(約390、センサ部(220長さ(m)センサーハーネス:3使用温度範囲(℃)-10~+40 95%RH以下(結露なきこと)電源(V)AC100-240 50/60Hzサイズ(mm)100×67×35
定置型一酸化炭素警報器
根本特殊化学¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷8つのLED表示と2段階ブザーで、一酸化炭素の危険レベルを段階的に通知。7セグメントLEDによるリアルタイムCO濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製COセンサ採用。用途工場・設備内の定置型CO監視、リアルタイム濃度表示による安全管理、濃度ログの保存・管理(USBメモリー対応)、外部設備と連動するCO警報システム、NDS-9A-COを用いたCO安全監視の強化仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~1000ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス一酸化炭素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-21警報設定50ppm(注意)、150ppm(警報)
定置型硫化水素警報器
根本特殊化学¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷8つのLED表示と2段階ブザーで、硫化水素の危険レベルを段階的にお知らせ。7セグメントLEDによるリアルタイムH2S濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製H2Sセンサ採用。用途下水処理場・排水処理設備での硫化水素監視、化学プラントでのH2S濃度監視、温泉施設・火山ガス発生地域での安全管理、工場施設での硫化水素漏洩リスク管理仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~100ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス硫化水素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-22警報設定10ppm(注意)、20ppm(警報)
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
根本特殊化学¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
定置型警報器
根本特殊化学1台8つのLEDと2段階ブザーで検知ガスの状態を段階的にお知らせ。7セグメントLEDで濃度をリアルタイム表示。警報履歴・濃度データを自動記録し、USBで取得可能。リレー出力により、排気設備などの外部機器と連動。
小型水素警報器
根本特殊化学¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷小型水素警報器は、漏洩した水素ガスを検知し、警報により周囲にガス漏洩の危険を知らせます。標準モデル(NDR-H2-1A)と同等の性能を持ちながら、コンパクト設計により設置スペースが限られた環境でも使用可能です。500ppmを閾値に、ブザーとLEDランプによる警報を発報します。電源はAC100-240V仕様で、外部出力にはc接点リレーを設けています。機器連動や簡易設置など、さまざまなご使用方法に対応可能です。用途ガスクロマトグラフィー機器周辺、水素切断装置付近、水素ボンベ付近(設置スペースが限られる場所)仕様警報:ランプ/点灯(自動復帰)、ブザー鳴動、警報濃度:500±100ppm測定範囲500~20000ppm(レンジ誤差15%)質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+40 95%RH以下(結露しないこと)電源(V)AC100 50/60Hz表示LED(通電、トラブル、ガス警報)外部出力1c接点リレー(AC250V/DC30V 1Aただし抵抗負荷)対象ガス水素サイズ(mm)100×67×35アズワン品番60-9567-24
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
根本特殊化学¥10,980~税込¥12,078~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。質量(g)100
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら