絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三菱電機エンジニアリング

三菱電機エンジニアリングのページです。三菱電機エンジニアリングは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在258件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三菱電機エンジニアリング株式会社
所在地〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5ヒューリック九段ビル
258件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) MELSEC専用 (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル

    三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
  • FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
  • FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 出力用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    点数16点
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット バラ線

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ 短絡バー 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 短絡バー

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック(20本)
    当日出荷から7日以内出荷
    切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング

    クールインキュベーター

    三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
    付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ有効内容量(L)25安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール温度調節精度±0.5℃(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番1-6684-01温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃ドレン水自然蒸発式
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。
    仕様40点幅(mm)27.4高さ(mm)102接続MELSEC iQ-R/Q/LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリング

    クールインキュベーター

    三菱電機エンジニアリング
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    6日以内出荷
    ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
    付属品棚網×2枚、鍵×2個材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂質量(kg)18電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)98内容積(L)41(内扉内37)安全装置過昇温度保護機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃アズワン品番1-8963-01庫内寸法(mm)W360×D276×H420商品タイプレンタル品はこちら
  • FAグッズ USBケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ USBケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    欠品中
    色白質量(g)約180適合規格JIS B 3502、IEC61131-2ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度5~95%RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
  • FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 絶縁測温抵抗体入力ユニット専用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
  • 小形低温恒温器 三菱電機エンジニアリング

    小形低温恒温器

    三菱電機エンジニアリング
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
    質量(kg)13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)98外寸法(mm)345×445×477制御温度(℃)3~65庫内寸法(mm)265×260×360鍵オプション
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
    形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット

    三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
    質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ 位置決め信号変換ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決め信号変換ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    7日以内出荷
    位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
  • FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 絶縁熱電対入力ユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    欠品中
    変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。 シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
    質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。 制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。
    仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC1000
  • FAグッズ ターミナルユニット 入力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 入力用

    三菱電機エンジニアリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    点数16点
  • FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決めユニット・位置決め変換ユニット間サーボアンプ接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    欠品中
    外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
    接続ユニットRD75D□/P□、QD75D□/P□、QD70D□、QD75M□、QD77MS□-FA-LTBQ75DP/75M間
  • FAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決めユニット用サーボアンプ接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    7日以内出荷
  • FAグッズ 高速カウンタユニット専用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 高速カウンタユニット専用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    7日以内出荷
    ワンタッチで接続可能なコネクタで配線工数が低減できます。 耐ノイズ性に優れたシールドケーブルを使用しています。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁アナログ入出力用 MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    端子台に変換するため、配線が容易に可能です。
  • FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 絶縁アナログユニット用接続ケーブル MELSEC-Qシリーズ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    7日以内出荷
    シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 熱電対 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 熱電対

    三菱電機エンジニアリング
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷
    熱電対入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    タイプ熱電対温度入力点数1点(1チャンネル)
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 測温抵抗体

    三菱電機エンジニアリング
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
    タイプ測温抵抗体入力点数1点(1チャンネル)
  • 中継端子台 16点入力/出力用(16点/コモン2点) 三菱電機エンジニアリング

    中継端子台 16点入力/出力用(16点/コモン2点)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの入力コネクタに接続時)。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの出力コネクタに接続時)。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
    用途省配線・省工数機器質量(g)約130取付方式TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm端子ねじM3ネジ、端子数:18P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ使用電圧(V)DC48接続【機器】シーケンサ分類シーケンサ用中継端子台適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)端子台ネジ端子タイプコモン仕様16点/コモン2点使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)入出力デバイス点数入力X16点、または出力Y16点絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F点数16点
  • 16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    16点入力/出力シンク用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    12日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
    用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • FAグッズ ターミナルユニット モジュール引抜工具 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット モジュール引抜工具

    三菱電機エンジニアリング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10個)
    7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのモジュール引抜きに使用します。 モジュール形状により2種類あります。
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    MILコネクタを中継するユニットです。盤間配線時にケーブル長が不足する、盤出荷後現地調整にて再配線が必要になる等のお悩みを解決可能
    幅(mm)32高さ(mm)75定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    7日以内出荷
    スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ スプリングクランプ中継端子台 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ スプリングクランプ中継端子台

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。
    高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • FAグッズ 通信コンバータケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 通信コンバータケーブル

    三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    D-Sub25P(RS-422)に変換するのでAnS/QnASCPUで使用していた通信ケーブルがそのまま使えます。 RD-232をRS-422に変換するためケーブルを延長することができます。
  • FAグッズ アナログ信号変換器用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    7日以内出荷
  • FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ アナログ信号変換器 アナログ入力用 取付ベース

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    スロット8