絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

神戸製鋼

神戸製鋼のページです。神戸製鋼は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在180件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社神戸製鋼所
設立1911/06/28
所在地〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(83件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷
    溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013該当
  • 軟鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(29件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
    用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接性に重点を置き設計されており、耐割れ性、耐ピット性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中では特に優れた溶接棒です。
    色棒端色:黄色タイプ軟鋼重量構造物全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。色棒端色:薄茶色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL規格特許第1533782号吸収量110J/エネルギー(一例)JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301)伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
    用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に適合SUS304色棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLタイプSUS304ステンレスJIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)AWS規格A5.4 E308-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 LB-52 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52

    神戸製鋼(10件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CRタイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(19件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
    用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(12件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
    用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。色棒端色:青白色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例)JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316)伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例)引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例)降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
  • 溶接棒 Z-1Z 神戸製鋼

    溶接棒 Z-1Z

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
    用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
    用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛りタイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプJIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313)被覆系高酸化チタン系
  • 溶接棒 ZERODE44 神戸製鋼

    溶接棒 ZERODE44

    神戸製鋼
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱
    当日出荷
    低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。色【二次着色】青白色【棒端】銀灰色
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
    用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用色棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS吸収量62J/エネルギー(一例)JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
    用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
    用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接色棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(5kg)
    当日出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。適合SUS304JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。
    用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
    色棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • 溶接棒 RB-26 神戸製鋼

    溶接棒 RB-26

    神戸製鋼(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
    色棒端色:黒色伸び(%)23(一例)引張強力(N/mm2)510(一例)降伏点(N/mm2)450(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼

    アルミニウム用TIG溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    当日出荷から11日以内出荷
    5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
    規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 LB-52T 神戸製鋼

    溶接棒 LB-52T

    神戸製鋼
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
    用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%AWS規格A5.1 E7048耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    Si、Mnの他に適量のTiを含有することで、高電流域でのアークの安定性が優れ、アークの強さ、広がりも良好で確実な溶込みと良好なビード形状が得られます。 このため厚板の突合せ溶接からすみ肉溶接まで高能率で施工できる炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 下向、横向および水平の溶接姿勢に適しています。
    用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船、車両などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW11伸び(%)一例:シールドガス、CO228(熱処理:溶接のまま)32(熱処理:625℃×1h)AWS規格A5.18 ER70S-G引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス570(熱処理:溶接のまま)530(熱処理:625℃×1h)ワイヤー種類ソリッド
  • 高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用溶接棒

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
    用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。色棒端色:青白色、二次着色:黄色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例]JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U伸び(%)30(一例)引張強力(N/mm2)650(一例)耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
    用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接色棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。
    用途軟鋼を用いる造船、車両、建築、橋梁などの一般構造物の溶接。色棒端色:白色備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV吸収量120J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D4303伸び(%)32(一例)AWS規格A5.1、E6013該当特許第1533782号引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
    用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(20kg)
    当日出荷から27日以内出荷
    焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
    用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
    用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。JIS規格Z3251DF2A-400-B
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    立向溶接の能率化を目的として、世界で初めて開発された立向下進専用の低水素系溶接棒です。 スラグは自然はく離し、溶着金属の耐割れ性は非常に優れており、機械的性質も良好です。 立向上進に比較して高電流が使用できますので、立向溶接の作業能率は飛躍的に向上します。
    用途造船、建築、橋梁などの立向下進溶接。色棒端色:青色、二次着色:緑色備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL吸収量180J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211 EU4948伸び(%)32(一例)AWS規格AWS A5.1 E7048該当引張強力(N/mm2)560(一例)降伏点(N/mm2)480(一例)
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
    用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。色棒端色:赤色、二次着色:黒色JIS規格Z3251DFMA-250-B
  • アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    アルミニウム用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
    JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(20kg)
    当日出荷から36日以内出荷
    通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
    用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。吸収量39J/エネルギー(一例)JIS規格Z3323、TS308-FB0伸び(%)41AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接棒 ZERODE44 神戸製鋼

    溶接棒 ZERODE44

    神戸製鋼
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱
    当日出荷
    低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用できます。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。
    用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。色【二次着色】青白色【棒端】銀灰色容量(kg)5棒長(mm)450棒径(Φmm)4電流範囲(A)下向140~190/立向,上向120~170
  • 溶接棒 BI-14 神戸製鋼

    溶接棒 BI-14

    神戸製鋼
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
    JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)AWS規格A5.1 E6019該当
  • 硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。
    用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。JIS規格Z3326 YF3B-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り