絞り込み
ブランド
- 岡谷電機産業
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
岡谷電機産業
岡谷電機産業のページです。岡谷電機産業は、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 岡谷電機産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1939/04/11 |
| 所在地 | 〒158-8543 東京都世田谷区等々力6-16-9 |

EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
スパークキラー三相用
岡谷電機産業¥2,298税込¥2,5281個欠品中UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ。三相用三角結線(3CRE)用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相
EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ
岡谷電機産業¥219税込¥2411個当日出荷仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ
岡谷電機産業(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)10日以内出荷UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥8,898税込¥9,7881個当日出荷短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テス仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2015長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2015寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8090-33公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC275 50/60Hz
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 10個入
岡谷電機産業¥719税込¥7911袋(10個)当日出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17 x 5 x 11mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-02
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2014長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2014寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC450±25%アズワン品番65-8076-18公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1200デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(単相)AC150 50/60Hz
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷。短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2016長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2016寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC800±25%アズワン品番65-8089-57公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC275 50/60Hz
岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント 1mA
岡谷電機産業¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷仕様最大定格電流:10A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 抵抗:100MΩ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
スパークキラー・0.5μF+50Ω
岡谷電機産業1個欠品中電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。 内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。 AC100Vの電源スイッチには常識的に使われていることが多いです。 被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。定格電圧(V)AC250外形(mm)DL 18.5×48パルス幅70msec.max静電容量0.5μF±20%最大印加電圧(V)800抵抗値50(1/2W)Ω±30%ピーク電圧(V)700max繰返し周波数(Hz)360 maxパルス幅×周波数0.07max実装タイプリード線
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017アズワン品番65-8089-88
サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV
岡谷電機産業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:3●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2018長さ(mm)-40~+70幅(mm)36.5取付方式表面実装奥行(mm)24.5電流(A)(インパルス放電)500シリーズ190-2018寿命インパルス電流寿命8/20μs 1000A:約500回動作開始電圧(V)DC1400±25%アズワン品番65-8086-06公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)2000デバイスタイプサージ保護装置最大サージ電流(kA)5最大連続使用電圧(V)(三相)AC480 50/60Hz
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 5個入
岡谷電機産業¥779税込¥8571袋(5個)3日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7157-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 100個入
岡谷電機産業¥9,498税込¥10,4481袋(100個)7日以内出荷定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-03
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 200個入
岡谷電機産業¥13,980税込¥15,3781袋(200個)7日以内出荷定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:6.5mm●高さ:14mm●寸法:17 x 6.5 x 14mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7169-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 10個入
岡谷電機産業¥959税込¥1,0551袋(10個)3日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:6.5mm●高さ:14mm●寸法:17 x 6.5 x 14mm●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.003%アズワン品番65-7169-19
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入
岡谷電機産業¥2,998税込¥3,2981袋(5個)6日以内出荷定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7167-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 50個入
岡谷電機産業¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7168-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 5個入
岡谷電機産業¥1,498税込¥1,6481袋(5個)3日以内出荷定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●リード長さ:15mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-17
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 100個入
岡谷電機産業¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:10mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 200個入
岡谷電機産業¥9,498税込¥10,4481袋(200個)7日以内出荷定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています仕様●静電容量:100nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17 x 5 x 11mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7168-26
LEDディスプレイ 2桁 赤 数字表示器 7セグメント 1セット 100個入
岡谷電機産業¥69,980税込¥76,9781セット(100個)7日以内出荷Okaya Electric Industries 7 セグメント LED ディスプレイは、2 桁ディスプレイです。赤色で発光します。放射高: 8 mm リフローはんだ付け対応 動作温度範囲: -30 → 70 ℃仕様●入数:1リール(100個入り)●ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:2●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:632 nm●文字高さ:5.1mm●共通接続:アノード●光度:4 mcd●小数点位置:ライトサイドアズワン品番65-7246-90
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF ±10% 1袋 5個入
岡谷電機産業¥2,698税込¥2,9681袋(5個)3日以内出荷定格電圧:310VacクラスX2シリーズです動作温度:最高110℃LEシリーズの最小サイズ用途主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:13mm●高さ:22.5mm●寸法:30.5 x 13 x 22.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7169-57
フィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF
岡谷電機産業¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷高頻度回路、高電圧の共振回路、スナバー回路、半導体の保護が特長です仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●シリーズ:CF99●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7170-09
岡谷電機産業 RFIフィルタ 5A フランジマウント 1mA UL 1283
岡谷電機産業¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷仕様最大定格電流:5A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 リーク電流:1 mA 、 動作温度 Max:+50℃ 、 基準適合:UL 1283 、 ノイズフィルタ SUP-EVシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 フェライトコアの磁性体を使用した汎用タイプ 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 20A フランジマウント
岡谷電機産業¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷仕様最大定格電流:20A 、 最大定格電圧:250 V ac 、 取り付けタイプ:フランジマウント 、 終端スタイル:タブ 、 長さ:100mm 、 奥行き:60mm 、 高さ:34.5mm 、 寸法:100 x 60 x 34.5mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ノイズフィルタ SUP-EWシリーズ. 配線が容易な端子台を採用 スーパーハイμ材の採用により低域の減衰効果が大 幅広いラインナップ(5~30 A) 感電保護としてブリーダ抵抗を内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
岡谷電機産業 EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10mA 3GΩ UL 1283
岡谷電機産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様リーク電流:10 mA 、 動作温度 Max:+55℃ 、 抵抗:3GΩ 、 基準適合:UL 1283 、 UL, CSA, VDE, TUV, SEMKO. AC電源フィルタ SUP-EH-EPシリーズ. 優れた耐パルス特性。高減衰特性 1KVのパルスで20dB以上の減衰効果がある 各国の安全規格取得品 用途:情報処理装置、計測機器、制御機器、事務機器、小型汎用機器RoHS指令(10物質対応)対応