絞り込み
ブランド
- MUTOH
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
MUTOH
MUTOHのページです。MUTOHは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在69件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | MUTOHホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1952/03/05 |
| 所在地 | 〒154-8560 東京都世田谷区池尻3丁目1番3号 |







PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75





+1
MAGIX PLA Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から14日以内出荷MAGIX PLA Neo 1.75材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75




純正インクカートリッジ MUTOH RJ9-INK
MUTOH(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷適合RJ-901C/RJ-900C/RJ-901X/RJ-900X種別純正品容量(mL)110(±5)適合機種メーカーMUTOH
ワイヤ式リニアエンコーダ
MUTOH(2件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から92日以内出荷工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相





+1
MAGIX ABS Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷MAGIX ABS Neo 1.75材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント
MUTOH¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。用途3Dプリンタテーブル用接着剤成分アクリル樹脂分類水溶性接着剤メーカー東京インキ正味量30mL


PolyMax PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PPフィラメント
MUTOH¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。 引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル(ベージュ)質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200フィラメント径(Φmm)1.75
フィラメント MAGIXテイチャクシート
MUTOH¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷裏面がマグネットになっており、造形テーブルから簡単に着脱が可能です。セット内容マグネット定着シート 1枚、マグネットヒーターシート 1枚、ポリイミドテープ 4枚対応機種MF-800





MAGIX ABS Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷から7日以内出荷MAGIX ABS Neo 2.85材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
ロータリーエンコーダ
MUTOH(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
フィラメント MAGIX Pヘッド
MUTOH¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm適合径(Φmm)フィラメント:1.75
低温プリントヘッド MF-900用
MUTOH¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。付属品耐熱ジャケット材質真鍮適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)250
POM(ポリアセタール)
MUTOH¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。 食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。 摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。 耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。 ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質POM(ポリアセタール)質量(kg)1色白温度(℃)推奨ノズル温度:260~270対応機種MF-2500フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1色透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75





MAGIX PLA Neo 2.85
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷MAGIX PLA Neo 2.85材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
ドラフティングプレート
MUTOH¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷マグネードの磁性体に反応して図面を確実に固定する金属製のプレートです。 プレートを剥がすときはワンプッシュの簡単操作。便利な字消し板も付属しています。用途マグネード/マグネードシート専用セット内容10枚入り(300mm×4枚、500mm×3枚、800mm×3枚)、字消し板
ロータリーエンコーダ
MUTOH¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
フィラメントガイドチューブMF-800用
MUTOH¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
TPCフィラメント
MUTOH¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質TPC色白質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75
ライナーボード
MUTOH¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
ドラフティングチェア
MUTOH¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ロッキングの支点を座板前方に設定。 大腿部への圧迫を減少し、背もたれ全体が追従して高い重心でも体の動きに合わせた安定性を実現しています。材質ビニールレザー幅(mm)Φ560質量(kg)11.3色ダークグレー高さ(mm)795-955奥行(mm)525-565キャスターあり背もたれあり座高(mm)460-620高さ調節可高さ調整範囲(mm)【座板】460~620(エアースプリング内蔵レバー式)
ライナーボード
MUTOH¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷持ち運びがラクな軽量”2.5kg” 専用設計の木製図版による軽量設計。 ライナーボードはあなたを強力にサポートします。 スケールフローティング機構。 滑り止め”スポンジ”&脚ゴムで快適作図。 スケール微調整機構。 傾斜脚を標準装備。寸法(mm)450×603(マグネード/ドラフティングプレート500/300mm各2枚付属)質量(kg)2.5外形寸法(mm)510×696×57製図範囲(mm)438×600
デジカラー
MUTOH¥71,980~税込¥79,178~1台当日出荷から7日以内出荷測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。用途計測軸径(Φmm)(取付)20質量(g)約220使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC10~26.5保護構造IP50表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)8消費電流(mA)150以下表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m圧着端子付き保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
デジカラー
MUTOH(1件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。用途計測軸径(Φmm)(取付)23質量(g)約780使用温度範囲(℃)5~45電源(V)AC100±10%(50/60Hz)保護構造IP50消費電力(W)3表示カウント/7セグメントLED(赤色)許容回転数(min-1[r.p.m])700文字高(mm)10表示桁数±5リセットMANUAL RESET電源コード2m(ACアダプタ及びプラグ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)294(30G)最大カウント数(測長)±99999、(角度)±360.00耐振動49m/s2(5G)で30分メモリー機能不揮発性メモリによるバックアップ位置小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)カウントモード(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
MR-ERB ベージュ
MUTOH1個エポキシ特性を持ったアクリル樹脂です。エポキシの強度特性に近い曲げ強度、曲げ弾性率を再現しました。変形や破壊に強いため、ロボット等で使用する機械部品や治工具での利用がお勧めです。時変化も少なく、耐水性、耐薬品性に強い特徴を持ちます。
光造形方式デスクトップ3Dプリンター
MUTOH1台MSLA方式の3Dプリンタ―。10.1インチ16K超高精度LCDスクリーン搭載で高精細な造形が可能。水洗可能でアレルギーフリーの「エキマテレジン」使用可能。宝飾品等の原型制作が可能な「キャストレジン」使用可能
光造形方式デスクトップ3Dプリンター
MUTOH1台MSLA方式の3Dプリンタ―。10.1インチ16K超高精度LCDスクリーン搭載で高精細な造形が可能。水洗可能でアレルギーフリーの「エキマテレジン」使用可能