絞り込み
ブランド
- 近江オドエアーサービス
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
近江オドエアーサービス
近江オドエアーサービスのページです。近江オドエアーサービスは、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

フレックサンプラー
近江オドエアーサービス¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から61日以内出荷悪臭防止法で定められたポリエチレンテレフタレート(PET)型の樹脂サンプリングバッグです。 ●耐薬品性・無臭性に優れ、採取したガスへの影響の少ない素材を使用しています。用途臭気指数、特定悪臭物質測定、作業環境測定、土壌ガス測定など材質(ノズル)PVDFノズル直径(mm)8
テドラーバッグ 1ツ口
近江オドエアーサービス¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から11日以内出荷各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル(PVF)製のガス分析用サンプリングバッグです。 ●サイズによりノズルの材質が変わります。耐熱温度(℃)約100(連続使用時)フィルム厚さ(μm)50
F2sガスサンプリングバッグ 1ヶ口 Aタイプ
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から14日以内出荷高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
におい袋
近江オドエアーサービス¥51,980~税込¥57,178~1セット(50組)ほか5日以内出荷から6日以内出荷三点比較式におい袋法にお使い頂けます。無臭性の高いポリエチレンテレフタレート製。厚さ16μm。規格No.1、2、3の3枚1組厚さ(μm)16
F2sガスサンプリングバッグ 2ヶ口 Bタイプ
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から15日以内出荷高品質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)を原料にガスサンプリング用に開発されたフィルムを使用しています。
フレックスポンプ DC1-N50型
近江オドエアーサービス¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。 敷地境界用の採取ポンプとして、優れています。 無臭材質〈ABS樹脂〉の使用によりサンプルに影響を与えません。 濃度や質の異なったサンプルの連続採取もカセットを交換すればOKです。 カセットは洗浄もできるので何度でも使えて経済的。 敷地境界線、排出口どちらでも使用できますが、採取条件が異なります。仕様●流量(無負荷時):50L/min以上(新品電池)●付属品:単三乾電池(アルカリ電池)6本●使用材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂●吸入口:12Φ(内径/10Φ)●吐出口:10Φ(内径/8Φ)●重量:500g(電池込み)●外寸:全長約317mm(カセット込み)●本体径:38mm●カセット径:94mmアズワン品番68-1074-52
【レンタル】フレックスポンプ AC-S型
近江オドエアーサービス¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。
フレックスポンプ
近江オドエアーサービス¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。付属品カセットチューブ×1本寸法(mm)154×199×225質量(kg)3.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)流量(L/min)4~5モーター出力(W)12接続口外径(Φmm)9
フレックスポンプ
近江オドエアーサービス¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。付属品カセットチューブ×1本品名AC-S型出力(モーター)12W電源AC100~240V 50/60Hz流量(L/min)4~5サイズ(mm)154×199×225アズワン品番8-1059-23接続外径Φ9mm
マルチポンプ DA型
近江オドエアーサービス¥189,800税込¥208,7801台24日以内出荷AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。 連続運転2時間のスタミナ設計です。 カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。付属品共用カセットチューブ1本、ACアダプター仕様導管接続の場合:内径8Φ使用質量(kg)4.5タイプ臭気ガス採取専用 排出口試料用モーター(W)3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140+(14)×225+(10)×170+(7+22)バッテリー容量(Ah)1.2×2個バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC16V/1AACアダプタ(定格入力)AC100Vモーター回転数(min-1[r.p.m])1500充電時間(時間)6(満充電)定格トルク(mN・m[gfcm])24.5(250)モーター電流(A)0.7
フレックスポンプ DC1-NA
近江オドエアーサービス(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷流量50L/min以上と今までにない大容量を実現、においを素早く採取します。 短時間で大容量のガス採取が可能になりました。 敷地境界用の採取ポンプとして大変優れています。仕様流量(無負荷時):アダプター有/約35L/min、アダプター無/約26L/min重量:約500g(電池込)カセット径:Φ94mm吸入口寸法:外寸Φ12mm、内寸Φ10mm吐出口寸法:外寸Φ10mm、内寸Φ8mm付属品:単1電池(1.5V)×2個、カセット1個材質:本体/アルミ、カセット/ABS樹脂外形寸法Φ38×L280mm(カセット込)流量15~20L/min
FMバッグ 8ΦPTFEコック Aタイプ
近江オドエアーサービス¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ
近江オドエアーサービス¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 8ΦPTFEスリーブ Aタイプ
近江オドエアーサービス¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 7ΦPTFEスリーブ Aタイプ
近江オドエアーサービス¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 6ΦPTFEスリーブ Aタイプ
近江オドエアーサービス¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷から11日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
におい袋
近江オドエアーサービス¥56,980税込¥62,6781箱(3枚×100組)欠品中におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用した袋です。 ●袋にはNo.1・No.2・No.3の識別用ラベルが貼ってあり、臭気判定に便利です。 ●嗅覚測定法にはシリコン栓と鼻あてが必要になります。材質ポリエチレンテレフタレート寸法(mm)250×250容量(L)3
フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 A タイプ
近江オドエアーサービス¥3,298~税込¥3,628~1枚16日以内出荷から17日以内出荷フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。材質バッグ/PET、キャップ/シリコン厚さ(μm)38使用フィルム耐圧仕様・一辺開放タイプ
フレックサンプラー(R)バッグ 固形物用 F タイプ
近江オドエアーサービス¥2,398~税込¥2,638~1枚10日以内出荷から17日以内出荷フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。材質バッグ/PET、キャップ/シリコン厚さ(μm)38使用フィルム一辺開放タイプ
フレックサンプラー(R)バッグ Aタイプ
近江オドエアーサービス¥3,098~税込¥3,408~1枚13日以内出荷から16日以内出荷フィルム固有臭が少なく機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。材質バッグ/PET、キャップ/シリコン厚さ(μm)38使用フィルム耐圧仕様