絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アトー

アトーのページです。アトーは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペリスタポンプ アトー

    ペリスタポンプ

    アトー
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
    用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180最大揚程(m)21最大吐出圧力(kPa)205.9
  • ペリスタポンプ アトー

    ペリスタポンプ

    アトー
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷
    付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし本体寸法(mm)W110×D150×H180モーターACインダクションモーター使用環境温度(℃)0~40流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%流路数1流路外部コントロール端子なし
  • ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」 アトー

    ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」

    アトー
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    6日以内出荷
    ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
    材質本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金寸法(mm)165×98×134容量(mL)(緩衝液) 450~650質量(g)900(ダミープレート含・泳動プレート除く)方式装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化商品構成本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚アズワン品番2-5400-11
  • 小型電源装置「マイパワーII」 アトー

    小型電源装置「マイパワーII」

    アトー
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1セット
    7日以内出荷から12日以内出荷
    大きな回転式ダイヤル(ロータリーエンコーダ)採用。斜面パネル採用で「簡単操作」&「見易い」。電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替電圧(V)表示と電流(mA)/ 時間(min)表示切替。1 人に1 台「小型・軽量・低価格」。幅74mm×奥行き170mm×高さ170mmの省スペース。片手で持てる軽さわずか740g。性能・機能/価格=リーズナブル。価格据え置きで再登場!シンプル機能でしっかり性能。電流・電圧・タイマー設定+安全機能+停電復帰機能。メロディアラーム搭載! アラーム音または曲の選択が可能
  • ムラになりにくい振とう器「シーソーシェーカーatto」 アトー

    ムラになりにくい振とう器「シーソーシェーカーatto」

    アトー
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    欠品中
    振とう台全体が傾くメトロノーム様式の均一な角度での振とう により、振とう台の何処に置いても 振とうムラが起こりません 。30x20cmの大きな振とう台を標準装備(ミニゲル約6枚分)。振とう速度調整はつまみを回すだけの操作。オプションで振とう台の追加が可能。オプションで固定具(フック付きゴム紐)の利用可能。冷蔵庫内でも運転可能 (使用環境温度 4℃~40℃)。ミニゲルサイズに適したスチールケース2個付き。
    付属品シーソーシェーカー本体・・・1台仕様振とう速度・角度:0~48回rpm(速度表示無)±8度、最大負荷重量(kg):3.0(2段使用時は上段0.8、下段1.2)、環境温度(℃):4~40、寸法・質量(kg):303mm(W)×205mm(D)×165.2mm(H)4.7サイズ(cm)スチロールケース(蓋付き10×10×2.9)・・・2個電源AC100~120V50/60Hzアズワン品番61-3733-83振盪方式メトロノーム様式振とう前後に振とう振盪台寸法(mm)300(W)×200(D)ミニゲル約6枚分
  • 【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル アトー

    【レンタル】ペリスタポンプ 高速 7~700ml/h 1221300/SJ-1211Ⅱ-Hシリーズ レンタル

    アトー
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードな汎用・普及タイプのペリスタポンプです。
    付属品シリコンチューブΦ5-3・Φ4-2・Φ3-1mm、各1m各1本/流路質量(kg)2サイズ110×150×180mm電源AC100V 50/60HzモーターACインジェクションモーター最大揚程(m)21粘度(Pa・s)1.5(1500cP)最大回路定回転自動制御回路流量精度繰り返し精度 ±1%以内、電源(90~110V)変動±1%流路数1流量可変範囲1~20倍残液量(mL)7~700最大圧力(kPa)吐出圧205.9(2.1kg/cm2)、吸引圧9.8(0.1kg/cm2)サービス分類レンタル