絞り込み
ブランド
- BOLA
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
BOLA
BOLAのページです。BOLAは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

スクリュージョイント Dシリーズ
BOLA¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。材質スクリューキャップ、内部パーツ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/FKM(フッ素ゴム)耐熱温度(℃)-50~+250耐圧(bar)10ねじサイズGL14
ネジ口タケノココネクター GL14
BOLA¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷GL14のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、タケノコ/PFA、パッキン/FKMねじサイズGL14タケノコ外径(Φmm)8.7
PTFEジョイントスリーブ H 933シリーズ
BOLA¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷摺り合わせの間に差し込むことにより、ガラス同士の固着を防止できます。上部に肉厚のフランジがあり、容易に着脱できます。材質PTFE耐熱温度(℃)-200~+250
スクリュージョイント Dシリーズ D 628シリーズ
BOLA¥8,298税込¥9,1281個当日出荷PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。材質スクリューキャップ・Vリング/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE適合チューブ外径(Φmm)6.35(1/4")耐熱温度(℃)-20~+250耐圧(bar)10アズワン品番3-8246-03ねじサイズGL14
ねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製
BOLA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)キャップGL45耐熱温度(℃)-20~+230アズワン品番4-2063-01
ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入
BOLA¥7,498税込¥8,2481個当日出荷PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個仕様バルブ無し材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
BOLA¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)最大8耐熱温度(℃)-20~+200ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14抵抗値(Ω)10^6
導電PTFEチューブ S1827シリーズ
BOLA¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷から翌々日出荷導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。材質PTFE色黒定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
導電PTFEチューブ
BOLA¥14,100~税込¥15,510~1巻翌々日出荷から12日以内出荷導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下材質PTFE色黒使用温度範囲(℃)-200~+250定尺(m)10±0.5
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
BOLA¥18,000~税込¥19,800~1個翌々日出荷ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6Ω
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ
BOLA¥7,190~税込¥7,909~1個翌々日出荷仕様チューブコネクター材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)-20~+200抵抗値10^6ΩねじサイズGL45
羽根型撹拌棒 帯電防止タイプ
BOLA¥71,900税込¥79,0901本翌々日出荷優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm材質PTFE EX長さ(mm)450シールNS 29/32、GL25外径(Φmm)10耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6335-01
プロペラ型撹拌棒 帯電防止タイプ
BOLA¥66,900税込¥73,5901本翌々日出荷優れた静電気拡散性と耐薬品性のプロペラ型撹拌棒です。仕様●撹拌棒●プロペラ部サイズ:プロペラ/Φ75mm、取付用シャフト部/Φ8×71mm材質PTFE EX長さ(mm)350シールNS 29/32、GL18外径(Φmm)8耐熱温度(℃)-200~+250抵抗値10^6Ωアズワン品番4-6334-01
PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品
BOLA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。材質PTFE(四フッ化エチレン)耐熱温度(℃)-200~+250
スクリュージョイント 静電気拡散性
BOLA¥6,370税込¥7,0071個翌々日出荷PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。仕様静電気拡散性材質静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)Φ6耐熱温度(℃)-20~+250耐圧(bar)10抵抗値10^6Ωアズワン品番3-8246-11ねじサイズGL14
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら