絞り込み
ブランド
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
オリオンオートクラフト(アルプス計器)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)のページです。オリオンオートクラフト(アルプス計器)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | オリオンオートクラフト株式会社(アルプス計器) |
|---|---|
| 所在地 | 〒381-2411 長野県長野市信州新町大字竹房285番地 |

自動車用充電器(トリクル機能付)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5表示LED入力電圧(V)100適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムフェライトバッテリー専用充電器
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷リチウムフェライトバッテリーにベストマッチした充電を行います。 大切なバッテリーの長寿命化に貢献します。 操作は簡単です(自動停止機能付き) 安全性に優れています。(フェイルセーフ回路採用) 最適・簡単・安全に充電が可能です!質量(kg)0.7コード長さ(m)(入力側)1.65、(出力側)1出力電圧(V)DC12(1.2A)入力電圧(V)AC100(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×140×65バッテリー容量(Ah)最大11.5適合バッテリーリチウムフェライトバッテリー(Li-Feo4)RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。サルフェーション回復機能付表示LED出力電圧(V)20/15入力電圧(V)100
自動車用バッテリーテスター(CCA)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷最新のCCA換算特許技術採用。バッテリーサイズを選ぶだけの簡単操作。LEDにて判定結果を3段階にて表示。判定結果をスピード印刷。質量(kg)0.8測定範囲8~17V測定方式動的内部抵抗測定方式表示LED、7segLED機能(プリンター印字回数)普通紙約280回/1ロール寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)115×280×70適合バッテリー自動車用鉛電池 21~72Ah(A19~D31)RoHS指令(10物質対応)対応
産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥149,800~税込¥164,780~1台当日出荷から42日以内出荷豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。 充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。 オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。 均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。入力電圧(V)100入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式機能自動充電停止機能充電方式準定電圧方式
BCP POWER(非常用蓄電装置)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷災害時や急な停電に大活躍の高性能蓄電装置です。 停電すると自動でライトが点灯。災害・緊急時の照明として使えます。暗がりでスイッチを探す必要がありません(本体の電源コードをコンセントにつないでおく必要があります)。 機動性バツグン。小型で軽量だから持ち運んでいつでもどこでも使えます。 USBポートからスマホ・携帯電話が充電OK。本体にUSBポートが付いているので、お使いの携帯電話・スマートフォンの充電ができます。緊急時の情報源・連絡手段の確保に便利。2.1A出力対応でタブレット端末にも余裕をもって対応できます。仕様システム起動スイッチ付(レバーロック機能・スイッチガード付き)、ACコードインレット方式(3芯VCTFコード・0.75sq 1.5m 2Pアース出プラグ 3P雌プラグ付き)、運搬用取手付き、本体固定用取付穴(M12)付き色アイボリー入力容量35VA適合規格電気用品安全法、適用基準適合品(経済産業省法令PSE適合品)出力電圧(V)DC13.8±2%(AC100V入力・出力電流10mA時)入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)出力電流(A)最大DC2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×90×200バッテリー(内蔵)リチウムフェライト 13.2V-4.6Ah 1個使用環境0~40°、30~85%(結露なきこと)LEDランプ15W広角タイプ・点灯時間5時間保護回路(電源部)過電流にてNFB(2.5A)にて保護、(充電部)入力側/電流ヒューズにて回路異常を保護、出力側/電子回路およびNFBにより内蔵バッテリー逆接続および出力短絡より保護電池寿命(停電時出力タイプ)約13年<非常時のみ出力>、(常時出力タイプ)約3年<毎日使用・3年で1000回>充電方式定電流一定電圧方式(CVCC)出力端子専用コネクタ:定格DC12V×1出力(内蔵バッテリーの端子電圧による)、USB:DC5V-2A×1出力(Aタイプ・防水キャップ付き)RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)60
アイドリングストップバッテリー専用充電器
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷【高電圧充電モード】 確実に電解液を撹拌(ガッシング)させることにより、液比重を均一化させ、バッテリー本来のパフォーマンスを引き出します。バッテリー販売前の補充電・定期点検時の充電サービスに最適です。(車両からバッテリーを降ろしての充電) 【車載充電モード】 定期点検で車両からバッテリーをどうしても降ろせない際の充電モードになります。車両の電装系を破損しない電圧に抑えています。バッテリー本来のパフォーマンスを引き出すには、高電圧充電モードで充電してください。出力DC12V 10A入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×157×121入力AC100V 50/60Hz機能自動充電停止機能電池適合(5HR)/アイドリングストップ用 M-42~T-110(32Ah~64Ah)適合バッテリー32~64Ah(M-42~T-110)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用連結型充電器
オリオンオートクラフト(アルプス計器)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から7日以内出荷ベースユニットにA・B・C・DVMのユニットを最大5ユニットまで装着できます。業務に合わせたユニット構成により、効率のよい充電作業が可能となります。用途増設ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用充電器(端子台)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷開放型・密閉型バッテリー対応。定電流・定電圧充電器。維持充電機能付。ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら