絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

クレトイシ

クレトイシのページです。クレトイシは、安全保護具・作業服・安全靴、切削工具・研磨材、その他などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名クレトイシ株式会社
設立1943/08/03
所在地〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目1番5号
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(19件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • てんとう虫タッチ クレトイシ

    てんとう虫タッチ

    クレトイシ(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)砥粒NFS(アルミナ系)
  • ニトリルラテックス手袋 クレトイシ

    ニトリルラテックス手袋

    クレトイシ(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1双
    当日出荷
    耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。 切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。 臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。 食品衛生法適合品 植毛付き
    種別薄手(植毛付き)材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.33色グリーン規格USDA/FDA入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性全長(cm)30耐溶剤性石油系溶剤
  • 耳栓 ファームフィット クレトイシ

    耳栓 ファームフィット

    クレトイシ(13件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1組(2個)
    当日出荷
    ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。 NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。 耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。 特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • A/WA オフセット砥石 クレトイシ

    A/WA オフセット砥石

    クレトイシ(12件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
    用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
  • 平型砥石 85A クレトイシ

    平型砥石 85A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
  • シルバーてんとう虫タッチ クレトイシ

    シルバーてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
  • 耐溶剤用ブチル手袋 B-131 クレトイシ

    耐溶剤用ブチル手袋 B-131

    クレトイシ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1双
    当日出荷
    ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。 高気密性でガス・蒸気も通しません。
    用途化学用手袋材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33色ブラック機能耐溶剤全長(cm)28
  • シルバーシールド (化学用手袋) クレトイシ

    シルバーシールド (化学用手袋)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組(10双)
    当日出荷
    広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。
    材質エチレンビニルアルコール他5層構造厚さ(mm)0.1サイズMタイプ左右両用全長(cm)40アズワン品番8-5607-01
  • 孔開きてんとう虫 クレトイシ

    孔開きてんとう虫

    クレトイシ(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100
  • スーパージルコン クレトイシ

    スーパージルコン

    クレトイシ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
    用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SZN(スーパージルコン)適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • ドレッサースティック砥石 クレトイシ

    ドレッサースティック砥石

    クレトイシ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度G
  • 平型砥石 32A クレトイシ

    平型砥石 32A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    5日以内出荷
    単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • WAといし(白) クレトイシ

    WAといし(白)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材WAシロ結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
  • ゴールドてんとう虫タッチ クレトイシ

    ゴールドてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SGF適合材ステンレス・一般鋼
  • ニブドレッサー クレトイシ

    ニブドレッサー

    クレトイシ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ビニレックス60 クレトイシ

    ビニレックス60

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(20双)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・精密作業用のビニール手袋。 薄手タイプスベリ止め付き。
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • 使い捨て式防じんマスク クレトイシ

    使い捨て式防じんマスク

    クレトイシ
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    区分DS2指定防護係数10
  • ビニレックス80 クレトイシ

    ビニレックス80

    クレトイシ
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    すぐれた耐油性を誇るビニール手袋。スベリ止め付き。・裏植毛付き。ムレやべト付きがありません。・長手タイプ。
  • ニトリルラテックス手袋 クレトイシ

    ニトリルラテックス手袋

    クレトイシ
    ¥699税込¥769
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
    カラー植毛緑(付)
  • GCといし クレトイシ

    GCといし

    クレトイシ
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    5日以内出荷
    粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88硬度H外径(Φmm)205グリーン購入法適合
  • クレカット クレトイシ

    クレカット

    クレトイシ
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。 卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。 変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。
    容量(L)20倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50pH値9.1(20倍)引火点(℃)なし(非危険物)適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明液状密度(g/cm3 at15℃)1.052表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
  • SGカット クレトイシ

    SGカット

    クレトイシ
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。粒度SG36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100補強ネット両面主要切断材料軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなど
  • ニトリルラテックス手袋 クレトイシ

    ニトリルラテックス手袋

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
    カラー植毛緑(無)
  • ライトマスク クレトイシ

    ライトマスク

    クレトイシ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20枚)
    欠品中
    大きい面体で万人にジャストフィット。 死積が大きく息がこもらず呼吸、会話が楽。 特殊鼻パットでソフトな肌触り。 吸収性にとんだ鼻パットで汗によるスベリを防止。 ドックイヤー形状によりフィット感アップ。 肌に優しいアミゴム。
    トラスコ品番420-3216種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)13以下入数(枚)20吸気抵抗(Pa)30以下粒子捕集効率(%)83以上国家検定合格番号第TM267号使用限度時間(h)12吸気抵抗上昇値(Pa)130以下排気抵抗(Pa)30以下ぬれ抵抗値(Pa)40以下二酸化炭素濃度上昇(%)1以下アズワン品番8-1055-12指定防護係数4
  • 塩化ビニール手袋 ビニレックス60 クレトイシ

    塩化ビニール手袋 ビニレックス60

    クレトイシ
    ¥249~税込¥274~
    1双
    当日出荷
    耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
    仕様すべり止め:あり
  • 平型砥石 DA クレトイシ

    平型砥石 DA

    クレトイシ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    5日以内出荷
    硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • ビニレックス50 クレトイシ

    ビニレックス50

    クレトイシ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(20双)
    3日以内出荷
    手の保護、耐久性、作業性を約束する作業用手袋。一般・薬液作業用。スベリ止め、メリヤス裏地付き。・ソフトコート・ビニール含浸手袋。
  • ブチル手袋 クレトイシ

    ブチル手袋

    クレトイシ
    ¥16,980税込¥18,678
    1双
    3日以内出荷
    耐酸性に優れ、ケトン、エステル類にも対して優れた透過抵抗を示します。ガス、蒸気に対して最も優れた透過抵抗を示します。ハロゲン化合物、炭化水素類には不適です。
    長さ(mm)350厚さ(mm)0.43
  • てんとう虫タッチ・ソフト クレトイシ

    てんとう虫タッチ・ソフト

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20枚)
    欠品中
    高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒HA(アルミナ系)
  • オフセット砥石 クレトイシ

    オフセット砥石

    クレトイシ
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
  • スーパージルコンカット クレトイシ

    スーパージルコンカット

    クレトイシ
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度36寸法(mm)105×1.7×15
  • 市川セグメント クレトイシ

    市川セグメント

    クレトイシ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(24本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • スーパーセロシートTA 5本指 クレトイシ

    スーパーセロシートTA 5本指

    クレトイシ
    ¥7,998税込¥8,798
    1双
    7日以内出荷
    400℃までの高温に取り扱える耐熱手袋!。特殊コーティングタイプで火花、スパッタ、ノロ等の付着がなく、確実に手を守ります。
    入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)400指タイプ5本指