絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユニコントロールズ

ユニコントロールズのページです。ユニコントロールズは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在50件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ユニコントロールズ株式会社
設立1976/07/08
所在地〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-10-25
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ(1件のレビュー)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
    用途液体の圧送用。仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム内径(Φmm)226.4使用圧力0.49MPa以下開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
  • 小容量ステンレス加圧タンク ユニコントロールズ

    小容量ステンレス加圧タンク

    ユニコントロールズ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
    用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • 液面計付ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
  • 液面計付ステンレス加 ユニコントロールズ

    液面計付ステンレス加

    ユニコントロールズ
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷
    低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。
    用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8
  • SUSリリーフ弁 ユニコントロールズ

    SUSリリーフ弁

    ユニコントロールズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
    トラスコ品番838-8202接続口径R1/8質量(g)50材質(ボディ)SUS316リーク圧(MPa)0.7
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
  • リリーフ弁 ユニコントロールズ

    リリーフ弁

    ユニコントロールズ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
    トラスコ品番838-8201接続口径R1/8質量(g)50材質(ボディ)真鍮メッキリーク圧(MPa)0.7
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1台
    3日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。
    用途液体の圧送用。仕様ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8使用圧力0.49MPa以下
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス内容器 ユニコントロールズ

    ステンレス内容器

    ユニコントロールズ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
    用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付

    ユニコントロールズ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
    用途液体の圧送用付属品液面計、フロートスイッチ材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
  • ステンレス加圧容器TP用ホルダー ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器TP用ホルダー

    ユニコントロールズ
    1個
    取扱停止中
    内径×高さH(Φmm×mm)79×110×120アズワン品番2-9175-11
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    7日以内出荷
    仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
  • 攪拌ユニット 出力200W ユニコントロールズ

    攪拌ユニット 出力200W

    ユニコントロールズ
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1式
    22日以内出荷
    電気モーター仕様でデジタル表示回転計搭載により、速度が明確、調整が簡単です。タンクに取り付け、加圧・真空で使用する攪拌機です。幅広いラインナップで、低粘度から高粘度まで様々な液体に対応可能です。単相200~240V、三相200~240V使用も対応可能です。
    用途液体の攪拌に。デジタル表示で回転数の設定・確認をしたい場合に。材質SUS304幅(mm)112高さ(mm)470奥行(mm)160電源(V)単相100~120消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])4~200最大トルク(N・m)8.6~11.5
  • 攪拌ユニット 出力120W ユニコントロールズ

    攪拌ユニット 出力120W

    ユニコントロールズ
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1式
    22日以内出荷
    電気モーター仕様でデジタル表示回転計搭載により、速度が明確、調整が簡単です。タンクに取り付け、加圧・真空で使用する攪拌機です。幅広いラインナップで、低粘度から高粘度まで様々な液体に対応可能です。単相200~240V、三相200~240V使用も対応可能です。
    用途液体の攪拌に。デジタル表示で回転数の設定・確認をしたい場合に。材質SUS304幅(mm)92高さ(mm)377奥行(mm)140電源(V)単相100~120消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])8~400最大トルク(N・m)2.6~4.1
  • ステンレス加圧タンク セット品 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧タンク セット品

    ユニコントロールズ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    22日以内出荷
    材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。SUS内容器は、オプションとなっております。基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。液体の加圧圧送をすぐに出来るレギュレーターやリリーフ弁を搭載したセットです。
    用途液体の圧送用に。付属品レギュレーター、リリーフバルブ、SUSパイプ、貫通継手トラスコ品番246-4099材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素ゴム(FKM)高さ(mm)485容量(L)23.7内径(mm)259
  • ステンレス加圧タンク ユニコントロールズ

    ステンレス加圧タンク

    ユニコントロールズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)。低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
    用途液体の圧送用。トラスコ品番467-5924材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素ゴム(FKM)高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス加圧容器 TMシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TMシリーズ

    ユニコントロールズ
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    7日以内出荷
    加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
    仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
  • 攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ ユニコントロールズ

    攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ

    ユニコントロールズ
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1個
    18日以内出荷
    加圧・真空下での使用が可能です。
    材質本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム容量(L)1.3(総容量)使用圧力(MPa)0.49以下取出口(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8
  • ステンレス加圧容器 TPシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TPシリーズ

    ユニコントロールズ
    ¥79,768~税込¥87,745~
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
    仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
  • ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器

    ユニコントロールズ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    8日以内出荷
    材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 TAシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TAシリーズ

    ユニコントロールズ
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
    材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 TMCシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TMCシリーズ

    ユニコントロールズ
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
  • ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付

    ユニコントロールズ
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    5日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
    用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
  • ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    5日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2容量(L)39内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
  • ステンレス加圧容器 TM39B-SR ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM39B-SR

    ユニコントロールズ
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    5日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2容量(L)39内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
  • ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    5日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4容量(L)30内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
  • ステンレス加圧容器 TM30B ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM30B

    ユニコントロールズ
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    5日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4容量(L)30内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
  • ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 液面計付 TM

    ユニコントロールズ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
  • ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 液面計付 TM

    ユニコントロールズ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
  • ステンレス加圧容器 TA ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TA

    ユニコントロールズ
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット
    5日以内出荷
    材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)24.2容量(L)23.7内径(Φmm)259全高(mm)475使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-29
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット
    5日以内出荷
    開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)16.5容量(L)20内径(Φmm)259全高(mm)540使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-31
  • 加圧タンク ユニコントロールズ

    加圧タンク

    ユニコントロールズ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    18日以内出荷
    材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)容量(L)10回転数(min-1[r.p.m])18~280電源AC100V25W使用圧力(MPa)0.49以下アズワン品番1-1914-01
  • ステンレス加圧容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷