絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

丸善工業

丸善工業のページです。丸善工業は、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンブラーカバー 100枚束 丸善工業

    タンブラーカバー 100枚束

    丸善工業(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1パック(100枚)
    当日出荷
    サイズ(mm)W80×H200×G50
  • 油圧チッパー94×428青6.6kg 丸善工業

    油圧チッパー94×428青6.6kg

    丸善工業
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。
    用途仕上げハツリ、横ハツリに付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102材質鋳鉄、鋼材、ゴム寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5
  • 油圧パワーユニット 丸善工業

    油圧パワーユニット

    丸善工業
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    9日以内出荷
    軽量コンパクトで移動も簡単です。数多くの油圧ハンドツールが使用可能です。オイルクーラー標準装備で夏場の連続運転も可能です。フレームの剛性がUPしました。
    用途油圧ハンドツールの油圧源として。その他【油】20.5L/minトラスコ品番431-8556幅(mm)480高さ(mm)550奥行(mm)591最高圧力(MPa)11.7騒音値(dB)74
  • 油圧延長ホース 丸善工業

    油圧延長ホース

    丸善工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1組(2本)
    6日以内出荷
    ワンタッチカプラで接続が簡単です。耐摩耗性です。
    用途油圧ユニットと油圧ハンドツールの接続ホースとして。長さ(m)5
  • ドルチェバッグ ブラウン 丸善工業

    ドルチェバッグ ブラウン

    丸善工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    サイズSサイズ(mm)0.08×(270+140)×240
  • ドルチェバッグ クリーム 丸善工業

    ドルチェバッグ クリーム

    丸善工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
  • 丸善工業 油圧水中ポンプ430×275×190青 丸善工業

    丸善工業 油圧水中ポンプ430×275×190青

    丸善工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番810-9105質量(kg)12.4
  • 油圧横掘オーガー343×274×515赤 丸善工業

    油圧横掘オーガー343×274×515赤

    丸善工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    3日以内出荷
    掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
    用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101材質鋳鉄、鋼材、ゴム寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
  • 油圧ハンドオーガー580×385×272赤 丸善工業

    油圧ハンドオーガー580×385×272赤

    丸善工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
    用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
  • 油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業

    油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg

    丸善工業
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
    用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1677全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)Φ30×87打撃数(bpm)1000
  • 油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg 丸善工業

    油圧ハンドブレーカ702×420シルバー24.8kg

    丸善工業
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
    用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。仕様油量(L/min):20.5トラスコ品番465-1669全長(mm)702質量(kg)23.5シャンクサイズ(mm)1インチ六角×108打撃数(bpm)1000
  • ミニクレーン 丸善工業

    ミニクレーン

    丸善工業
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    9日以内出荷
    二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)
    トラスコ品番453-9647材質一般構造用圧延鋼材全長(mm)1083定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)全高(mm)1300~2435旋回角度(°)柱取り付け部:135原動機直流12Vバッテリー