絞り込み
ブランド
- 倉敷化工
- モノタロウ(5,964)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,948)
- MAZDA(マツダ)(216,492)
- Panasonic(パナソニック)(28,773)
- RS PRO(34,731)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,631)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,881)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,545)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(561,995)
- ミツビシ(137,993)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

倉敷化工
当社は設立以来、ゴム弾性を応用した振動防止技術を柱に、防振ゴム専門メーカーとして高水準の部品を供給してきました。さらに現在では、社会の振動防止の要求に応えるべく、産業設備機器をはじめとした、さまざまな産業分野に製品を供給。今やナノメートルオーダーの微小振動から震度7の大地震までの振動をコントロールする製品群を擁する、バイブレーションソリューションメーカーとして独自の防振技術を展開しています。
会社情報
| 会社名 | 倉敷化工株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1964/03/25 |
| 所在地 | 〒712-8555 岡山県倉敷市連島町矢柄四の町4630 |

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)
倉敷化工(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)
倉敷化工(12件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)
倉敷化工(31件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)
倉敷化工(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー
倉敷化工(11件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個材質天然ゴム(ゴム硬度65)RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー KI・RI
倉敷化工(10件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
フートマウント(KN-A)タイプ
倉敷化工(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)
倉敷化工(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から91日以内出荷ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から26日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
軽量用防振ゴム KXA・KXB
倉敷化工(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振仕様RoHS対応形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
防振パット(クロロプレンゴム)
倉敷化工(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバッファー KJ
倉敷化工(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から41日以内出荷大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー材質天然ゴム配合
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
高性能防振パッド KHS型
倉敷化工(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷長さ(mm)480幅(mm)240厚さ(mm)12タイプ高性能防振パッド材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)
倉敷化工(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から7日以内出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴムパッキン
倉敷化工¥269~税込¥296~1個当日出荷手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
カップマウント RC
倉敷化工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷全方向ばね定数が同一 : 鉛直、左右、前後方向のばね定数値がほぼ等しく、複雑な振動に対して安定した防振効果が得られます。 横方向の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べて横方向の剛性が大きく安定性がよいので、横方向の加振力のある機械に対しても適しています。 ゴムが保護される構造 : 上部が金具により覆われていますので、日光の直射やもれた油などの影響からゴムが保護されています。 取付けが簡単 : 取付けが簡単で床上と機械の間に置くだけでも使用が可能です。形状丸形色黒接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
軽量用防振ゴム KP・KQ
倉敷化工(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。形状丸形色黒材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
低振動数形防振ゴム KLB
倉敷化工(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
くら形防振ゴム KE
倉敷化工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 低回転の防振に適する 長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
V形防振ゴム KC
倉敷化工(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
カイザーフレックス
倉敷化工¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から10日以内出荷材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
高性能防振パッド(カットタイプ)KHS-Cシリーズ
倉敷化工¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から6日以内出荷防振パッドが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。設置に必要な周辺部材も充実寸法C(mm)12材質(ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハイマウント M・MYシリーズ
倉敷化工¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から22日以内出荷優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
リングマウント RM
倉敷化工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から22日以内出荷低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。形状丸形色黒材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
スプリングマット SM
倉敷化工(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ形状角形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
山形防振ゴム KD
倉敷化工¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ソフトシリコン防振 QKQ
倉敷化工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)仕様剛性比(水平/圧縮):0.2材質(金具)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
空気ばね PSB
倉敷化工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から28日以内出荷PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
ラバースプリング KR
倉敷化工(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から36日以内出荷優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
キャリマウント
倉敷化工(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら