絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本フォームサービス

日本フォームサービスのページです。日本フォームサービスは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本フォームサービス株式会社
所在地〒136-0071 東京都江東区亀戸4-36-14
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FORVICE ジョイントアーム 日本フォームサービス

    FORVICE ジョイントアーム

    日本フォームサービス
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
  • モービルワークスタンド2用ホルダー 日本フォームサービス

    モービルワークスタンド2用ホルダー

    日本フォームサービス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
    色ホワイト
  • UDサイネージスタンド UD-NFS-02 日本フォームサービス

    UDサイネージスタンド UD-NFS-02

    日本フォームサービス
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    搭載可能可能ディスプレイ:55V型程度(24kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UDディスプレイスタンド UD-NFS-01 日本フォームサービス

    UDディスプレイスタンド UD-NFS-01

    日本フォームサービス
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    9日以内出荷
    搭載可能可能ディスプレイ:60V型程度(40kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーオイルグリッパー 日本フォームサービス

    スーパーオイルグリッパー

    日本フォームサービス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    素材比重が0.034と非常に軽く水中に沈みません。水面に浮いた油膜(ギラ)を最大限まで処理します。水を吸いません。吸着した油が垂れません。油回収時に中和剤や合成洗剤などの使用が不必要です。素材自体が有毒ガスを出しません。吸収性能が自重の35倍です。
    用途オイル用。飲食店厨房のグリストラップ油回収に。工場の廃油処理対策に。油水分離槽の浮上油回収に。水上(海上)の油流出対策に。メンテナンス時のオイル拭き取りに。仕様完成品、PP樹脂トラスコ品番824-6652材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1色ホワイト高さ(mm)350対応オイル縦(mm)400引火点(℃)300℃横(mm)350アズワン品番3-7457-012018年トラスコ掲載ページ9 0440
  • <スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下 日本フォームサービス

    <スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下

    日本フォームサービス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    薄型壁掛金具(縦横兼用/ラッチ式)※48V程度以下
    仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ天吊・壁掛ユニット●ラッチ式(48V程度以下)●耐荷重:50kg●タテ/ヨコ設置兼用●VESA:200x200、300x300●寸法:W400xH405xD40 (mm)●質量:3.3kg●RoHS指令準拠●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F0100FG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。質量(kg)3.3耐荷重(kg)50アズワン品番67-7551-81
  • モービルワークスタンド2用収納BOX 日本フォームサービス

    モービルワークスタンド2用収納BOX

    日本フォームサービス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    色ホワイト/ブラック
  • モービルワークスタンド2用ハンドル 日本フォームサービス

    モービルワークスタンド2用ハンドル

    日本フォームサービス
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    色シルバー
  • モービルワークスタンド2 日本フォームサービス

    モービルワークスタンド2

    日本フォームサービス
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイを移動できる小型自立スタンドです。 ジョイントアーム可動(前後傾斜・左右角度調整・縦横回転)ができます。 クレーンアーム可動(上下左右可動・前後傾斜・左右角度調整・縦横回転)。 VESA 75×75、100×100に対応します。 搭載機器も使いやすい高さに調整できます。
  • UD壁掛金具 UD-NFS-03 日本フォームサービス

    UD壁掛金具 UD-NFS-03

    日本フォームサービス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能可能ディスプレイ:50V型程度(20kg)。タテヨコ兼用。RoHS指令準拠。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチディスプレイ用壁掛金具2 FTK-MWM-400 日本フォームサービス

    マルチディスプレイ用壁掛金具2 FTK-MWM-400

    日本フォームサービス
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    耐荷重50kg タテヨコ設置可能 位置調整機能付き RoHS指令準拠。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波噴霧器 AT-45 日本フォームサービス

    超音波噴霧器 AT-45

    日本フォームサービス
    ¥37,900税込¥41,690
    1個
    5日以内出荷
    次亜塩素酸精製水を用いた、人体・環境にやさしい強力除菌。次亜塩素酸精製水を用いている為、強力除菌でありながら人体・環境に優しく、ノロウイルス、インフルエンザ、風邪等の感染症のリスクを軽減します。
  • ジョイントアーム 30W-18RO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 30W-18RO

    日本フォームサービス
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
    用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9
  • FORVICE 高荷重バルーンアーム 日本フォームサービス

    FORVICE 高荷重バルーンアーム

    日本フォームサービス
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    11日以内出荷
    高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)15
  • FORVICE モニターアーム 日本フォームサービス

    FORVICE モニターアーム

    日本フォームサービス
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。
    用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
  • FORVICE ペンギンアーム3 日本フォームサービス

    FORVICE ペンギンアーム3

    日本フォームサービス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
    用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)材質スチール耐荷重(kg)4.5
  • FORVICE バルーンアーム2 日本フォームサービス

    FORVICE バルーンアーム2

    日本フォームサービス
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    11日以内出荷
    本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
  • FORVICE ノートPCアーム 日本フォームサービス

    FORVICE ノートPCアーム

    日本フォームサービス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。
    用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5
  • FORVICE ダブルスタンド 日本フォームサービス

    FORVICE ダブルスタンド

    日本フォームサービス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷
    材質スチール
  • FORVICE シーリング15 日本フォームサービス

    FORVICE シーリング15

    日本フォームサービス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    11日以内出荷
    小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
    用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
  • FORVICE キーボードアーム 日本フォームサービス

    FORVICE キーボードアーム

    日本フォームサービス
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。
    用途ノートPC取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)5
  • FORVICE VESA100ミリ変換金具 日本フォームサービス

    FORVICE VESA100ミリ変換金具

    日本フォームサービス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
    用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
  • FORVICE KVMアーム 日本フォームサービス

    FORVICE KVMアーム

    日本フォームサービス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    11日以内出荷
    本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
    用途ディスプレイ/キーボード取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)9
  • バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大) 日本フォームサービス

    バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大)

    日本フォームサービス
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    11日以内出荷
    アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 水平面に対して直接ボルト等にて固定するタイプなのでしっかり固定することが可能です。
    仕様RoHS対応
  • バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース) 日本フォームサービス

    バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース)

    日本フォームサービス
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    11日以内出荷
    アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 垂直面(壁面等)に対して固定するタイプです。
    仕様RoHS対応
  • ジョイントアーム 20WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 20WRO

    日本フォームサービス
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°
  • ジョイントアーム 10WRO 日本フォームサービス

    ジョイントアーム 10WRO

    日本フォームサービス
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
    仕様RoHS対応トラスコ品番463-4438質量(kg)1耐荷重(kg)9耐荷重約9kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×43×95回転機構360°