絞り込み
ブランド
- 日本ヒーター
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
日本ヒーター
日本ヒーターのページです。日本ヒーターは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 日本ヒーター株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1948/10/02 |
| 所在地 | 〒143-0003 東京都大田区京浜島二丁目13番15号 |

ステンレス潜水ヒーター三相200V
日本ヒーター¥92,980~税込¥102,278~1台3日以内出荷電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。用途水等の液体の加熱・保温。仕様●アース付●差込プラグ無し●温度調整なし●サーモスタットなし種類投込みヒーター 潜水型電圧(V)200電源コード(m)3相数3相連続使用温度(℃)100以下材質(接液部)ステンレス(SUS304)プラグの有無なし
缶ウォーマー
日本ヒーター¥51,980~税込¥57,178~1台3日以内出荷先入れ先出し販売対応材質HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂、ボンデ銅板・強化ガラス安全装置過昇防止装置(復帰ボタン式)加熱方式ヒータープレート方式設定温度(℃)55(±4) ※外気温20℃の時温度制御方式各棚独立自動制御保証期間1年電源コード2m
スチームマスター
日本ヒーター¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷曲面一枚ガラスで商品がよく見え、売上UP!。操作ラクラク「自動温度コントロール」。トレイが抜け落ちない「ストッパー機能付き」。蒸気還流方式で省エネ運転付属品トング・交換プラグ寸法(mm)400×500×H743質量(kg)26電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)960(ヒーター 950+LED照明10)照明サークラインLEDランプ収納量3個×3個×5段=まんじゅう45個入水量(L)満水4.5
空気高温加熱器
日本ヒーター¥34,980~税込¥38,478~1本23日以内出荷コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。 ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。 熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。 被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。 立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。取付ねじR1/8インレット最高使用温度(℃)800太さ(mm)Φ13調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節
潜水ヒーター
日本ヒーター¥96,980~税込¥106,678~1本33日以内出荷タンクに加工しないで使用可能。上部より底面に沈めるだけでよく、タンクに加工が不要です。 本体以外はリード線を取出しスペースだけがあれば大丈夫です。少ない液量や小さな設置スペースでも使用可能です。 端子箱部分でのトラブルを解決。ヒートパイプからリード部分までフッ素樹脂で被覆されていますので、ヒーターパイプと電線をつなぐ端子箱部分での腐食や浸水・結露の心配がありません。用途フッ化水素酸・硼フッ化物・重クロム酸・過マンガン酸を含有する液体、高純度を要求する液体、貴金属メッキ液、苛性ソーダ、エッチング液などの加熱。材質ステンレスパイプ(SUS304)にフッ素樹脂(PFA)をチュービングタイプテフロン被覆寸法(幅W×高さH)(mm)65×70連続使用温度(℃)80以下リード線長さ(m)2(うちPFAチューブ部分1)
板フランジヒーター
日本ヒーター¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から21日以内出荷水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。用途薬液・洗浄液・水の加熱。仕様●サーモスタット:なし材質ヒーター:SUS316L 表面研磨取付方式水平取付キャップタイプ標準材質(キャップ)ターミナル:フェノール樹脂成型 非防水 回転着脱式連続使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304公差L(mm)(首下寸法)0~-10接続径フランジ50Aヒーター外径(Φmm)12寸法Ln(mm)(非発熱部)60フランジサイズJIS5K 50A
ステンレス潜水ヒーター200V単相0.5kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相200●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5718アズワン品番67-5679-26
ステンレス潜水ヒーター100V単相1kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相100●容量(kW):1●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5720アズワン品番67-5679-25
ステンレス潜水ヒーター100V単相0.5kW アース付き
日本ヒーター¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷タンクの加工なしに薬液を加熱可能です。 液位の低い槽でも使用可能です。 アルカリ性薬液の加熱・保温など。仕様●電源(V):単相100●容量(kW):0.5●発熱部寸法(mm):34×370●サーモスタット:なし●温度調節範囲:なし●連続使用温度:50℃以下●電源コード長さ:3.5m(内防水チューブは2m)●タンクを加工せずに薬液等を加熱するヒーター●一台から異電圧に別作対応●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、ビニール●原産国:日本●コード番号:255-5717アズワン品番67-5679-24
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら