絞り込み
ブランド
- セントラルコンベヤー
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

セントラルコンベヤー
1961年の創立以来、コンベヤーひとすじ。物流搬送システムのパイオニアとして、お客様の多様なニーズにマッチしたシステムのご提案・構築を行ってきたことにより、品質の良い商品をお客様に迅速にご対応できるよう組織作りをして参りました。搬送に関してお困り事が有れば気軽くにご相談頂ければと思います。
会社情報
| 会社名 | セントラルコンベヤー株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1961/03/01 |
| 所在地 | 〒444-0128 愛知県額田郡幸田町野場四ツ塚3-2 |

スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712
セントラルコンベヤー(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t


パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台10日以内出荷小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式質量(kg)20
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥9,998~税込¥10,998~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
IC型スタンド(軽・中荷重用) IC
セントラルコンベヤー(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1脚翌々日出荷から3日以内出荷フリーローラコンベヤ用脚です。適合本体型式MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
スチール製フリーローラコンベヤ MR3812
セントラルコンベヤー(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷中荷重搬送に最適です。シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から14日以内出荷FR7617用替えローラ材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
スチールローラ・中荷重用(SRAF5712型)単体
セントラルコンベヤー¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷SRAF5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体
セントラルコンベヤー¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から7日以内出荷MRU3812用替えローラ材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20
スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体
セントラルコンベヤー¥599~税込¥659~1個4日以内出荷MRZ3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷軽荷重搬送に最適です。シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製コンベヤ用スタンド”IC型”
セントラルコンベヤー¥7,500~税込¥8,250~1台10日以内出荷軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。適合機種MMR1906・MMR2808・MR3812・MRZ4212・SRCZ4812・SRA5712・FRZ6012 他材質スチール
スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から11日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用の替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
スチールローラSRA5712型
セントラルコンベヤー¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620
セントラルコンベヤー¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷重荷重搬送に最適です。シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリング材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2フレーム(mm)90×30×4.5t
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017
セントラルコンベヤー¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から7日以内出荷中・重荷重搬送に最適です。シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2フレーム(mm)90×30×4.5t
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)
セントラルコンベヤー¥44,980~税込¥49,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)
セントラルコンベヤー¥95,980~税込¥105,578~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)
セントラルコンベヤー¥36,980~税込¥40,678~1台10日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチールローラーコンベヤ(SRA5712型)
セントラルコンベヤー¥20,250~税込¥22,275~1台10日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチールピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から10日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製コンベヤ用スタンド”IB型”
セントラルコンベヤー¥19,980税込¥21,9781台17日以内出荷重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。適合機種SRDZ5717・FRZ6017・FR7617・FR7620・FRS7620材質スチール
スチールローラーコンベヤ(MR3812型)
セントラルコンベヤー¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)
セントラルコンベヤー¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1
スチール製フリーローラーコンベヤー SRA5712
セントラルコンベヤー¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812
セントラルコンベヤー¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712
セントラルコンベヤー¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)カーブ内R(mm)900×90フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SS
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチールピッチ(mm)100肉厚(mm)4.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤMMR2808
セントラルコンベヤー¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送荷重100kg/m程度材質フレーム:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
樹脂ローラ・軽荷重用・シャワコンシリーズ(JRU5012型)単体
セントラルコンベヤー¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷JRU5012用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(黒色)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体
セントラルコンベヤー¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から11日以内出荷JRA3808用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色)ローラ外径×肉厚(mm)38×2
アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体
セントラルコンベヤー¥829~税込¥912~1個6日以内出荷から11日以内出荷ALR3808用替えローラ材質(ローラー部)アルミアルマイト加工ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6
スチールローラ・中荷重用(SRA5712G型)単体
セントラルコンベヤー¥619~税込¥681~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LO型)単体
セントラルコンベヤー¥769~税込¥846~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRA5712 LI型)単体
セントラルコンベヤー¥769~税込¥846~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRAZ5712型)単体
セントラルコンベヤー¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷SRAZ5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体
セントラルコンベヤー¥619~税込¥681~1個4日以内出荷SRA5712用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
スチールローラ・中荷重用(MR3812G型)単体
セントラルコンベヤー¥459~税込¥505~1個4日以内出荷MR3812用替えローラ材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら