絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ジャパンペール

ジャパンペールのページです。ジャパンペールは、建築金物・建材・塗装内装用品、自動車用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ジャパンペール
設立2004/01/01
所在地〒550-0011 大阪市西区阿波座二丁目4番23号
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コック付きブレーキオイル缶 ジャパンペール

    コック付きブレーキオイル缶

    ジャパンペール(9件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
    トラスコ品番100-9390材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)3高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4危険物の類別非危険物
  • テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペール

    テーパー ハンドタイプペール缶

    ジャパンペール(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
  • テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付) ジャパンペール

    テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付)

    ジャパンペール(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶
    8日以内出荷から11日以内出荷
    天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
    仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付材質ティンフリースチール(JIS G 3315)形状テーパー型色白内径(Φmm)286表面処理サビ止めコーティング内径(mm)286
  • ステンレスペール缶 BT-20 ジャパンペール

    ステンレスペール缶 BT-20

    ジャパンペール
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    10日以内出荷
    耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
    用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
  • ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペール

    ラミネートペール缶BT-20

    ジャパンペール
    ¥5,298税込¥5,828
    1缶
    14日以内出荷
    内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
    用途エマルジョン系内容物に。腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。トラスコ品番460-1475材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)色紺高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • タイトペール缶TA-20 ジャパンペール

    タイトペール缶TA-20

    ジャパンペール
    ¥4,298税込¥4,728
    1缶
    17日以内出荷
    天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。
    用途塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。主に液体用容器です。トラスコ品番460-1467材質ティンフリースチール(JIS G 3315)色白高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4
  • テーパー バンドタイプペール缶BT ジャパンペール

    テーパー バンドタイプペール缶BT

    ジャパンペール
    ¥4,898税込¥5,388
    1缶
    12日以内出荷
    取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。
    用途固体用や高粘度製品用容器に。トラスコ品番460-1491材質ティンフリースチール(JIS G 3315)色白高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペール

    ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)

    ジャパンペール
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1缶
    15日以内出荷から18日以内出荷
    テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。本体、フタ、締め輪の3点セットです。フタにはガスケットが装着されています。PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
    用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。材質ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)色白内径(Φmm)286板厚(mm)0.4
  • 高密度ポリエチレン内装缶 ジャパンペール

    高密度ポリエチレン内装缶

    ジャパンペール
    ¥8,798税込¥9,678
    1缶
    13日以内出荷
    耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。
    用途危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。トラスコ品番460-1459材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)色紺高さ(mm)412容量(L)22内径(Φmm)286板厚(mm)0.5