カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーデン
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
オーデン
オーデンのページです。オーデンは、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

脱臭機
オーデン¥989,800税込¥1,088,7801台11日以内出荷天井吊込または架台の上に置いて使用します。 前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
ニッケル多孔体フィルター
オーデン¥57,900税込¥63,6901枚5日以内出荷水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒュームフィルターニッケル多孔体
デミスターフィルター
オーデン¥31,980税込¥35,1781枚5日以内出荷水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
オイルミストコレクター
オーデン¥849,800税込¥934,7801台11日以内出荷オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
天井埋込型空気清浄機
オーデン¥749,800税込¥824,7801台11日以内出荷集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。 ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。 強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。用途喫煙対策、粉じん対策仕様風量3段階調整トラスコ品番456-8681寸法(mm)155×260×160質量(kg)51.5消費電力(W)(50/60Hz)84~96/105~120最大風量(m3/min)25~36/28~40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×920×260使用面積(m2)100(60畳)標準消費電力料金(円/h)2.27~2.59/2.84~3.24脱臭機能○タバコモード○
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら