絞り込み
ブランド
- アリミツ
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
アリミツ
アリミツのページです。アリミツは、オフィス家具/清掃用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 有光工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1945/05/28 |
| 所在地 | 〒537-0001 大阪市東成区深江北1-3-7 |

背負動力噴霧機 トマピーA
アリミツ¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
高圧洗浄機(冷水タイプ)
アリミツ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷軽量・コンパクト設計です。用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
背負動力噴霧機 トマボーイA
アリミツ¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
高圧洗浄機(冷水タイプ)
アリミツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)10.3吐出ホース長(m)10
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子
アリミツ¥61,980~税込¥68,178~1台4日以内出荷エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6
背負動力噴霧機 ハッピー
アリミツ¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40
すずらん式静電ノズル 4頭口
アリミツ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。用途防除仕様ノズル頭口:4全長(mm)ノズル:2310~2910質量(kg)ノズル:1.2最高使用圧力(MPa)3散布幅(m)1.32
背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎
アリミツ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
静電ノズル タテ噴口式 2頭口
アリミツ¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。用途防除仕様ノズル頭口:2全長(mm)ノズル:1235質量(kg)ノズル:0.65散布幅(m)0.46
カート(SD-R30) 背負動力噴霧機 高圧タイプ用
アリミツ¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷背負動力噴霧機(高圧タイプ)用のカートです。背負動噴にカートを付ければ移動も簡単!作業がはかどります!。ホースリールが付いています。背負動噴とホースは別売りですのでご注意ください。巻取長さ(m)Φ8.5mm×30
ホース(SD-R30用)
アリミツ¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷背負動力噴霧機 高圧タイプ用カート(SD-R30)にお使いいただくホースです。 。本体から離れた場所で散布作業をする場合に便利です。
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ
アリミツ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)30.1
高圧洗浄機
アリミツ¥479,800税込¥527,7801台31日以内出荷出力(kW)3.7周波数(Hz)60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)36.2
高圧洗浄機
アリミツ¥469,800税込¥516,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN理論吐出量(L/min)12.4
高圧洗浄機
アリミツ¥389,800税込¥428,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)20.6
高圧洗浄機
アリミツ¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)24.8
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)12.3
高圧洗浄機
アリミツ¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ理論吐出量(L/min)14.8
TRY-245・345・395用ホースリール
アリミツ¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷トラスコ品番101-6859適合機種TRY-245・345・395質量(kg)5本体寸法(mm)710×450×860
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら